照明 :「電池式 led照明」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。
人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100
センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6
光源0.5W-LED×4個
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
設置場所屋内
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
センサー感知範囲約2.5mまで
電球の種類LED
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)約67×67×30
質量(g)約47
電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売
発光色白、赤、緑、青
電球の種類LED
発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
フックフック付
マグネットマグネット付
材質ABS
寸法(mm)220×60×35
色黒
質量(g)130(電池含まず)
全光束(Lm)260
保護等級IP20
光源3WLED×2本
使用電池単三乾電池×4本(別売)
連続点灯時間5~6時間
電球の種類LED
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5
付属品粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16
本体質量(g)100(電池除く)
センサー赤外線センサー
使用電池単4乾電池×4本(別売り)
LED色電球色
センサー感知方式赤外線
設置方式マグネット、両面テープ
動作温度(℃)-10~50
LED寿命(時間)80000
点灯時間15秒
センサー感知範囲120°、3m
電球の種類LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2
質量(g)約170(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29
光源昼白色LED×26個
電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。
マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS
全長(mm)25
色ホワイト
質量(g)約58
外径(Φmm)90
連続使用時間(時間)約22
光源白色LED×3灯
色温度(K)4000
使用電池単3形乾電池×3本
電池寿命(連続時間)30000
アズワン品番65-0528-74
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
スイッチ種類本体スイッチ
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。
アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形)
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形)
質量(g)約185(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)
光源白色COB LED×1灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,657
税込¥2,923
当日出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ35×329.50
質量(g)185.1(電池含まず)
全光束(Lm)側面:280、先端50
保護等級IPX4
光源側面:COB、先端LED
使用電池単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)24
連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書
本体質量(g)約210(電池含まず)
取付寸法(mm)約130まで
光源LED 0.5×3個
モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°
設置場所屋内/屋外(防雨構造)
明るさ(Lm)100
点灯時間約5秒~30秒
電球の種類LED
電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約62×134
質量(g)115
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品カートリッジ(電池用)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明
人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。
防雨型なので屋外軒下でも使用できます。
センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
消費電力(W)2、4
付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ
材質ABS樹脂
質量(g)360(電池含まず)
電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71
電池寿命約11カ月
明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)
点灯時間15秒間/90秒間
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約95×37
質量(g)103、取り付けプレート:約20
材質ポリカーボネート
光源色電球色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)約Φ91×H7
付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンパクトな乾電池式のLEDライトです。メインライトは広角60度で広い範囲を照射します。トップライトは40度でスポット照射ができます。吊下げフック付で、引掛けて簡易照明として使用できます。マグネット付きバックル付きで鉄製品に取り付けて使用できます。乾電池式で防災備品として使用できます
用途作業、レジャーなどの照明
仕様【白熱電球相当】(メインライト)最大15W・(トップライト)10W
材質本体:樹脂、端子:金属
電源単四乾電池3本
本体寸法(mm)約200×37×26
本体質量(g)約90
明るさ(Lm)(メインライト)最大120・(トップライト)50
連続点灯時間(時間)(メインライト)約8・(トップライト)約12
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など
材質鉄、ポリスチレン
質量(g)約320
電源単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)
光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)
1台
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約62×134
質量(g)115
材質ポリカーボネート
光源色電球色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品カートリッジ(電池用)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類LED
特殊用途防滴
電源タイプ乾電池式
仕様防水性・防滴形裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)
材質【本体、クリップ】ABS樹脂【レンズフードカバー】合成ゴム
寸法(mm)59×62×68
質量(g)55
光源高輝度白色LED×3個
使用電池単4形乾電池×3個(別売)
連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
耐水性防滴タイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約121(クリップ除く)
表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く)
保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
LED色ホワイトLED
センサー感知方式人感
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式クリップ
設置場所屋内・屋外
LED使用数(個)0.2W×3
センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属)
質量(g)233g(電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5
光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)
電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間
使用環境温度(℃)-10~55
明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン
防水性PX6
照射距離(m)約43(100%の明るさ)
照射方式散光
1セット(1セット)
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)約96(乾電池を入れない状態)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×109×54
センサー光センサー、赤外線センサー
使用電池単3形乾電池×4本使用(別売)
電池寿命約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯)
LED高輝度LED×1個(日本製)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ
質量(g)約87(乾電池除く)
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60
光源白色LED×2個(交換不可)
連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む)
表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
アーム長さ(mm)400
LED色ホワイトLED
センサー感知方式人感
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット、吊り下げ
設置場所屋内・屋外
LED使用数(個)0.2W×3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
電球の種類LED
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。56灯(昼光色28灯/電球色28灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役
3モード切替スイッチ付き
コンセント充電式
明暗センサー付き
質量(g)約85
電源(V)AC100(50/60Hz)
センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時)
光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯)
センサー感知方式明暗
消費電力(mW)約148
内蔵電池ニッケル水素充電池
灯数2
取扱説明書(0.74MB)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。64灯(昼光色32灯/電球色32灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)48
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。32灯(昼光色16灯/電球色16灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。44灯(昼光色22灯/電球色22灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ
材質ABS樹脂・PS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
消費電力(W)0.6
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約88
保護等級IP44
照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット
LEDホワイトLED 0.2W×3個
設置場所屋内外兼用
灯数3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
電球の種類LED
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)110×50
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。16灯(昼光色 8灯/電球色 8灯)。人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
消費電力(W)0.6
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約84
保護等級IP44
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30
照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット/吊り下げ
LEDホワイトLED 0.2W×3個
設置場所屋内外兼用
灯数3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ
材質ABS樹脂・PS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
消費電力(W)0.6
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約124
保護等級IP44
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59
照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット
LEDホワイトLED 0.2W×3個
設置場所屋内外兼用
灯数3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト
自由に角度も調節できて使いやすい
雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能
電池式なのでコンセントの無い場所で使える
夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。
そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。
空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。
ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。
ぜひ、この機会にご検討ください。
使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。
さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。
角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。
感知後、約30秒間点灯します。
検知距離は約3~5メートルです。
使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)
防水性IPX4
機能LEDライト
付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3
材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン
質量(g)約178
寸法(cm)13.9×12×12
光源白色LED(7灯)
検知方式赤外線検知方式
明るさ(Lm)約30
検知エリア(m)約3~5/検知幅90°
点灯時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト
街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。
災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。
夜間自動点灯モード
太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。
フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式人感
設置方式クランプ
保護等級IP65
バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh
ソーラーパネル出力6W
電力(W)10
色温度(K)6000
全光束(Lm)1080 (10W点灯時)
照射角度(°)70
人感センサ検出距離(m)15(水平180度)
点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯
連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回
充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)
質量(kg)1.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250
使用環境温度(℃)-20~45
付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)
灯数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アンティーク調で小型の電池式ランタン。機能主義的なモダニズムなデザインで、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。COBのLEDライトを採用。部屋の中でより少ない電力で明るい光(高輝度)を届けます。全方位360°照明。2段階調光。乾電池式(単三乾電池×3本)(別売)。癒しの電球色。非防水仕様。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。ライト/ランタン/アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ照明/コードレス/電池式/小型/軽量/高輝度/360度照明/アンティーク/レトロ/クラシック/オーセンティック/トラディショナル/モダン/機能的/機能美/幾何学/クラフトワーク/アルチザン/職人/スタイリッシュ/カッコイイ/マニッシュ
材質ポリスチレン、ABS樹脂、スチール、その他
色ブラック
質量(g)210
使用電池単3乾電池×3本(別売)
ライト種類COB高輝度LED
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.5×11.5×16.6
光束(Lm)最大約280
電球の種類COB(高光度LED)
連続点灯時間(時間)(弱)約8
フック高さ(mm)約65
調光範囲2段階(弱・強)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能
付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)600×70×120
質量(g)150
タイプ充電式
電流(A)2
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh
充電時間約3時間
防塵防水性能IP66
色調2700/5500/6500 3段階調色
明るさ(Lm)300(MAX時)
調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯
点灯時間約3時間(MAX時)
入力電圧DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付
集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。
マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。
電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1
2
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。