照明 :「10W 投光器」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付 電圧AC100V(50/60Hz) 色温度(K)6500 防水仕様IP65 LED寿命(時間)30000 ビーム角度(°)約120 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(14W)
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6 電源タイプ電源直結式 配光タイプ広角 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 ビームの開き(°)(1/10)146 入力電圧100~240V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 取付角度:エニーポジション(制限なし) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) 質量(kg)1.3 仕様電源ユニット内蔵形 付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番64-9675-20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長輝ライトテックワークライト
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm)152×188×43.5 質量(g)550 消費電力(W)22 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)2400(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長輝ライトテックワークライト
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm)204×251×43.5 質量(g)830 消費電力(W)45 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5600(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

LD-26K LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226 対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.28 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約660 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の製品です
電源AC100/200V 保護等級IP65 色温度(K)6000 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 付属品電球 1個 定格電圧(V)100 耐水性防雨タイプ 芯数2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球 使用場所屋外用 特殊用途防雨防滴 電源タイプ電源コード式 定格電圧(V)110 芯数3 耐水性防雨・防滴タイプ
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【IP65】【E26】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寿命光束維持時間:20000時間 配光角度(°)約120 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 防水性IP54
1台
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900 本体寸法(mm)145×160×240 本体質量(g)830 電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200 付属品USB充電コード、取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回放充電 充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4400 充電方式USB-A/出力5V(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

LED投光器 グリーンクロス 動画あり
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。 仕様バイス部サイズ(mm):300 全長(mm)350 直径(Φmm)200 消費電力(W)50 定格電圧(V)100 発光色昼白色 保護等級IP65 有効幅(mm)100 使用場所屋外型 電球の種類LED50W
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。 口金E39 仕様防雨プラグ付 定格電圧(V)100 電線仕様VCT 0.75(mm2) 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く) バイス最大口幅(mm)105 使用場所屋内・屋外 電球の種類水銀灯 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途工事現場や運動場、イベント会場などに。 ブラック 使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz 色温度(K)6000 防塵防水性能IP65 電源コード3芯 3m VCT 直径9mm 素材使用:アルミ・銅・鉄・LED 演色指数(Ra)>80
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)2 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110° 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用 寸法(mm)Φ150×290 定格電力(W)50 定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)5000~6000 電源タイプ電源コード式 入力電流(A)0.5 周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 照射角120° 特殊用途防雨
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26 電球の種類LED 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 光色昼光色 付属品落下防止用ワイヤー1本 寸法(mm)Φ120×153 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-25~45 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5700~7100 保存温度範囲(℃)-30~50 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)2200 照射角110度
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便LED投光器
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180 全光束(Lm)26000 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 取付部(三脚)Φ27 照明装置180W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器 300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ 夜間作業の必需品
用途夜間作業に!! 電圧(V)110 電源タイプ電源コード式
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101) 寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 消費電力(W)10 明るさ(Lm)1100 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。 寸法(mm)140×78×121.5 定格AC100V 50/60Hz 保護等級IP68 光源LED-COB 10Wチップ 色温度(K)5500 電源タイプAC式 演色指数(Ra)95 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

充電式でどこでも使うことが出来ます。 耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。 USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
材質耐腐食性アルミニウム 使用温度範囲(℃)-5~40 電圧(V)3.7 電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh 保護等級IP54 充電時間(時間)5 LEDCOB 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 照射距離(m)10 電球の種類LED 照射角度(°)110
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OHLX-D1005K 100W LED投光器 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド100W LED投光器
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用 質量(kg)14.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり) 定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり) 全光束(Lm)17000(1灯あたり) 電線長さ(m)5 光源100W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッド200W LED投光器
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)11.5 摘要屋外用、灯体のみ 定格100V・200W(50/60Hz兼用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100W高輝度LED×2 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 アズワン品番64-4652-99 明るさ(Lm)27000 調光方式無段階調光 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)5000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 照射角度(°)約160
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋内 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI”
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1384 材質アルミニウム+ラバープロテクション 幅(mm)94 高さ(mm)102 奥行(mm)39 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh 消費電力(W)7.3 保護等級IP65 光源色5700K 充電時間(時間)4 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)100~1000 照射範囲100° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

スキャングリップLED投光器 ”NOVA R”
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(1m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1378 材質アルミニウム+ラバープロテクション 幅(mm)167 高さ(mm)166 奥行(mm)60 電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh 消費電力(W)14 保護等級IP67 光源色5700K 充電時間(時間)5.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)200~2000 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 430
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
仕様12W / 800ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光 付属品ACアダプター、USBケーブル 材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 消費電力(W)12 全光束(Lm)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×34×40 充電時間(時間)3 (満充電で緑ランプに変化) 設置場所屋内 アズワン品番64-9369-23 関連資料(0.95MB) 電球の種類蛍光灯 点灯時間(時間)強3間/弱24
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります