カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(83)
        • 作業灯(2)
        • 卓上ライト(4)

照明 :「110v40w」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • jdr110v40w
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカ球40W110Vホワイト 旭光電機工業シリカ球40W110Vホワイト旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
電圧(V)110消費電力(W)40光色ホワイト電球の種類シリカ電球
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティングハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用ウシオライティング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリアマクサー電機
169税込186
1個
当日出荷
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
耐震球40W ELPA耐震球40WELPA(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)40定格電圧(V)110クリア
シャンデリア球40W 旭光電機工業シャンデリア球40W旭光電機工業
289税込318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ボールランプG70 40W 旭光電機工業ボールランプG70 40W旭光電機工業
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ボール球G50 40W 旭光電機工業ボール球G50 40W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG40 40W 旭光電機工業ボールランプG40 40W旭光電機工業
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状ボール球
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
一般球カラーセラミック40W 旭光電機工業一般球カラーセラミック40W旭光電機工業
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状一般球
海外球B22D40Wクリア 旭光電機工業海外球B22D40Wクリア旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
消費電力(W)40
一般球耐熱透明カラーランプ40W 旭光電機工業一般球耐熱透明カラーランプ40W旭光電機工業
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
消費電力(W)40電球形状一般球
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否
虫除け電球 旭光電機工業虫除け電球旭光電機工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボール球G40 40W 旭光電機工業ボール球G40 40W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状ボール球
レトロランプS60クリヤー40W 旭光電機工業レトロランプS60クリヤー40W旭光電機工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
消費電力(W)40
シルバー一般球Tミラー 旭光電機工業シルバー一般球Tミラー旭光電機工業
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)110定格寿命(時間)1000仕上シルバーTミラー電球形状一般球
ボールランプG80 40W 旭光電機工業ボールランプG80 40W旭光電機工業
369税込406
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
電球形状ボール球
ミニランプS35E17クリア 旭光電機工業ミニランプS35E17クリア旭光電機工業
269税込296
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニランプ
レフランプ 屋内用 旭光電機工業レフランプ 屋内用旭光電機工業
449税込494
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)110口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレフ球40W着色フロスト 旭光電機工業カラーレフ球40W着色フロスト旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
ホワイトボール G125 旭光電機工業ホワイトボール G125旭光電機工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ガラス球:ホワイト口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ホノホ球 クリア 旭光電機工業ホノホ球 クリア旭光電機工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ホノホ球
白熱電球 シャンデリア球 東京メタル白熱電球 シャンデリア球東京メタル
249税込274
1個
7日以内出荷
シャンデリアランプ
シルバーボールG70 旭光電機工業シルバーボールG70旭光電機工業
659税込725
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類Tミラー電球形状ボール球
シルバーボールG50Tミラー40W 旭光電機工業シルバーボールG50Tミラー40W旭光電機工業
539税込593
1個
6日以内出荷
全長(mm)72ガラス球:シルバ-Tミタ-定格電圧(V)100/110口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーボール G125 旭光電機工業クリヤーボール G125旭光電機工業
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
全長(mm)163ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフランプR45 旭光電機工業ミニレフランプR45旭光電機工業
378税込416
1個
9日以内出荷
ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110定格消費電力(W)40ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG60 40W 旭光電機工業ボールランプG60 40W旭光電機工業
369税込406
1個
9日以内出荷
電球形状ボール球
ベビ-ボ-ル40Wホワイト 旭光電機工業ベビ-ボ-ル40Wホワイト旭光電機工業
259税込285
1個
9日以内出荷
全長(mm)72ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
白熱電球 ミニレフランプ 40W型 東京メタル白熱電球 ミニレフランプ 40W型東京メタル
259税込285
1個
7日以内出荷
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
シャンデリア球 旭光電機工業シャンデリア球旭光電機工業
699税込769
1個
9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
曲りシャンデリア球40W 旭光電機工業曲りシャンデリア球40W旭光電機工業
449税込494
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ミニランプS35 40W 旭光電機工業ミニランプS35 40W旭光電機工業
299税込329
1個
9日以内出荷
電球形状ミニランプ
耐熱透明カラーシャンデリア球40W 旭光電機工業耐熱透明カラーシャンデリア球40W旭光電機工業
699税込769
1個
9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ビィンテージランプ 旭光電機工業ビィンテージランプ旭光電機工業
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
全長(mm)127ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
クリアカラーレフランプ40W耐熱レッド 旭光電機工業クリアカラーレフランプ40W耐熱レッド旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
シャンデリア球グリーン40WE26 旭光電機工業シャンデリア球グリーン40WE26旭光電機工業
679税込747
1個
9日以内出荷
全長(mm)100ガラス球:耐熱透明緑定格電圧(V)100/110口金E26ガラス球径(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
カラーシャンデリア球40WE12 旭光電機工業カラーシャンデリア球40WE12旭光電機工業
669税込736
1個
9日以内出荷
レッド電球形状シャンデリア球

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明