照明 :「123A 電池」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
材質耐衝撃ポリマー 仕様ストラップ付
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属 全長(mm)132 仕様タクティカルスイッチ トラスコ品番490-3854 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) 質量(g)147 外径(Φmm)32 全光束(Lm)320 レンズTIR(特殊集光レンズ) 使用電球LED 点灯時間13時間 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

SUREFIREG2XLE
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属 全長(mm)132 材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン 仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板) 適合ANSI FL1 トラスコ品番818-4677 質量(g)125 全光束(Lm)400(強)15(弱) 外径(mm)32 点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱) 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ストリームライトポリタックX CR123A
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low) 防水保護等級IPX7 付属品リチウム電池CR123A×2 連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe) 照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリームライトプロタックHL-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター 連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe) 照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

ストリームライトプロタック2L-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)500(High)、40(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)アルミニウム 付属品リチウム電池CR123A、ホルスター LEDC4LED 照射距離(m)165(High)、49(Low) 連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ストリームライトプロタックHL5-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本) 明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウムイオン電池CR123A×4 連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe) 照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー アズワン品番65-9276-95
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

ストリームライトバンテージ180 乾電池入
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。 ヘッド部は180度曲がる。 付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。 多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。 ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。 電源CR123Aリチウム電池×2個 明るさ(Lm)250(High)、100(Low) 防水保護等級IPX7 付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ 光源C4 LED、高輝度青色LED 照射距離(m)170(High)、103(Low) 連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様防滴仕様 材質(本体)アルミ 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF-117RG Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本 明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時) 直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0 保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 質量(g)77 輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約2.5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大550 点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード) 照射距離(m)約116(最大時) 落下耐久(m)2 付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11) ブラック
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

プリンストンLEDライトTac 1
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属 全長(mm)83 質量(g)90 保護等級IPX7 外径(mm)25.4 明るさ(Lm)250 2018年トラスコ掲載ページ7 1033 電球の種類LED 最大点灯時間1.25時間
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンLEDライトTac 2
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属 全長(mm)114 質量(g)90 保護等級IPX7 外径(mm)25.4 明るさ(Lm)250 2018年トラスコ掲載ページ7 1033 電球の種類LED 最大点灯時間3時間
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。 主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。 CR123Aを電源に使っているので軽量です。
トラスコ品番253-7833 幅(mm)64 ブラック 高さ(mm)44 奥行(mm)44 電源(V)リチウム電池CR123A(2個)付属 電源リチウム電池CR123A(2個)付属 保護等級IPX7 明るさ(Lm)650 最大点灯時間10時間
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ストリームライトプロタックHPL USB
長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト 明るく遠くまで光が届くライトです。 USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。 ポケットクリップ付。 TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。 リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。 転がりを防止するアンチロールヘッド。 O-リングシールのガラスレンズ。 ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。 耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本) 明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low) ブラック 全長(cm)18 防水性IPX4 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウムイオン電池74175 質量(g)262 連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ) 光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low) 照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。 その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。 4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。 明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。 点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm)最大1900 防塵防水性能IP68 LED米Luminus SST40 使用電源18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2 USBタイプ【充電】Type-C 照射距離(m)最大211 連続使用時間(時間)最大157 耐衝撃性1.5m 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×25.4×25.4 質量(g)81(電池含まず) モードTurbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS 付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

アルファーミラージュマルチビームLEDライト
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別 電球の種類LED 電源18650電池1個またはCR123A電池2個 明るさ(Lm)最大760 保護等級IPX7 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)25.4×37×147 質量(g)155(電池含まず) 光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED 連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間 照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

FENIX(フェニックス)防水LEDライト
保護等級IP68 外径(mm)26 明るさ(Lm)1000
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト”LD15R”
磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。
付属品専用充電池ARB-L16-700×1、USB充電ケーブル、USB充電ケーブル、懐中電灯カバー トラスコ品番252-1424 全長(mm)70 電源(V)(16340充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×1 電源(16340充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x1 全光束(Lm)1600 保護等級IP68 横(mm)19 外径(mm)19 明るさ(Lm)500 照射距離(m)85 最大点灯時間110h
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属 全長(mm)132 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー 質量(g)125 外径(Φmm)32 全光束(Lm)320(強)15(弱) 使用電球LED 点灯時間2時間30分(強)45時間(弱) 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDライト TK22
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売 特殊用途防水 全長(mm)147 材質6061-T6(アルミニウム合金) ブラック 仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載 トラスコ品番819-3763 セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング 質量(g)157 全光束(Lm)920 保護等級IP68 外径(mm)40 明るさリチウム電池使用時ターボ 照射距離(m)275 点灯時間約150時間 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。 両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。 作業に合わせて光の強さを調節できます。
全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱) トラスコ品番818-4687 質量(g)100 電源CR123Aリチウム電池(1個)付属 使用電池CR123A×1本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱) 点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱) 最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
1個
67,980 税込74,778
翌日出荷

ストリームライトプロタックHL
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属) 明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33 材質(ボディ)航空機用アルミ合金 付属品ナイロンホルスター 連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防浸 材質ポリマー樹脂 エスコ品番EA758SE-20 寸法(mm)52×27×76(H) 質量(g)68(電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm) 電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池) 防水仕様IPX7(水深1m30分間防水) 明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池) 照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
電球の種類LED トラスコ品番490-4508 質量(g)145 電源リチウム電池123A(1個)付属 全光束(Lm)1~500 使用電池CR123A×1本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)1~1000 点灯時間50時間 最大点灯時間50時間
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。
用途手作業時の照明として。 明るさ(Lm)1~300 トラスコ品番836-9140 セット内容フィルタ(赤) 幅(mm)115 高さ(mm)25 質量(g)113 奥行(mm)25 電源リチウム電池123A(1個)付属 使用電池リチウム電池123A(1個)付属 電源タイプ電池式 照射距離(m)66 2018年トラスコ掲載ページ7 1079 最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

ExtremeBmTAC24SWAT
コンパクトかつパワフルなフラッシュライトです。 ムラの無い光です。 ハードなボディにショックに強い構造です。
電源リチウム電池123A(2個)別売 明るさ(Lm)235 全光束(Lm)235 全長(mm)160 材質航空機用アルミ鋼材 仕様アンチリコイル搭載・強化レンズ仕様・ウォータープルーフ仕様 トラスコ品番759-0598 質量(g)188.4 外径(Φmm)45.08 収納本数(本)【123A】2 照射距離(m)400 連続点灯時間(時間)7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

さまざまなシーンで役立つ、イノーバ X5 UV ライト。”一生使い続けるために”比類なき性能と高密度アルミニウムのコンパクトボディで、世界中の多くのユーザーを獲得し続ける「イノーバ」のフラッシュライト。ナイトアイズのUV(ウルトラバイオレット)ライトは、精密設計された高性能ツール。生活防水仕様。耐衝撃性(1mまでの落下)。IDやパスポート、ホテルの部屋の検査やサソリ狩りなどにも役立ちます。
材質高密度アルミニウム(ボディ)、リチウムイオン、プラスチック、ゴム 質量(g)99 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×120×22 使用電池CR123A リチウム電池×2本 点灯時間(時間)HIGHモード時:最大17.5、LOWモード時:最大85
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

溝つきのグリップで持ちやすくなっています。ボディ部分は陽極処理されています。オプティカルグラスレンズを採用しています。
材質アルミ合金 仕様クリックスイッチ 質量(g)39 2018年トラスコ掲載ページ7 1045 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。スウィッチ方式:タクティカル
電源リチウム電池123A(2個)付属 全長(mm)132 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー 質量(g)125 外径(Φmm)32 全光束(Lm)320 使用電球LED 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) 外径(mm)29
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
全長(mm)155 材質アルミ合金 仕様スリーポジションスイッチ 質量(g)142 外径(mm)35 2018年トラスコ掲載ページ7 1044 電球の種類LED
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溝つきのグリップで持ちやすくなっています。オプティカルグラスレンズを採用しています。ボディ部分は陽極処理されています。スナップロッククリップを採用しています。
材質航空宇宙用アルミ鋼材 ブラック 仕様スリーポジションスイッチ 外径(mm)22 2018年トラスコ掲載ページ7 1045 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)1時間
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUREFIREG2ZX
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属 全長(mm)132 材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン 仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板) 適合ANSI FL1 トラスコ品番818-4678 質量(g)122 全光束(Lm)320 外径(mm)32 点灯時間最大/2時間 電球の種類LED
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属 全長(mm)98 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) 仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合 トラスコ品番855-7500 質量(g)83.6 光源色 外径(mm)28 明るさ(Lm)400 照射距離(m)86 2018年トラスコ掲載ページ7 1023 連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱) 最大点灯時間1.25時間
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。ジャーマングラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。熱を分散させる構造となっています。
材質6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材) ブラック 仕様スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ 外径(mm)35 2018年トラスコ掲載ページ7 1044 電球の種類LED
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属 全長(mm)132 仕様デュアルスイッチ(強/弱) トラスコ品番490-3862 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) 質量(g)147 外径(Φmm)32 全光束(Lm)320(強)15(弱) レンズTIR(特殊集光レンズ) 使用電球LED 点灯時間2時間30分(強)46時間(弱) 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属 特殊用途防浸 全長(mm)135 材質本体:アルミ 仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱) トラスコ品番818-5711 質量(g)159 全光束(Lm)602 保護等級IPX7 連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱) 外径(mm)38 点灯時間最大/16時間(弱モード) 電球の種類LED
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

SUREFIREG2X
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属 全長(mm)132 材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー 仕様リフレクター(反射板) 適合ANSI FL1 質量(g)125 外径(mm)32 点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱) 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDライト
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金) 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります