照明 :「AC-DC アダプタ 24V」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。
用途LEDタフライト専用アダプター。 トラスコ品番217-8417 質量(g)200 種類ACアダプター
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
入力電圧(V)AC100~240 出力電圧(V)DC24 ケーブル長(m)1.8 プラグ形状出力:DC25mm
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

マイクロリーディングライト専用電源です
仕様点灯可能数(灯):1 質量(g)66 コード長さ(m)1500 定格出力DC24V RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力100-240Vac,50/60Hz 0.31A 点灯可能数(灯)1
1台
4,098 税込4,508
10日以内出荷

定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時) 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個 質量(g)約284 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5 最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,608 税込3,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:14.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約196 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
4,749 税込5,224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業充電式LED小型作業灯
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED 保護等級IP65 芯数2 仕様バッテリー残量計、USB出力付き 材質アルミ合金、ABS樹脂 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命充放電約500回 電源タイプ充電式 マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:7.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約102 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,034 税込5,537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場。工場など 付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグ トラスコ品番120-0501 本体寸法(mm)奥行185 本体寸法(mm)高さ220 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅185 充電時間(時間)約6~7 設置場所屋外 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900 電球の種類LED 最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

エコリカOLED SKY neo
RoHS
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5 コード長さ(m)約1.5 質量(g)1250(ACアダプターを除く) 電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A) 全光束(Lm)100~365 定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時) 平均演色評価数Ra90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380 色温度(K)4000(白色相当) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)0~70%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 4段階で明るさを調整 光の色を3段階で変えられる 眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m) 質量(kg)(本体のみ)1 定格消費電力(W)(最大時)15 発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色) センサー感知方式タッチセンサー ACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75A ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A 設置場所屋内 明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時) USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個) 電球の種類LED
1個
4,747 税込5,222
翌々日出荷

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)約630 電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売) 定格消費電力(W)8.2(待機時0.3) 光源LED(昼光色・電球色相当) JIS照度A形相当 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9711-43 直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,939 税込5,433
翌々日出荷

彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700 消費電力(W)35(最大調光+最大出力) 全光束(Lm)約1500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342 平均演色評価数(Ra)93 定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)約6200 照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃ 寿命…約500回 球寿命…40000時間 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 質量…1.2kg 芯数2
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります