照明 :「DIY コンセント」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。 軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
電球の種類LED 特殊用途防沫 電源タイプ充電式 仕様COB LEDチップ使用 付属品コンセント用充電器 タイプ広角(120°) 色温度(K)5700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む) バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回 防水仕様IP44(生活防水) 使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。 電源(V)100 消費電力(W)60 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2芯 明るさ(Lm)790 寸法(幅W×長さL)(mm)119.5×338 フックフック付 電球の種類耐震球
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー残量計付き ・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能 ・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ) ・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利 ・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能 ・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP65(生活防水) セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金 質量(kg)0.39 出力USB:5V 1A 電源充電:AC100V-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4 全光束(Lm)約2500 発光色昼光色 光源LEDチップ*1 角度調整範囲約160° 色温度(K)6000 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約4~5 効率20W RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付) セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+PC 寸法(mm)Φ180×H1465 質量(kg)約6.1 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-30~50 入力電圧(V)AC100-277 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼光色 光源LEDチップ×432個 芯数3芯・2芯兼用 色温度(K)5500~6000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

サンピースLEDハンガーライト
エコ商品
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に 質量(kg)4.2 消費電力(W)63 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365 電線長さ(m)5 色温度(K)5000 照度(Lx)3200(1m) 使用環境温度(℃)-20~50 光源色昼白色 平均寿命(時間)【球】約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(3.53MB) ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145 防水性IP65 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9000
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります