照明 :「EFD 21」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯 電球形状スパイラル球 電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)10000 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26 光色昼光色 定格消費電力(W)13.5 全長(mm)130 質量(g)104 全光束(Lm)1606 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数82Ra 定格入力電流(A)0.229 エネルギー消費効率(Lm/W)118.9 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26 質量(g)110 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)65×135 定格消費電力(W)21 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)330 電球の種類蛍光ランプ
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束(Lm)1400 電源AC100V 50/60Hz 口金E26 発光色昼光色 電球形状スパイラルランプ 色温度(K)6400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17 電球の種類電球形蛍光灯 定格消費電力(W)12 質量(g)73 定格寿命(時間)8000 定格入力電流(A)0.20 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26 質量(g)72 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)55×116 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)180 電球の種類蛍光ランプ
1個
778 税込856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間)20000 電球の種類蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26 定格消費電力(W)6.7 全長(mm)120 質量(g)67 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.115 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 直径(mm)12 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g)60 平均演色評価数(Ra)80 平均寿命(時間)10000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 定格消費電力(W)12 定格入力電流(A)0.2
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)13.3 全長(mm)130 質量(g)104 全光束(Lm)1648 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数Ra82 定格入力電流(A)0.223 エネルギー消費効率(Lm/W)123.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光色ナチュラル色 消費電力(W)24 口金GX24q-3 電球の種類蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

光色ナチュラル色 種別27形 長さ(mm)245 質量(g)106 口金GY10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1855 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)5000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色昼白色 形状ツイン 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります