照明 :「LED クリア電球」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 光源色電球色相当 演色指数(Ra)90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質ガラス 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)60×105 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)850 色温度(K)2700 寿命15000h 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)1.4 質量(g)32 外径×全長(mm)48×84 定格入力電流(A)0.016 寿命30000h
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。 クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ 調光器対応
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)6.8 定格電圧(V)100 長さ(mm)123 質量(g)91 外径(Φmm)60 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 光源色電球色相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
電源(V)100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ51×87 対応密閉形器具 使用場所屋内用
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。 40W相当、外径80mmのランプ。
質量(g)42 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール 寸法(Φ×mm)80×120 LED寿命(時間)20000 照射角度(°)290
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12 全光束(Lm)約450 光色電球色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)4 寸法(Φ×mm)約35×105 質量(g)22 材質ガラス、PBT 定格入力電流(A)0.041 配光角度(°)約300 寿命設計:20000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:小形電球40形相当 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 仕様密閉器具対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金E26 定格消費電力(W)6.3 全光束(Lm)830 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 電球形状A形 定格入力電流(A)0.1 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
989 税込1,088
当日出荷

消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金E26 定格消費電力(W)2.1 全光束(Lm)260 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 電球形状A形 色温度(K)3000 定格入力電流(A)0.04 エネルギー消費効率(Lm/W)123.8 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
639 税込703
当日出荷

メーカー独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透明性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光。 クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出します。ランプのきらめきを楽しめる、透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめです。
口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)82 外径(Φmm)43 定格入力電流(A)0.078 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g アズワン品番65-9277-08
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17g アズワン品番65-9277-10
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-G337●消費電力:1.4W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):60●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ35×98mm●重量:31g アズワン品番65-9277-12
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂 アズワン品番65-9277-70
1個
655 税込721
翌日出荷

オーム電機LED電球 G形 3W
消費電力3.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
全長(mm)136 質量(g)64 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.06 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)95
1個
829 税込912
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球 クリア
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12 全光束(Lm)約230 光色電球色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)1.7 寸法(Φ×mm)約35×105 質量(g)22 材質ガラス、PBT 定格入力電流(A)0.029 配光角度(°)約300 寿命設計:20000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:小形電球25形相当 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 仕様密閉器具対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12 全光束(Lm)約450 光色電球色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)3.2 寸法(Φ×mm)約35×105 質量(g)22 材質ガラス、PBT 定格入力電流(A)0.05 配光角度(°)約300 寿命設計:20000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:小形電球40形相当 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 仕様密閉器具対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAXRAY(マックスレイ)LEDボール電球
口金E26 配光タイプ全方向タイプ
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力3.8Wで40形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金E26 定格消費電力(W)3.8 全光束(Lm)494 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 電球形状A形 定格入力電流(A)0.07 エネルギー消費効率(Lm/W)130 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
829 税込912
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック装飾クリア
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
1台
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17 電球の種類LED 電球形状シャンデリア形 定格消費電力(W)3.3 仕様屋内用 質量(g)31 電源100V 50/60Hz共用 外径×全長(mm)35×98 寿命40000h 定格入力電流(mA)60
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコLED電球
クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります