照明 :「LED 電球 ハロゲン」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ハロゲン 配光角度(°)40 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ハロゲンランプ形 配光角度(°)40 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)66 質量(g)58 周波数(Hz)50/60 口金E11 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)92 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体) 外径(mm)50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ハロゲン 配光角度(°)20 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
エコ商品
口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)41 消費電力(W)6.7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm)72 質量(g)60 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)99 最大光度(cd)1400 エネルギー消費効率(Lm/W)102.0 定格電流(mA)51 配光角度(°)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
エコ商品
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 質量(g)72 口金E11 定格消費電力(W)3.4 外径(mm)50 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金R7s 定格電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60Hz 質量(g)34 消費電力(W)10 ライン照射角(°)360 明るさ(Lm)850 防水保護等級IP42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)202 質量(g)470 径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 点灯方向水平点灯
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 高さ(mm)175 質量(g)240 種類29W 径(Φmm)74 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯 電球の種類LED
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000 ビーム角度(°)30
1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 口金E11 定格消費電力(W)5.5 外径(mm)50 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 定格消費電力(W)6.7 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)41 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.113 光源色電球色 アズワン品番65-0528-06 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂 寸法(mm)直径18.2×高さ58 質量(g)24.5 備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 口金E11 定格消費電力(W)4.8 全光束(Lm)700 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)25000 色温度3000K(電球色)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11
1セット(10個)
18,600 税込20,460
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂 寸法(mm)直径18.6×高さ79 質量(g)36 備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み 口金E11 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)800 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)25000 色温度3000K(電球色)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)ハロゲン型LED電球
エコ商品
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63 質量(g)45 消費電力(W)5.2 口金E11 全光束(Lm)530 平均演色評価数(Ra)80以上 ビーム光束(Lm)290 電球形状ハロゲン 色温度(K)2700 ビーム角(度)中角25 電流(mA)80 最大光度(cd)1850 LED寿命(時間)25000 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 電球の種類LED 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

東芝ライテックLED電球ハロゲン形
エコ商品
全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)38 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.0(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 定格消費電力(W)3 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)325 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)92 ビーム光束(Lm)165 グローブ種別ポリカーボネート樹脂 最大光度(cd)2420 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V) 入力電流(mA)52mA(100V) 光束(Lm)325 外径(mm)50 配光角度(°)20 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11
1個
2,050 税込2,255
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)370 最大光度(cd)1100 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

長さ(mm)70 ブラック 径(Φmm)ランプ:30 電力(W)ランプ:4.8 口金E11 平均演色評価数(Ra)94 ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形 入力電流(A)0.055 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式明るさ調節が可能です
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4 口金E11 定格電流(A)0.07 電球形状ハロゲン球 電球の種類LED 調光の可否
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11
定格消費電力(W)7 ビーム光束(Lm)125 全光束(Lm)370 全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 最大光度(cd)1450 定格電流(mA)75 配光角度(°)20
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)80 最大光度(cd)270 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,990 税込4,389
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応緑色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)205 最大光度(cd)600 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)250 最大光度(cd)3000 定格電流(mA)75 配光角度(°)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E11 電球形状ハロゲン 入数(個)1 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 タイプ調光対応形 消費電力(W)7 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)940 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)18(1/2) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)342 光源色白色 使用推奨温度範囲(℃)5~35 エネルギー消費効率(Lm/W)134.2 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.07 光度(cd)最大:5200 グリーン購入法適合 ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉 配光タイプ中角
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

適合反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 種類調光対応形 消費電力(W)7 口金E11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)860 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:32 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)420 電球形状ハロゲン球 最大光度(cd)2200 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数ハロゲン電球100W形相当 配光タイプ広角
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 タイプ調光対応形 消費電力(W)7 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)950 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)32(1/2) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)454 光源色白色 使用推奨温度範囲(℃)5~35 エネルギー消費効率(Lm/W)135.7 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.07 光度(cd)最大:2300 グリーン購入法適合 ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉 配光タイプ広角
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

適合反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 種類調光対応形 消費電力(W)7 口金E11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:18 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)307 電球形状ハロゲン球 最大光度(cd)5000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数ハロゲン電球100W形相当 配光タイプ中角
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

長さ(mm)80 径(Φmm)ランプ:70 口金E11 ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式明るさ調節が可能です
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口金E11 定格消費電力(W)7.0 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)53 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 アズワン品番65-0416-06 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)60 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります