照明 :「LED 電球 密閉型」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLOBAL(日本グローバル照明)密閉型器具対応 耐震構造LED
エコ商品
質量(g)42 消費電力(W)6 定格電圧(V)100~240間フリー電圧 口金E26 全光束(Lm)763 定格寿命(時間)約40000 梱包数50個 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 寸法(mm×Φ)109×60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。
口金E26 電球の種類LED 定格消費電力(W)7 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光色昼光色 寸法(mm)Φ60×108 質量(g)73 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5700~7100 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)810 照射角120度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別60形相当 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 アズワン品番65-2178-54 光色電球色
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 光源色電球色相当 演色指数(Ra)90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110 質量(g)48 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)4.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 保証期間LED5年 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電球の種類LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
1個
1,880 税込2,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 定格電圧(V)100 電球の種類LED
1個
636 税込700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球
1箱(2個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 寿命40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1520 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)10.8 外径(Φmm)60 全長(mm)115 質量(g)67 入力電力(W)10.8 入力電流(A)0.2 ランプ効率(Lm/W)140.7 配光角度(°)220 定格寿命(時間)40000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 電球形状ミニクリプトン形 電球の種類LED 口金E17 寿命40000時間 入数2個
1個
1,138 税込1,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応 直径(Φmm)95 高さ(mm)135 質量(g)56 口金E26 定格消費電力(W)6.4 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール電球 色温度(K)濃いオレンジ2200 LED寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色濃いオレンジ 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

エスコLED電球
配光角140°で ダウンライト・スポットライトにおすすめ。全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」。「断熱材施工器具に対応」 断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具対応。廊下、階段、トイレにおすすめ。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

エスコLED電球
下方向タイプ(明るさが下方向に集まるのでスポットライトなどに)。調光器対応の広配光タイプ(光の広がり約180度)。廊下、トイレ、階段などに。密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)。高い演色性 Ra84。
1個
4,340 税込4,774
3日以内出荷

エスコLED電球
エコ商品
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)配光角度約180度。シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球。
グリーンマーク認定
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

エスコLED電球
エコ商品
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)110 質量(g)47 外径(Φmm)38.5 全光束(Lm)(小形電球25形相当)360 定格寿命(時間)40000 対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.0 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 電球形状ボール形 電球の種類LED 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 外径(Φmm)95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類LED 口金E26 全長(mm)129 電源(V)100 消費電力(W)11.7 電球(W)150相当 外径(mm)120 明るさ(Lm)1000 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.32
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約40000時間の長寿命。断熱材施工器具対応。密閉型器具対応(器具の種類によって使用出来ない場合がります。屋外での使用は不可。浴室では必ず防湿器具でご使用下さい)。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする) 1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない。色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、広配光タイプ(180°)
用途ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに 電球の種類LED 口金E17 光色昼光色相当 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)760 種別小形電球タイプ6.7W 型式LDA7DGE17K60ESW2 質量(g)52 周波数(Hz)50/60共用 メーカーパナソニック 電球形状小形電球 外径×長さL(Φ×mm)40×79 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.12 アズワン品番64-2260-18 明るさ(ランプ全体)小形電球60形相当 発光効率(Lm/W)113.4
1個
3,950 税込4,345
3日以内出荷

メーカー独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透明性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光。 クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出します。ランプのきらめきを楽しめる、透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめです。
口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)82 外径(Φmm)43 定格入力電流(A)0.078 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11
1セット(10個)
18,600 税込20,460
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き 質量(g)7 消費電力(W)0.7 口金E12 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8 防水IP65
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)5 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-51 光色電球色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11
1個
2,050 税込2,255
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ 調光器対応
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)6.8 定格電圧(V)100 長さ(mm)123 質量(g)91 外径(Φmm)60 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 光源色電球色相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。) 電圧100V 口金E12 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
590 税込649
翌日出荷

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)5.1 全長(mm)115 最大径(Φmm)60 質量(g)54 待機電力(W)0.2 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)4.7 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-52 光色昼光色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります