照明 :「LED 200v」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品 動画あり
セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に 定格電圧(V)100~240 口金26E 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 光色昼光色 電球の種類LED
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100/200兼用 消費電力(W)23(100V)/22(200V) コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側) 光源白昼色LED 寸法(Φ×mm)51×1240 電線仕様VCT1.25mm2×3芯 アズワン品番65-2228-46 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷

岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V
エコ商品
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-5~+35 入力電圧(V)200~220 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 特殊用途防水 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
欠品中

日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス
エコ商品、RoHS
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDフラットライト10W 作業用
エコ商品、RoHS
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。 ランプ+電源ユニットのセット品。
用途高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。 光源色昼白色 消費電力(W)(200V)94 質量(g)(ランプ)1420、(電源)3000 種類(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20~+50 明るさ(W)水銀ランプ400相当 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)14800 入力電圧(V)200 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 入力電流(A)0.52(200V時) 色(本体) 特性(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード 点灯方法下向き点灯 演色指数(Ra)70
1セット
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SH40-TL26 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品 動画あり
セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。 全長(mm)205 質量(g)460 定格電圧(V)100~240 口金26E 外径(Φmm)118 定格消費電力(W)43 全光束(Lm)6000 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 配光角度(°)240 光色昼光色 関連資料製品カタログ(8.99MB) 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)139
1本
11,980 税込13,178
欠品中

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず 電圧(V)AC100~200 消費電力(W)80 全光束(Lm)12800 アズワン品番65-9277-25 光色昼光色 電球の種類LED
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V) LED10m 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)15000 連結可能台数:10台(100mまで)
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)397 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格電流(A)2.33 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V) LED50m 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)75000 連結可能台数:2台(100mまで)
1本
84,980 税込93,478
4日以内出荷

電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず アズワン品番65-3889-55
1セット
7,890 税込8,679
3日以内出荷

両面コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用型 適合機種LECN-R10LA-W200V/LECN-R50LA-W-200V 材質PVC(ポリ塩化ビニル) タイプ両面発光 径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45 長さ(m)LED:50 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50m:452/60m:500/70m:548/80m:585/90m:616/100m:645 定格電圧(V)200 全長(m)LEDライン:50 定格電流(A)50m:2.62/60m:2.93/70m:3.23/80m:3.48/90m:3.67/100m:3.89 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200V:165.9 連結数連結可能台数:2本(100mまで) 入力電圧範囲(V)AC180~210 防水性IP65 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)75000
1本
139,800 税込153,780
4日以内出荷

片面発光コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用型 適合機種LECN-10LA-Wー200V/LECN-50LA-W-200V 材質PVC(ポリ塩化ビニル) タイプ片面発光 径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45 長さ(m)LED:50 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50m:397/60m:456/70m:491/80m:529/90m:555/100m:591 定格電圧(V)200 全長(m)LEDライン:50 定格電流(A)50m:2.33/60m:2.67/70m:2.89/80m:3.14/90m:3.34/100m:3.54 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200V:188.9 連結数連結可能台数:2本(100mまで) 入力電圧範囲(V)AC180~210 防水性IP65 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)75000
1本
87,980 税込96,778
4日以内出荷

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番249-2617 全長(mm)1438 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)24 全光束(Lm)3200 電源コード(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し)) 光源色昼白色 アズワン品番64-8864-85 LED寿命(時間)40000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

SH11-TL 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品 動画あり
仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に 全長(mm)145 質量(g)120 消費電力(W)11 定格電圧(V)100~242 全光束(Lm)1710 定格寿命(時間)40000 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 外径(mm)48 配光角度(°)270 関連資料製品カタログ(8.99MB) 演色指数(Ra)82 口金寸法(mm)E26
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

寸法(mm)123×67 質量(g)150 消費電力(W)12 定格電圧(V)100/200(共用) 口金E26 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)約20000 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)広配光LED電球
RoHS
寸法(mm)Φ60×108 質量(g)37 消費電力(W)4.2 定格電圧(V)100/200(50/60HZ) 口金E26 全光束(Lm)453 定格寿命(時間)約30000 色温度(K)3000 防塵防水性能IP65 入力電流(A)0.04/0.02 効率【PF】≧0.97 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスラムLED電球
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適 全長(mm)114 電圧(V)100-200 定格電圧(V)100~240 口金E26 定格寿命(時間)15000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 LED寿命(時間)15000 直径(mm)41 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g)34 消費電力(W)4 寸法(Φ×高さH)(mm)45×72 全光束(Lm)340 入力電圧(V)100/200/242 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数≧82 色温度(K)2200 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W)85
1台
989 税込1,088
当日出荷

スワン[理美容]作業現場用LEDランプ
電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。
トラスコ品番359-9943 材質本体:樹脂・アルミ・PC 全長(mm)117 奥行(mm)60 電源(V)100、200、240 電圧(V)100~240 消費電力(W)11 口金E26 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)20000 色温度(K)6500 光源色昼光色 配光角度(°)200 明るさ(Lm)1200 演色指数(Ra)82
1個
999 税込1,099
当日出荷

回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブル トラスコ品番257-2870 幅(mm)46 高さ(mm)230 奥行(mm)31 電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh 保護等級IP65 充電時間3.5時間 光源色昼光色 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)500 適正電圧(V)100/200 電球の種類LED 最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

日動工業LEDエリアライト
エコ商品、RoHS
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として 付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本 定格電圧(V)AC100/200 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-40~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)冷凍LED電球【電球色】
RoHS
寸法(mm)123×67 質量(g)90 消費電力(W)12 定格電圧(V)100/200 共用 口金E26 全光束(Lm)1380 定格寿命(時間)約20000 梱包数50個 色温度(K)3000 防塵防水性能IP65 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 電源(V)AC100/200 消費電力(W)50 口金E39 外径(Φmm)120 光源色昼白色 使用場所屋外 明るさ(Lm)8500 防水性あり 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に トラスコ品番238-9796 セット内容Φ50フック×2個 材質ポリカーボネート 全長(mm)1240 質量(kg)1.7 電源(V)100/200 消費電力(W)23(100V)/22(200V) スイッチあり コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3 本体寸法(mm)奥行51 本体寸法(mm)高さ51 本体寸法(mm)幅1240 アズワン品番65-1856-72 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)万能型LED電球
RoHS
質量(g)160 消費電力(W)22 定格電圧(V)100/200 共用 口金E26 全光束(Lm)3000 定格寿命(時間)約30000 梱包数50個 寸法(Φ×mm)69×185 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)470 定格電圧(V)AC200 口金E26 定格電流(A)2.25 全光束(Lm)6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.3 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ切放し 色温度(K)2800 使用環境温度(℃)-20~50 アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約2000 入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39 付属品落下防止ワイヤー×1 質量(g)950 消費電力(W)(100V)48、(200V)47 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 寸法(Φ×mm)165×221 照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 入力電圧範囲(V)95~265 ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 電球の種類LED
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。 保護等級IP65 電線長さ(m)3 芯数3心 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDフラットライト10W 常設用
エコ商品、RoHS
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W
エコ商品
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)11 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き 口金E39 入力電圧(V)100/200/240 色温度(K)5000 平均演色評価数≧82 配光角度(°)260 定格寿命(時間)30000 材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります