照明 :「LEDキーライト」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
高精度・省電力・長寿命な日亜化学工業社のLEDを使用。
防水性能は防滴 II 形 IPX2。
ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
電球の種類高輝度白色LEDチップ(日亜化学工業製)
使用電池ボタン電池 LR41
全光束(Lm)約8
本体サイズ(mm)15×36×15
特殊用途防滴 II 形 IPX2(垂直に滴下する水に対して保護されている。)
付属品フックキーホルダー / ボタン電池 LR41×4個
質量(g)20
照射範囲最大約13
連続点灯時間(時間)Max:2.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く)
光源白色LED
照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)
連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)
電球の種類LED
マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ
カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています
カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯
照度は約4300ルクス(照射距離10cmの場合)
長さ(mm)92
質量(g)約33(電池別)
最大径(Φmm)19
連続使用時間(時間)約6(新品未使用の電池使用時)
光源LED(交換できません)
使用電池単4形乾電池1本(電池別売)
光束(Lm)約22
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。
最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。
コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)約20(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ
質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)
連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間
電球の種類LED
K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約30(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル
質量(g)約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード
光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh
充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります
紫外線波長(nm)375 ±10
光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時
照射距離(m)約75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル
質量(g)約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)
光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります)
紫外線波長(nm)395±10
光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード
照射距離(m)約58
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
K6R Safetyは光と音で安心を届けるセーフティーキーライトです。
本体のピンを引き抜くと大音量のアラーム音とストロボ点滅が発生し、周囲に危険を伝える役割を果たします。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約32(電池含)
保護等級IP2X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)約3
光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:8
ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g)約14(カラビナ別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×60×10
使用電源ソーラーパネル
充電時間約8時間(晴天時)
使用電球日亜製LED×3個(交換できません)
電池寿命連続使用時間約30分(満充電時)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)約8
使用電球LED
連続点灯時間約8時間
LEDΦ5mm白色LED1灯
光束(Lm)15
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ
カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています
カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯
縮めると集光ライト、伸ばすと散光ランタンの一本二役
照度は約6800ルクス(集光ライト時、照射距離10cmの場合)
長さ(mm)60(集光ライト時)
質量(g)約27(電池別)
最大径(Φmm)20
連続使用時間(時間)約1.5(新品未使用の電池使用時)
光源LED(交換できません)
使用電池LR44ボタン電池3個(テスト用付属)
光束(Lm)約22
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ジェントスのキーライト 充電式
点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
キーリング付属
用途1m落下耐久
付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約1
光束(Lm)50
照射距離(m)12
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)1.5~11
落下耐久(m)1
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
携帯して便利なリール付キーホルダー付属
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
質量(g)約15(電池除く)
光源白色LED×1灯
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
明るさ(Lm)20
電球の種類LED
軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。
80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。
保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に
仕様80lm(アップグレード)
トラスコ品番818-5874
セット内容Oリング、Keyリング
質量(g)14.5
外径×全長(mm)12×76
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
縦(mm)13.5
横(mm)15
耐衝撃性1.5m
照射距離(m)(有効)15
電球の種類LED
特殊用途防水
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)38
トラスコ品番414-3914
材質(本体)アルミ
質量(g)9
外径(Φmm)12
全光束(Lm)15
使用電球LED
連続点灯時間約8.5時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)15
防水仕様IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)22m
点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類LED
特殊用途防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトサイズでカラビナ付きのキーチェーンライトです。COB投光ライトを搭載しています。携帯しやすい手のひらサイズで、重さもたったの27gと超軽量です。また、本体上部がカラビナ状になっているので、腰回りなどに携帯でき、紛失を防ぐことができます。電池不要の充電式なので、繰り返し使用することができます。点灯モードは「ハイライト」、「ローライト」、「フラッシュ(点滅)」の3種類あり、ボタンを指定回数押すことで切り替えることができます。背面の折り畳み式スタンドを起こせば自立させることも可能で、卓上ライトとしても使用できます。
用途USB充電式のLEDライト、現場作業員の携帯用ライトに。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、説明書
寸法(mm)20×45×61
ケーブル長(m)USB Type-C:0.25
光束(Lm)ハイライト時:200、フラッシュ時:60、ロ-ライト時:60
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)ハイライト時:2、フラッシュ時:1.5、ローライト時:3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
便利なカラビナタイプ
点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利
電球の種類LED
電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)
全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW)
使用電球白色LED(交換不可)
電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW)
使用環境温度(℃)5~40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80
質量(g)22(電池含まず)
色イエロー
アズワン品番64-4077-47
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチロータリータイプ
保護等級IPX4
外径(mm)10
点灯時間最大/8時間30分
電球の種類LED
特殊用途防沫
コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。
ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。
手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属
全長(mm)86.0
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
色シルバー
仕様ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム)
適合ANSI FL1適合
トラスコ品番818-4683
質量(g)58
全光束(Lm)300(強)75(中)15(弱)
外径(mm)14.7
点灯時間最大/1(強)、2(中)7(弱)
電球の種類LED
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
電球の種類LED
使用電池LR-44×3個(別売)
光束(Lm)15
材質アルミ・シリコン
質量(g)28
寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21
連続点灯時間(時間)2.5
小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト。トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード。小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)。白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯。サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション。UV波長395ナノメートル。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)。ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)。スイッチ長押しでOFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。底面にマグネット装備。ペンクリップ、キーリング付属。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング
質量(g)22
電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)
寸法(Φ×Lmm)約18×69
光束(Lm)300
明るさ(Lm)約300~5
照射距離(m)約74
連続点灯時間(時間)約0.16~60
IP等級×4
落下耐久(m)1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リップクリームやガムパックと同様の大きさです。片手で簡単に回すだけで点灯します。電池1本で100ルーメンのLEDです。COLUMB キーチェーン ポケット ライトがあれば、予期せぬ事態にも対応出来ます。航空機グレードのアルミニウム仕様です
トラスコ品番692-9883
材質アルミニウム
全長(mm)86.33
保護等級IPX67
縦(mm)86.33
横(mm)0.71
外径(mm)0.71
明るさ(Lm)100
最大点灯時間1時間
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り
色黒
質量(g)13(電池なし)
範囲(mm)61
全光束(Lm)37
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)13
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire Mini
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属
材質(ケース)アルミニウム
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。