照明 :「LED炎セラピー電球」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球
電球形状フリッカーランプ
定格消費電力(W)2~3
定格電圧(V)100
色クリア
定格寿命(時間)約500
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
定格入力電流(A)0.006
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ローソク形
電球の種類LED
高い安全性、防水性、耐久性があります。
照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯
芯数2
コネクタ125V-15A2PE
ソケットE26
照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
種類ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。