照明 :「LP調整器」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)
トラスコ品番552-5079
材質マグネシウム合金AZ91D
幅(mm)66
色黒
高さ(mm)30
奥行(mm)45
電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)
保護等級IP66
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)132
点灯時間(時間)300
落下耐久(m)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。