照明 :「PIRセンサー」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵
LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP44
色ブラック
寸法(mm)約96×124×48
質量(g)約145
タイプ屋外壁面設置型
付属品取付ねじ・スリーブ
明るさ(Lm)180(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
充電時間(時間)約8
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP65
寸法(mm)約144×51×44
質量(g)約130
タイプ屋外壁面設置型
付属品取付ねじ・スリーブ
明るさ(Lm)200(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/0.8W
動作温度範囲(℃)-20~60
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能)
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP65
寸法(mm)約137×96×85
質量(g)約180
明るさ(Lm)200(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/1W
動作温度範囲(℃)-20~60
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約0.9(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15.5(待機時1以下)
全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約1.0(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21(待機時1以下)
全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ソーラー充電式の人感センサーLEDライト。3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)。付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能。LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能。200-BKT001(別売り)へ取付が可能
セット内容リモコン
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約4
電源リチウムイオン電池
本体寸法(mm)148×127×24
連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間
保護等級IP44
光源昼白色
使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度
充電時間約10時間10~12時間
色温度(K)6500~7500
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2
光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%
使用範囲(m)照度:約20
LED寿命(時間)約30000
灯数108粒
調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF
電球の種類LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。