照明 :「SHL」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐久性+耐衝撃性+防水!特殊ラバーコーティング!驚きの新・高輝度! 。『SHL7713A』は、COBストリップライトを採用し、フラットでさらに明るい照射を可能にしました。高輝度COBを正面と上部の2ヶ所に標準装備しており、使用目的に応じて使い分け出来ます。ボディーが前後に180°可動、左右に360°回転しますので、あらゆる作業環境にて使用可能です。背面には折りたたみ式のフックが付いて便利です。バッテリーインジケーター搭載!充電&バッテリー残がひと目でわかる。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業灯として。 付属品専用AC電源アダプター 5V 1A 材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 寸法(mm)229×52×40 質量(g)271 バッテリーリチウム電池3.7V 2600mAh 充電時間約2.5時間 LEDCOB本体正面6W/上部3W 明るさ(Lm)最大600
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED for ROOM SHLRA
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLRA
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED for ROOM SHLRB
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLRB
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED for ROOM SHLRC
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLRC
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDハイフラ防止キャンセラーSHLP1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLP1
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部) マグネット フック 明るさ(Lm)本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160 色温度(K)本体LED:6400 材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 連続点灯時間(時間)本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4 電池リチウムイオン バッテリー容量(mAh)2600 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2.5 寸法(mm)229×52×40 質量(g)271 付属品専用AC 電源アダプター5V1A
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。
質量(g)271 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229 色温度(K)6400 充電時間(時間)2.5 明るさ(Lm)300/600 上部160 電池リチウムイオン電池3.7V2600mAh フック付き マグネット付き
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。 付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器 材質ABS、アルミ、PCレンズ 寸法(mm)180×201×69 質量(g)900 スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K 平均演色評価数白色:95、昼光色:80 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)白色:4000/昼光色:6400 充電時間(時間)5.5 バッテリー容量(mAh)4000 マグネットあり(マグネットスタンド) 明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600 防水保護等級IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10EURO 2コイリSHLET10EU-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET10EU-2
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10x37SHLET37EU-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-2。LEONID LED T10x37 EURO 2個
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10EURO 1個入り SHLET10EU-1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET10EU-1
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10x37SHLET37EU-1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-1。LEONID LED T10x37 EURO 1個
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

プロファイルシステムPFSH専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
長さ(mm)153 品種ジョイントモジュール
1個
7,098 税込7,808
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USBとAC100Vから充電が可能です。 ダイヤル式スイッチで簡単にHIGH/LOWの切替が可能です。
電球の種類LED 明るさ(Lm)HIGH:200/LOW:100 トラスコ品番148-8168 セット内容充電アダプター、ヘルメットに固定可能なピタフック 幅(mm)98 高さ(mm)41 質量(g)145 奥行(mm)48 センサーなし 保護等級IP54 バッテリーリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 バッテリー容量(Ah)1.2 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2.5 パターンLOW/HIGH切替式 使用場所屋外型 連続点灯時間(時間)2(HIGH)/4(LOW) 照射角度(°)上下:140/左右:160
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルシステムPFSH専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
材質本体:ポリカーボネート・乳白半透明 長さ(mm)153 質量(kg)0.01 品種ジョイントモジュール 入力電流(A)0.05(0.04) 入力電力(W)3.8W(3.4W)、LEDモジュール:1.4(1.1)
1個
7,098 税込7,808
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10EX 1コイリ SHLET10EX45-1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET10EX45-1。販売備考:1本
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)。強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H) 質量(g)99.2(電池含む) バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25 光源白色LED球2灯 電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5 使用電池単4電池×3本(付属) 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-32 明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160 防水保護等級IPX7(水深1m/30分) 照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。 軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
電球の種類LED 特殊用途防沫 電源タイプ充電式 仕様COB LEDチップ使用 付属品コンセント用充電器 タイプ広角(120°) 色温度(K)5700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む) バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回 防水仕様IP44(生活防水) 使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります