照明 :「UV400」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番488-6836 材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム 質量(g)45 内径(Φmm)34 適合種別20形 電球の種類蛍光灯
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番488-6828 材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム 質量(g)70 内径(Φmm)30 適合種別40形 電球の種類蛍光灯
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 電球の種類蛍光灯
1箱(20本)
30,980 税込34,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 長さ(mm)1172 透明 質量(g)60 内径(Φmm)27 適合種別32W形 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 外径(Φmm)28 トラスコ品番304-1336
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 透明 内径(Φmm)34 外径(Φmm)35 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 長さ(mm)558 透明 質量(g)39 内径(Φmm)34 適合種別20W形 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 外径(Φmm)35 トラスコ品番304-1328
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番851-4075 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)2344 質量(g)185 内径(Φmm)42 外径(Φmm)43 適合種別110形 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 透明 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 透明 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番851-4076 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)416 質量(g)21 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28 適合種別15形 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 透明
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 虫除率は驚異の64%。走光性を持つ虫の飛来を大幅に低減します。 UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 透明 質量(g)78 内径(Φmm)34 適合種別40W形 外径(Φmm)35 トラスコ品番304-1352
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm)375 ±10 光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m)約75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番304-1361 材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)2344 質量(g)170 内径(Φmm)42 外径(Φmm)43 適合種別110形
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番304-1344 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 質量(g)66 内径(Φmm)30 外径(Φmm)31 適合種別40W形
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

殺虫機能付きのかわいいランタン。UVランプが360-400nmの波長でおびき寄せ、本体の高圧電網に接触した蚊を瞬時に殺虫します。ランタンモードでは、3段階の明るさ調整が可能。殺虫と照明のスイッチが分かれているので、用途に合わせて使い分けができます。防水設計なので屋外での使用に最適。蚊取りネットに残った蚊は流水で洗い落とすことができます。1200mAh電池容量の内蔵バッテリーを搭載。蚊除けモードは満充電で最長20時間の連続使用が可能。ランタンモードは、最長20時間の連続点灯(弱点灯の場合)。充電はソーラーとUSBに対応、USBでは約2時間で満充電。
用途防災の備えに。アウトドアに。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×135 点灯方式弱・中・強 充電時間(時間)USB:2 防滴構造IPX4 明るさ(Lm)80 電球の種類LED 最大点灯時間20時間
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

YC-T30S 充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど セット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書 材質シリコン、ナイロン、アルミ 質量(g)約505 電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1 電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5 消費電力(W)30、UVライト:5 全光束(Lm)3000(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5 発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え 化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mm モード切替100%-75%-50%-25% 波長(nm)UVライト:395-400 バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)7800 ライト角度調整(°)前後180 作業温度範囲(℃)約-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20 照射角度(°)120
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エスコLEDライト
付属品充電用USBコード 耐衝撃性2m 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザー、UV及びLEDライトが選択できます。 強力なマグネットベース付。ヘッドが回転するので自在の方向に照射できます。 テーブルの上に立てて、天井にライトを当てることもできます。
セット内容LED:100/310lm(2段階)、レーザー:Class2、UV:300-400mW(選択して使用可能) ・バッテリー:AAA電池 3ケ 電池AAA電池 3ケ 明るさ(Lm)100/310(2段階) 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります