照明 :「cl-50」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)85~265
コード長さ(m)5
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード
使用場所屋外
LED寿命(時間)約40000
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)110
面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)37±5
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh
定格DC5V0.5A(最大)
電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61
保護等級IPX4相当
バッテリー容量(mAh)500
充電方式Type-C(約2時間)
明るさ(Lm)500強/350中/140弱
関連資料(1.15MB)
電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)
充放電回数(回)約300
調光範囲強/中/弱/フラッシュ
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17g
アズワン品番65-9277-10
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-G337●消費電力:1.4W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):60●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ35×98mm●重量:31g
アズワン品番65-9277-12
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g
アズワン品番65-9277-08
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。