照明 :「cobra」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZ-308 ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル 質量(g)488 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0 保護等級IP64 光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個 バッテリーリチウムイオン充電池 色温度(K)2700~6500 輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時) バッテリー電圧(V)3.6 連続点灯時間6~126 コード長さ(cm)50 充電時間(時間)約8 電源タイプ充電池タイプ バッテリー容量(mAh)13500 光束(Lm)約l1000~50 使用場所屋内外 照射距離(m)約48 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)145 落下耐久(m)1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります