照明 :「dul」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金G23
色温度(K)2700
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)257
1箱(4個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金G23
色温度(K)4000
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)250
1箱(4個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)55
口金2G11
色温度(K)5400
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)4000
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)36
口金2G11
色温度(K)3000
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2755
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)11
口金G23
色温度(K)4000
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)900
1箱(3個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)36
口金2G11
色温度(K)6500
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2755
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)9
口金2G17
色温度(K)2700
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)600
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)55
口金2G11
色温度(K)4000
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)4320
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)10
口金G24-d1
色温度(K)2700
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)600
1箱(3個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)7
口金2G17
色温度(K)4000
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)400
1箱(3個)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)9
口金2G17
色温度(K)4000
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)600
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)11
口金G23
色温度(K)2700
ランプ寿命10000時間
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)900
1箱(3個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。
インテリアや車内装飾にも流用できます。
USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。
LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9
電源USB接続
固定方法両面テープ固定
防水性IP65準拠
電球の種類LED
自由に切って使えるUSB LEDテープ
必要な長さにテープをカットできます。
背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。
USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
電源USB接続、USB5V/1A以上
防水性IP65準拠(テープ部分のみ)
電球の種類LED
LED作業灯 EcoPro(エコプロ)シリーズ
仕様●ブーストライト:90lm、最大6.5時間●スポットライト:10lm●照射角度:35~44°●ライト固定方法:クリップ●単4サンプル電池付属(3本)●耐衝撃性、防水性、耐溶剤性(IP20/IK07)
アズワン品番67-2186-45
1台
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
LED作業灯 EcoPro(エコプロ)シリーズ
仕様●ブーストライト:300lm、最大3.5時間●エコライト:150lm 最大7時間●照射角度:120°●ライト固定方法:360°回転可能フック、マグネット1ケ所●充電時間/宮殿方法:5時間/Micro USB●耐衝撃性、防水性、耐溶剤性(IP54/IK07)
アズワン品番67-2186-46
1台
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
LED作業灯 EcoPro(エコプロ)シリーズ
仕様●ブーストライト:500lm、最大 2.2時間●エコライト:250/5lm 最大5/20時間●照射角度:ライト調整角度:90°/270°●ライト固定方法:360°回転可能フック、マグネット1ケ所●充電時間/宮殿方法:3.2時間/Micro USB●耐衝撃性、防水性、耐溶剤性(IP20/IK07)
アズワン品番67-2186-47
1台
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。