照明 :「e17変換」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
ローソク球タイプ。
表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)50
全長(mm)55
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)24
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED
口金(E17→)E26
材質PC
色(本体)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60
本体質量(g)約17
耐荷重(g)350
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
一般電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1508
電球形状一般球
光源色電球色
定格消費電力(W)10.2
全長(mm)117
外径(mm)67
質量(g)53
定格入力電流(A)0.103
エネルギー消費効率(Lm/W)147.8
平均演色評価数(Ra)80
定格寿命(時間)20000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。