照明 :「led e14」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日7月1日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED
質量(g)15
消費電力(W)4
口金E14
全光束(Lm)370
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)35×97
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質ガラス
口金E17
寸法(Φ×高さH)(mm)35×93
定格消費電力(W)5
全光束(Lm)500
色温度(K)2700
寿命15000h
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消費電力6.0Wで、白熱シャンデリア球60W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)750
全長(mm)95
色クリア
質量(g)27
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.09
エネルギー消費効率(Lm/W)125
外径(mm)35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E17
本体質量(g)15
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)13
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)6
全長(mm)95
質量(g)27
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.09
外径(mm)35
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)99
質量(g)13
消費電力(W)3
口金E14
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型
適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色白
質量(g)138
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128
レンズクリア
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品落下防止ワイヤー×1
適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色白
質量(g)433
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:21/200V:22
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12
全光束(Lm)2500
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161
レンズ乳白ワイド
色温度(K)3000
使用電球LED
照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35
ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)
LED20W
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IPX3
演色指数(Ra)81
比較バラストレス水銀灯250Wクラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
全長(mm)78
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。全光束:250lm。エネルギー消費効率:119.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。全光束:280lm。エネルギー消費効率:133.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:440lm。エネルギー消費効率:115.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。
クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金E26
口金E17
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
長さ(mm)110
質量(g)47
外径(Φmm)38.5
全光束(Lm)(小形電球25形相当)360
定格寿命(時間)40000
対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.078
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.0
電球の種類LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型の二重コイルで、フロストタイプはやわらかな明かりを演出。口金14は主にヨーロッパの器具に使用されている電球。【用途】。一般照明用・住宅・商店・ホテル・レストラン・アンティーク器具などに。
仕様●ガラス仕上:フロスト●ガラス径:35●全長:64●定格電圧(V):105●口金:E14●定格消費電力(W):40●全光束(lm):400●定格寿命(H):1500
アズワン品番67-8088-83
1個
¥419
税込¥461
10日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。