照明 :「spc」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン酸鉄リチウムイオンなので安全です。
仕様標準消費電力料金:9円/回 (充電1回9円) ※1kwあたり25円で計算 トラスコ品番250-3416 適合機種SPC-032 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)奥行435 本体寸法(mm)高さ95 本体寸法(mm)幅160 アズワン品番65-1856-82
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

電圧(V)25 消費電力(W)230 口金E14 色温度(K)2700 ランプ寿命1000時間 定格光束(Lm)160 電球の種類白熱ランプ
1箱(4個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
トラスコ品番529-1818 質量(g)215 消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V) 定格電圧(V)100~242 管径(Φmm)25.4 口金G13 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 色温度(K)5000 ランプ全光束(Lm)2000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 演色指数(Ra)83 給電方式片側
1本
5,298 税込5,828
欠品中

LED LENSER電池蓋 SP500948_PCC
エコ商品
トラスコ品番700-4394 適合機種MH3、MH4、MH5 幅(mm)1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)5.5 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング