照明 :「wdc」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂 寸法(mm)直径18.6×高さ79 質量(g)36 備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み 口金E11 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)800 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)25000 色温度3000K(電球色)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など 仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED 本体寸法(mm)Φ37×140 本体質量(g)145 電源タイプコンセント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

照射範囲Φ60mm(照射距離40cmの測定時) 本体寸法(mm)37×37×140 質量(g)約240 使用電源ACアダプター ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む) パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下 付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

照射範囲Φ80mm(照射面より40cm測定時) 本体寸法(mm)37×37×140 質量(g)約240 使用電源ACアダプター ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む) パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下 付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き) 質量(g)約240 ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む) 本体寸法(mm)37×37×140 使用電源ACアダプター パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下 照射範囲Φ50mm(照射面より40cm測定時)
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)83.3 発光色昼光色 光源LEDチップ×16個 色温度(K)6000 設置場所屋外 効率48W RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 照射角度(°)60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止 材質ポリオレフィン系 幅(mm)13.6 高さ(mm)6.1 電源(V)DC24 コード長さ(m)0.2 コードAWG22×2芯 色(本体)白、クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります