34,002件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特大型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    特大型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    寸法(mm)個装箱:372×322×390質量(kg)約8.1、個装箱:9.4種類上皿はかり外形寸法(mm)303×346×358検定検定品目盛板外径(mm)Φ261表示形式アナログ色(本体)グリーン計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄製ひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)277
  • スラントルール アカツキ製作所(KOD)

    スラントルール

    アカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
    用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm精度±0.5°傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • ミニデジタルマルチメータ はくでん

    ミニデジタルマルチメータ

    はくでん
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
    付属品保護ケース, テストリード材質【テストリード】PVC・真鍮寸法(mm)125×80×19質量(g)102電源CR2032 ボタン電池×1(別売)長さ(cm)【テストリード】約49周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能最大表示4000交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
  • おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用大容量バッテリーパック

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    当日出荷
    セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
  • 直尺 300mm SK11

    直尺 300mm

    SK11
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)300
  • マググリップ両面25 5.5 KOMELON

    マググリップ両面25 5.5

    KOMELON
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フックに強力マグネットが付いています。一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。摩耗に強いナイロンコートテープです。
    用途長さの測定。仕様サビに強いステンレスバネテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ目盛種別両面
  • 接続コード HIOKI(日置電機)

    接続コード

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。
    適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
  • FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH タニタ

    FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH

    タニタ
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。
    用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー付属品取扱説明書(保証書付)材質ABSホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)本体質量(g)約14検知原理燃料電池式ガスセンサー使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×25
  • オートセンターポンチ ガチポン モトユキ

    オートセンターポンチ ガチポン

    モトユキ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
  • コンディションセンサー TC421 タニタ

    コンディションセンサー TC421

    タニタ
    2,988税込3,287
    1台
    当日出荷
    熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。 シンプルでインテリアに馴染むデザイン。 設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー材質ABS最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)保証期間1年電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)カレンダー日付・曜日アラーム約30秒 音量65dB以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
  • ストップウォッチ「スピールS」 ドリテック

    ストップウォッチ「スピールS」

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-96
  • タジマセフレーザー距離計G03ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    タジマセフレーザー距離計G03ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
    用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~30レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
  • LINKSY(リンクシー) 防滴 多機能ストップウォッチ LINKSY

    LINKSY(リンクシー) 防滴 多機能ストップウォッチ

    LINKSY
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【機能】。濡れた手でも使える防滴構造。1/100秒ストップウォッチ。スプリットタイム測定。デュアルタイム測定。カレンダー、時計表示。アラーム機能。
    質量(g)(約)53/電池含む使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)表示内容ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間:23時間59分59秒)、時計:12/24時間表示(平均月差±45秒)、カレンダー:月日曜日表示、アラーム:59秒間(スヌーズ機能付き)最小計時1/100寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.6×6.2×2防水性防滴作動範囲0℃~45℃
  • アナログ温湿度計 TRUSCO

    アナログ温湿度計

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
    用途温度、湿度の計測に。トラスコ品番160-6372幅(mm)160材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂高さ(mm)160質量(g)134奥行(mm)19最小表示2%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の計測湿度測定範囲(%)10~100設置方式卓上式/壁掛け測定温度範囲(℃)-30~50温度設定範囲(℃)-10~50特性なし1目盛(%)2最小表示(℃)1校正証明書なし
  • セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    30日以内出荷から90日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラスファイバー巻尺 Family Tree

    グラスファイバー巻尺

    Family Tree(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    絶縁性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般測定から電気工事まで様々な現場に材質(本体)ABS樹脂テープ幅(mm)12.5材質(テープ)グラスファイバー
  • 熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色) オメガエンジニアリング

    熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色)

    オメガエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンタ用インクリボン(2個入) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    プリンタ用インクリボン(2個入)

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    7,298税込8,028
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様インクリボン・カセット
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
  • レーザー下げ振り グリーン Y'sGOD

    レーザー下げ振り グリーン

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
    光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
  • ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横 シンワ測定

    ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横

    シンワ測定
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
    付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)206本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適電源アルカリ単1乾電池6個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流安定化電源用出力ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    直流安定化電源用出力ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    直流安定化電源用出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)
    仕様バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組適合機種AD-8722D、AD-8723D、AD-8724D、AD-8735A、AD-8735D
  • 熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) A&D(エー・アンド・デイ)

    熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
    用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約240(電池含む)電源単3形乾電池3本最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、相対湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛/卓上測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時アラームあり
  • リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器

    リモートスイッチ付測定プローブ

    共立電気計器(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトDH双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    コンパクトDH双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
    付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
  • アクセサリ 50Ωターミネーション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ 50Ωターミネーション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライティングルーペ(10倍) ENGINEER(エンジニア)

    ライティングルーペ(10倍)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
    トラスコ品番823-0729質量(g)200種類手持ち式レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10使用乾電池単ニ電池x2本付スケール0.5mm・1/32inch内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用付属品取扱説明書質量(kg)約0.81電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)計量皿寸法W(mm)128計量皿寸法D(mm)128外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き防塵防水性能IP65通信機能
  • プラスチック境界杭 浅香工業

    プラスチック境界杭

    浅香工業(9件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
  • 安全カルコ マグネット付 シンワ測定

    安全カルコ マグネット付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。
    用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)75×22×18質量(g)25
  • ALA PROMART(プロマート)

    ALA

    PROMART(プロマート)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高級感を引き立てるアルミボディ。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトメジャー。
    質量(g)67種類ロック付テープ幅(mm)8テープ長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×58×13材質(ケース)アルミニウム目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
  • アラーム付き温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    アラーム付き温湿度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能
    用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防付属品モニタ用電池、取扱説明書仕様アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)、アラーム音量/70dB(10cm離れて)トラスコ品番417-3325質量(g)約90(電池含む)奥行(mm)17電源単4形乾電池2本最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90防塵防水性能なし電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲)温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)110測定精度(℃)±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
  • マグネットクリーナー KTC

    マグネットクリーナー

    KTC(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
    全長(mm)720~1035頭径(Φmm)95
  • ミリオンロープ ヤマヨ

    ミリオンロープ

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。材質ガラス繊維(巻尺)タイプ水洗い可テープ幅(mm)6.2テープ厚さ(mm)2JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。トラスコ品番377-4996長さ(mm)70厚さ(mm)25高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度精度±1.5mm/mマグネットなし