絞り込み
ブランド
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,129)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(690)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(528)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 43ページ目
43ページ目: 測定・測量用品
商品豆知識

AC/DC低圧用検電器
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60共用漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個ディスプレイ音、光感度調整あり動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作対象電線交流/直流両用絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
LANケーブルハイテスタ
HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
スケールルーペ 10X
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43倍率10倍レンズ径(Φmm)28最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
パーフェクト墨つぼ用細糸
タジマツール(TJMデザイン)¥429税込¥4721個当日出荷墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。適合パーフェクト墨つぼパーフェクト墨つぼ8・10ダイレクト墨つぼタンク6・8ダイレクト墨つぼモバイル4パーフェクト墨つぼライトパーフェクト墨つぼライト手巻きパーフェクト楽つぼパーフェクト楽つぼBパーフェクト楽巻ピーライン超つぼピーラインminiつぼQつぼ墨つぼ21豆つぼピーラインミニ21トラスコ品番813-4618材質ナイロン色白外形寸法(mm)縦118×横75×奥7本体質量(g)18糸の長さ(m)40糸の太さ0.6mm糸の太さ(mm)0.6
パーフェクト コンかる (ランナー式/3本組)
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥839税込¥9231セット(3本)当日出荷コンクリート用かるこ。貫通針なので叩いて打てます。針先が丈夫で、繰返し使用できます。バラけず、無くしにくいランナー式。糸の結束が簡単トラスコ品番377-2080外形寸法(mm)縦58×横20×奥15本体質量(g)20対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
ネオロック コンベックス(ストッパー付)
ムラテックKDS(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から21日以内出荷ピッタリ手にフイットする、滑りにくい角型タイプ 内法測定向き仕様455mmピッチスタッドマーク(↓)付4点鋲ショックアブソーバー付ベルトクリップ付種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
大音量タイマー
タニタ¥3,498税込¥3,8481個当日出荷まるごと洗えて、いつでも清潔な大音量タイマー付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 単4形乾電池(R03)×2 本、ドライバー1本仕様●LEDライト:約30秒●ターゲット:調理時間を管理したい方その他フック、マグネット付き材質ABS、PC、PET電源(V)3 DC 単4形乾電池(R03)×2本音量大(100dB以上)、中(85dB以上)、小(70dB以上)設定時間最大99分99秒 1秒単位ブザー音約30秒防塵防水性能IP67取得電池寿命約1年(1日1回30秒間アラーム鳴らした場合)音色3段階で切替可能な選べる音量タイマー機能カウントダウン
屋外温度がわかる電波温湿度計
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷室内の温湿度、室外の温度を計測できます。 屋外に送信機を設置して温度計測、最大約50mの距離を電波で送信。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 特定小電力 技術基準適合品付属品保証書付取扱説明書材質本体・送信機…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)本体…約76/送信機…約30 (電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)81×92×26、送信機…(約)38×100×19使用電源本体…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、送信機…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-20~60(室外)、-9.9~50(室内)温度測定精度0~40℃で±2℃ 左記以外で±3℃電池寿命本体…約1年、送信機…約6カ月(新品アルカリ乾電池使用時)設置場所本体…室内、送信機…室内・室外(雨、風の当たらない場所)湿度測定精度35~85%で±5% 左記以外で±8%送信周波数(MHz)314.9動作距離(m)約50(直線見通し、遮蔽物の無い環境)
エコノミー台はかり C3000シリーズ
オーハウス¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。材質(計量台)塗装スチール種類台はかり出力N/A電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)表示文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ通信方式不要表示形式デジタルディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg
見やすい学習タイマー
ドリテック(1件のレビュー)¥1,488税込¥1,6371個当日出荷卓上でも表示が見やすい学習タイマー 押しやすい大きな「START/STOP」ボタン カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ 設定時間よりどれくらいオーバーしたかが分かる繰り返しカウントアップ 選べるアラーム鳴動時間 誤操作防止のキーロック機能付 便利な時計機能付材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属)表示方式液晶デジタル5桁表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間199分50秒時計機能ありアラーム時間&音量2段階(約10秒/無音)時間精度月差±30秒カウントダウン機能ありカウントアップ機能199分59秒
ミニフレキシブルマグネットベース
杉原産業¥3,888税込¥4,2771台当日出荷狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M5質量(g)350吸着力(N)(ホルダ台)400アーム長さ(mm)150取付部(測定器)8Φ計測器取付部/アリ溝6.5耐荷重(N)15アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
プラスチック境界杭
TRUSCO¥209税込¥2301本当日出荷耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)幅(mm)30高さ(mm)300刻印天面:田
小型圧力計(A枠立型・Φ40)
高島計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100色赤質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付
シンワ測定¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。用途出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。材質スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄質量(g)スタンド:45、ピンポール:102本体寸法(mm)スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6適応標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
一般蒸気用圧力計 Φ60
右下精器製造(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
標尺クリップ 巾60mm用
シンワ測定¥899税込¥9891セット当日出荷ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に材質本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス質量(g)10本体寸法(mm)95×32×17
三脚 平面式 アルミ製
(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1700質量(kg)3.9色オレンジ頭部形状(脚頭)平面収納時寸法(mm)1020定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
防水デジタル温度計
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。用途製造・作業工程での温度測定に。トラスコ品番207-4079幅(mm)34材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス高さ(mm)230質量(g)32使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)奥行(mm)16電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定項目温度分解能(℃)0.1表示範囲(℃)-50~300設置方式マグネット付、フック穴、ホルダー付プローブ長(mm)145アズワン品番64-8773-12特性防水防水性JIS C 0920 IPX7相当動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~+40最小表示(℃)1
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。特性一般
温湿度計
タニタ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷場所を選ばない薄型デザインの温湿度計 大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握可能用途オフィス・寝室・リビングなど部屋の乾燥が気になる方。付属品お試し用電池材質ABS、PMMA測定範囲(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約50(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×74×12温度測定範囲(℃)-5~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1保証期間1年表示内容時計、日付、曜日、温湿度、最低・最高温湿度設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年寸法(縦×横×奥行)(mm)74×80×12温湿度表示(温度)0.1℃単位、(湿度)1%単位分解能(%RH)1
タイマー(同時4計測)
カシオ計算機(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×73×33精度平均月差±30秒機能タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池(LR44)×1設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○表示切替2/24 時間制カウントダウン機能○マルチチャンネル機能○
HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。連続使用可能時間約90時間
乾式サウナ用温度計
CRECER(クレセル)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷壁掛け用材質アルミタイプ壁掛け測定範囲(℃)0~1501目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドルーペ (めがね)
KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5
アポロガイドスケール
小池酸素工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。