33,999件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
    用途外径測定用に材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.1器差(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
  • ケガキゲージ 目盛付き モノタロウ

    ケガキゲージ 目盛付き

    モノタロウ(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
    用途連続したケガキ作業に。材質ステンレス全長(mm)410測定範囲(mm)300器差(mm)0.05最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)100
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)

    長野計器
    7,698税込8,468
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • 水平くんプラス アカツキ製作所(KOD)

    水平くんプラス

    アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
    用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に仕様ストラップ付寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティングメジャー TRUSCO

    セッティングメジャー

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    縦目盛仕様の粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を下から上に配置しています。
    用途作業台、機械などへの縦方向の取り付けに。トラスコ品番855-7714材質スチール質量(g)402018年トラスコ掲載ページ1 1342
  • デジタル顕微鏡 サンワサプライ

    デジタル顕微鏡

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
  • レーザー下げ振り グリーン Y'sGOD

    レーザー下げ振り グリーン

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
    光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
  • 丸型気泡管 ブルー 2ヶ入 シンワ測定

    丸型気泡管 ブルー 2ヶ入

    シンワ測定(3件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2個)
    当日出荷
    見やすい青色のカラー液です。2個入です。
    用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチ超硬材 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートポンチ超硬材

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番777-7817材質刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)全長(mm)158質量(g)180直径(mm)34
  • 直流安定化電源用出力ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    直流安定化電源用出力ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    直流安定化電源用出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)
    仕様バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組適合機種AD-8722D、AD-8723D、AD-8724D、AD-8735A、AD-8735D
  • ヒューズ(10A/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/600V)

    共立電気計器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格10A/600V定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CH高耐圧高精度ネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CH高耐圧高精度ネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    70,980税込78,078
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • レベルポインター マイゾックス

    レベルポインター

    マイゾックス(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    面倒なレベル出しが1回でOK。
    用途基礎のレベル出し
  • DM用ピンポール用石突 マイゾックス

    DM用ピンポール用石突

    マイゾックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
  • 墨糸ホルダー テクノプラン

    墨糸ホルダー

    テクノプラン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • デジタル温湿度・露点計 マザーツール

    デジタル温湿度・露点計

    マザーツール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
    付属品電池、湿度プローブ、取説測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点寸法(幅)60mm精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
  • ハンディ墨つぼ  Pro  Plus  自動巻  タフライン  メタルレッド シンワ測定

    ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 タフライン メタルレッド

    シンワ測定
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
    用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。トラスコ品番835-6559材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン質量(g)194本体寸法(mm)200×81×40(カルコ収納時)タンク容量(mL)(墨)約15糸の長さ(m)Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高濃度酸素濃度計 JIKCO(ジコー)

    高濃度酸素濃度計

    JIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷
    オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
    寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
  • サーモ101 温度計 アイシー

    サーモ101 温度計

    アイシー
    489税込538
    1個
    当日出荷
    アルコール温度計です。 マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。 また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
    測定範囲(℃)-20~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    AC100V~AC240V対応
    トラスコ品番753-8561RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。 ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能。 グリップは握り心地のよいPVCカバー。 クリップ付き。 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
  • バイブレーションタイマー クイック タニタ

    バイブレーションタイマー クイック

    タニタ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15測定範囲1秒~23時間59分59秒材質(本体)ABS、AS質量(g)約25(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個電源DC3V(CR2032電池1個使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能表示形式デジタル設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒保証期間1年設置方法ストラップ装着時計機能音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)(タイマー)65以上カウントダウン機能カウントアップ機能
  • USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    USB通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
    セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分銅操作専用ピンセット A&D(エー・アンド・デイ)

    分銅操作専用ピンセット

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-3991全長(mm)210材質(本体)SUS304材質(キャップ)スチレン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • KAIDANロック SK(新潟精機)

    KAIDANロック

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    種類ロック付爪形状移動爪(マグネットなし)材質(ケース)ABS目盛仕様メートルJIS規格2級相当材質(テープ)SK4目盛種別片面
  • オートロックKAIDAN SK(新潟精機)

    オートロックKAIDAN

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    快段目盛+連続追い数字で読みやすく、軽くカラビナ付で携帯に便利!DIYの必需品!!。連続追い数字で、数値の読み取りが容易。2mm毎に目盛に点をつけて、さらに目で追いやすく、素早く読み取り。ベルトフックがないので右利き、左利きも同じフィット感。ベルトやマグネットフックなどに掛けられて便利。テープを引き出すと、自動的にストップするオートロック機能
    仕様快段目盛、2mm点目盛種類ロック付爪形状移動爪(マグネットなし)材質(ケース)ABS目盛仕様メートル材質(カラビナ)アルミ目盛種別片面
  • プラスチック境界杭 浅香工業

    プラスチック境界杭

    浅香工業(9件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
  • アイベル・マルダイガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・マルダイガタ

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • サイホン管(縦形) カクダイ

    サイホン管(縦形)

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水回りの工事などで使用ください。 材質のバリエーションで選択ください。
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。トラスコ品番377-4996長さ(mm)70厚さ(mm)25高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度精度±1.5mm/mマグネットなし
  • 汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法h(mm)82材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一発止型定規アルミ シンワ測定

    一発止型定規アルミ

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
    用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキにトラスコ品番421-9554材質アルミ厚さ(mm)73全長(mm)168高さ(mm)63質量(g)90角度精度(mm)0.2mm以下/100mm長さ許容差(mm)±0.2
  • センターポンチ超硬付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ超硬付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
  • AC/DC低圧用検電器 長谷川電機工業

    AC/DC低圧用検電器

    長谷川電機工業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
    型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60共用漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個ディスプレイ音、光感度調整あり動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作対象電線交流/直流両用絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
  • ネオジウム磁石 BeHAUS

    ネオジウム磁石

    BeHAUS(3件のレビュー)
    469税込516
    1パック(2個)
    当日出荷
    強力な磁力、機械的強さに優れています。
    用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン
    6,435税込7,079
    1個
    当日出荷
    付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
  • マーキングシート(70mm) ヤマヨ

    マーキングシート(70mm)

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚組)
    当日出荷
    簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
    セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベーター三脚250ミニ タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚250ミニ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
    付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255最小・最大高さ(mm)約150・約260昇降幅(mm)約60定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約150~260
  • LANケーブルハイテスタ HIOKI(日置電機)

    LANケーブルハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
    用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能