34,002件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先ピン HIOKI(日置電機)

    先ピン

    HIOKI(日置電機)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    ピン形リード9465-10、L2020の先端交換用(1本)
    適合機種BT3554、RM3548、9465-10、L2020アズワン品番64-3414-45
  • 光ファイバテスター サンワサプライ

    光ファイバテスター

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
    セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
  • USB電圧電流チェッカー ルートアール

    USB電圧電流チェッカー

    ルートアール(1件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    多機能10項目表示対応のUSBチェッカー 最大20Vまでの電圧が測定可能 積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能 出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい 積算電流、積算電力、給電時間を記憶 電流が流れている時のみ計測・加算 電圧が変動するシステムに有効
    付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧 4~20V 、 電流 ~5A質量(g)約24端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10
  • LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ

    LED付拡大鏡 クランプ式

    モノタロウ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
    用途測定や点検等材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)(大)2/(小)4アーム長さ(mm)310光源LED×12灯使用(交換不可)レンズサイズ(mm)95最大クランプ取付幅(mm)55マグネット
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)90使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
  • グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95 長野計器

    グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95

    長野計器(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。
    用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状D枠(中心裏株)質量(g)約120種類グリセリン入小形圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)35精度±3%F.S測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 下地センサーHome+電線探知 シンワ測定

    下地センサーHome+電線探知

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
    仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
  • ハンマーシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    ハンマーシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    1,098税込1,208
    1組(10枚)ほか
    当日出荷
    コンクリートテストハンマーでの測定時に測定場所と測定値が一致して間違えない。記入した用紙もそのままファイリングできます。耐水性のある用紙を使用。
    用途コンクリートテストハンマーを使用した圧縮強度試験での測定値記入。材質ユポ紙サイズA4穴間隔(mm)35
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

    ラクテム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
  • BLE温度データロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE温度データロガー さ~もろぐ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
    用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-18データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
  • USBテスター Multi JTT

    USBテスター Multi

    JTT(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器 スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 豊富な計測モード USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー] OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。 OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。 本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。 付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
    付属品microUSB変換チップ寸法(mm)約62×73×11電流(A)0~5電圧(V)3.6~32時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
  • ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機)

    ワイアレスアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポート。HIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを、測定しながら作成。【GENNECT Cross】ではレポート作成以外に、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどが可能。50か国以上の国・地域の電波規制に対応。順次、対応測定器を増やしていく。Excelへの測定値直接転送機能の実装。
    用途対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送付属品取扱説明書仕様最大着脱回数:5000回質量(g)1.5適合規格安全性:EN61010、無線:EN300 328、無線EMC:EN301 489-1、EN301 489-17、人体曝露:EN62479寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.4×6.7×15.6使用温湿度範囲-30℃~70℃/90%rh以下(結露しないこと)保証期間3年(コネクター除く)OSGENNECT Cross動作確認OSバージョン:iOS13以降、Android8以降使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth4.0以降通信距離(m)Bluetooth:見通し約10
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
    用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番160-7242材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)87高さ(mm)710質量(g)590奥行(mm)51吸着力(N)29.4
  • ステンレス製 SUS304 FMS メートルコック フジトク

    ステンレス製 SUS304 FMS メートルコック

    フジトク
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • 電卓付バイブタイマー ドリテック

    電卓付バイブタイマー

    ドリテック(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
    付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付ホワイト質量(g)約48電源リチウム電池CR2032×1個表示方式液晶デジタル8桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル表示内容負符号(-)・エラー( E )オートパワーオフ約10分最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒設置方法ストラップ装着アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間動作温度範囲(℃)0~40カウントダウン機能カウントアップ機能
  • デジタル絶縁抵抗計(6レンジ) 共立電気計器

    デジタル絶縁抵抗計(6レンジ)

    共立電気計器
    40,980税込45,078
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
    仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
  • Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド

    ANMO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
    付属品台、支柱、ホルダー高さ(mm)145質量(g)180奥行(mm)75対応OSWindows10横幅(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器

    小型デジタル微差圧計 形番:GC30

    長野計器(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
    用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
  • フッ素樹脂被覆温度計 ケニス

    フッ素樹脂被覆温度計

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
    長さ(mm)3001目盛1℃
  • 補償導線 ケニス

    補償導線

    ケニス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    Y端子付です。
    長さ(m)2
  • マグネットU型 強力じしゃく SK11

    マグネットU型 強力じしゃく

    SK11(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
    用途金属部品のひろい上あげ。形状U字型
  • ヒートラベル 6点表示6R ミクロン

    ヒートラベル 6点表示6R

    ミクロン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W32×12寸法(幅W×高さH)(mm)32×12表示6点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所

    標準板(ポリエステルフィルム)※近似値

    ケツト科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオスコープXXL Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオスコープXXL

    Laserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
    用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60ケーブル長(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
  • サービスミラー エスコ

    サービスミラー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラーとハンドルはねじ込み式。ガラスミラー。
    材質ステンレス(ミラー枠部:SUS316相当、柄:SUS420相当)対辺(mm)【軸】5倍率等倍ハンドル長さ(mm)125材質(ミラー)ガラス
  • 拡張端子ベース グラフテック(GRAPHTEC)

    拡張端子ベース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様拡張端子ベース適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上金具 テクノプラン

    上金具

    テクノプラン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 下金具 テクノプラン

    下金具

    テクノプラン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • 差し替え粗さ形状測定子 汎用測定用 東京精密

    差し替え粗さ形状測定子 汎用測定用

    東京精密
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
  • 磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE)

    磁石式メーター・ハンガー

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1組
    当日出荷
    磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
    トラスコ品番765-7650質量(g)177
  • 長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所

    長さ計 MS型(標準型)

    古里精機製作所(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
  • 非接触式検相器ワイドタイプ HIOKI(日置電機)

    非接触式検相器ワイドタイプ

    HIOKI(日置電機)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
    付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1342電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ使用電圧範囲(V)三相AC70~1000V(正弦波、連続)RoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
  • 実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 アームスシステム

    実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置

    アームスシステム(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
    付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
  • 電子手持数取器 ライン精機

    電子手持数取器

    ライン精機(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
    用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。質量(g)約30(ストラップ含む)電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年適合規格CE・RoHS表示単位4桁LCD 文字高10mm計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレーユニット ソケット付 ノーケン

    リレーユニット ソケット付

    ノーケン(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。 プラグイン取付の為、設置が容易。 SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。 (停電時の異常時にも警報が出力) SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。 (ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
    寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)280電源90~132/180~264V AC50/60Hz使用温度(℃)0~+50消費電力1.5VA Maxセンサ用電源8V.5mA AC Max保存温度(℃)-20~+70動作表示発光ダイオード配線長1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと)警報接点リレー接点(1トランスファ)
  • ACアダプタ マザーツール

    ACアダプタ

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
  • 普及型上皿はかり PCカバー Yamato(大和製衡)

    普及型上皿はかり PCカバー

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12質量(g)115外径(Φmm)211.3
  • パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端は超硬チップ付きです。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針トラスコ品番408-3822材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ6×156質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応