絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
用途
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
特長
強力・柔軟・気密・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐湿・衝撃吸収・透明・防水
基材
OPP・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ
テープタイプ
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・セキスイ・オカモト・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・エスコ・TRUSCO・ニトムズ・清和産業・キラックス・古藤工業(Monf)・橋本クロス・HEIKO・SWAN(シモジマ)・サンキープ(旧:サンユー印刷)・RS PRO・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・大日製罐(DIC)・Denka(デンカ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: OPPテープ

160件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • OPPテープ ノーブランド

    OPPテープ

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1ケース(5巻×10パック)
    10日以内出荷
    粘着性、耐水性がよい茶色のOPPテープです。幅広い用途にご使用いただけます。
    材質OPP 48ミクロン寸法(幅Wmm×長さLm)48×100巻
  • テサパック エコ&ウルトラストロング tesa(テサ/テサテープ)

    テサパック エコ&ウルトラストロング

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。
    用途30kgまでの中・軽量物の梱包にトラスコ品番700-0930材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.056クリア備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)60
  • オフィス用テープ RS PRO クリア 50mm x 33m RS PRO

    オフィス用テープ RS PRO クリア 50mm x 33m

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro クリアテープ、 50 mm x 33 mRS Pro クリアテープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。アクリル系粘着剤付きの薄型クリアポリエチレンテープとして設計されたこのテープは、最適な適合性を発揮すると同時に、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、ほとんどの溶剤、水、及び UV に対する耐性を備えており、風雨や溶剤に曝される環境や飛沫に最適です。このテープは優れた特性を備えているため、建設中や改修中に繊細な表面を保護するのに最適です。特長と利点:このクリアな RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境での汎用用途に適した高品質のソリューションです 透明テープは耐引裂性と塗布性に優れ、必要に応じてすばやく取り付けることができ、マット仕上げと優れた透明性を提供します このテープは、アクリル系粘着剤を使用することで柔軟性が高くさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です また、この RS Pro テープは耐摩耗性も備えているため、テープを収めた内容物が誤って損傷することなく保護され、一般的な溶剤への耐性があります用途:クリアテープは、幅広い環境に対応するあらゆるタイプの汎用テーピング用途に使用されています。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。クリアテープは、次のような業界で最もよく使用されています。 汎用ラッピング シール及び補修部品 RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様色 = クリア長さ = 33m再配置可能 = あり幅 = 50mm商標名 = Clear Polythene TapeRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 RS PRO

    RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明

    RS PRO
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 梱包用テープ、クリアRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
    仕様バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 0.054mm色 = 透明破断伸び = 110%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。引張強度 = 43N/cm
    テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
    透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm
    透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • Monf 手で切れるOPPテープ 48*50 古藤工業(Monf)

    Monf 手で切れるOPPテープ 48*50

    古藤工業(Monf)
    26,980税込29,678
    1箱(50巻)
    5日以内出荷
    カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!。手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
    幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途梱包用ボールタック20粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)60保持力(mm/15分)0.1アズワン品番64-3926-10テープタイプ手で簡単に切れる
  • OPPテープ No.345 オカモト

    OPPテープ No.345

    オカモト
    17,980税込19,778
    1ケース(50巻)
    翌々日出荷
    アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
  • 製函・封緘機用長尺テープ セキスイ

    製函・封緘機用長尺テープ

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
    用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)3.6長さ(m)1500
  • 製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830) セキスイ

    製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830)

    セキスイ
    8,998税込9,898
    1巻ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.09長さ(m)500
  • EZダンプロン 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    EZダンプロン

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    6,998税込7,698
    1セット(5巻)
    当日出荷
    材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.067質量(g)367長さ(m)100引張強度52N/10mm伸び(%)150
  • オリエンテープNo830 セキスイ

    オリエンテープNo830

    セキスイ
    48,980税込53,878
    1箱(50巻)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用粘着力(N/10mm)2.4
  • シンセロ No.302 オカモト

    シンセロ No.302

    オカモト
    38,980税込42,878
    1ケース(150巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。
    用途軽包装用。タイプテープのみ(手で切れる)伸度(%)56主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42引張強度(N/10mm)16.8特性耐候性テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
  • OPPテープ No.300 オカモト

    OPPテープ No.300

    オカモト
    21,980税込24,178
    1ケース(50巻)
    当日出荷
    アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
    用途中~重梱包用。
  • 梱包テープ 67949 コニシ

    梱包テープ 67949

    コニシ
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    ハサミ不用!特殊繊維加工! 薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能
    用途小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的! 中梱包主な用途梱包用テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
  • OPPテープ No.345 長尺 オカモト

    OPPテープ No.345 長尺

    オカモト
    5,698税込6,268
    1巻
    4日以内出荷
    ・コストパフォーマンスを追求した総厚0.047mm。・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
    用途中梱包用透明テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)1500テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)87粘着力(N/25mm)8
  • シンセロ No.302 10巻シュリンク オカモト

    シンセロ No.302 10巻シュリンク

    オカモト
    1,998税込2,198
    1セット(10巻)
    4日以内出荷
    ・高い透明度&美しい仕上がり。・手で簡単に切れます。・重ね貼りが可能です。・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。・水に強いタイプです
    用途軽包装用透明基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系包装形態10巻シュリンク引張強度(N/25mm)42粘着力(N/25mm)5.9
  • OPPテープ No.353 長尺 オカモト

    OPPテープ No.353 長尺

    オカモト
    5,198税込5,718
    1巻
    4日以内出荷
    ・安心の総厚0.065mm。・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
    用途梱包用透明テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)1000テープ厚さ(mm)0.063粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)10.8
  • OPPテープ No.345 長尺 オカモト

    OPPテープ No.345 長尺

    オカモト
    5,698税込6,268
    1巻
    4日以内出荷
    ・コストパフォーマンスを追求した総厚0.048mm。・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
    用途中梱包用クリームテープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)1500テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)87粘着力(N/25mm)8
  • OPPテープ No.333 長尺 オカモト

    OPPテープ No.333 長尺

    オカモト
    3,798税込4,178
    1巻
    4日以内出荷
    ・総厚0.060mmのスタンダードタイプ。・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
    用途梱包用基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.053粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)88.2粘着力(N/25mm)8.7
  • 粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    54,980税込60,478
    1箱(5パック×10巻)
    8日以内出荷
    基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。
    用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.045トウメイ長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要
  • 手切れ粘着テープ エスコ

    手切れ粘着テープ

    エスコ
    900税込990
    1巻
    翌日出荷
    手で簡単に切れます。木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。凹凸面にも貼付可能。屋内の床に一時的なマーキングとして最適です。
    用途結束、ラベル貼り、色分けなどに材質ポリエチレン幅(mm)48厚さ(mm)0.23シルバー長さ(m)9.1芯径(mm)76 (3”)粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)93粘着力(N/10mm)8.21引張強度(N/10mm)45.53
  • 手切れ粘着テープ エスコ

    手切れ粘着テープ

    エスコ
    1,220税込1,342
    1巻
    翌々日出荷
    手で簡単に切れます。高温下での使用は避けて下さい (常温 40~50℃まで)。
    材質特殊ポリオレフィン厚さ(mm)0.17クリアー芯径(mm)Φ76 (3”)粘着剤特殊アクリル系寸法(mm×m)50×50
  • タブ製品 タブペーパー 3M(スリーエム)

    タブ製品 タブペーパー

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1箱(5巻)ほか
    8日以内出荷から50日以内出荷
    自動機でOPPテープを貼る際に、端部につまみを作るためのタブペーパーです。つまみを作ることで、カッターなどを使わずに簡単に開封出来るようになります。
    長さ(m)500
  • スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 371 3M(スリーエム)

    スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 371

    3M(スリーエム)
    46,980税込51,678
    1箱(36巻)ほか
    8日以内出荷
    識別や区別に適したカラータイプのテープです。
    用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に厚さ(mm)0.05基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
  • 透明梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)

    透明梱包用OPPテープ

    古藤工業(Monf)
    11,980税込13,178
    1箱(50巻)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
    用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック24粘着力(N/10mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
  • 再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム)

    再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    5日以内出荷
    再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
    用途<特長>。・再生樹脂60%含有基材。・CO2排出量の削減。・100%再生紙を使用した紙芯。・軽い巻き出し力。・保持力耐衝撃性。・低臭幅(mm)48厚さ(mm)0.062透明(印刷:紺色)長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系
  • テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ)

    テサパック エコ&ストロング

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。
    用途15kgまでの中・軽量物の梱包に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.057備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40
  • 再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム)

    再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1箱(60巻)ほか
    8日以内出荷
    再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
    透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
  • PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
    用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134幅(mm)50厚さ(mm)0.055透明長さ(m)66基材PLA(ポリ乳酸)粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
    テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP包装用粘着テープ 3M(スリーエム)

    OPP包装用粘着テープ

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1箱(8巻)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPPテープ NO333長尺 オカモト

    OPPテープ NO333長尺

    オカモト
    22,980税込25,278
    1箱(5巻)
    20日以内出荷
    耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
    用途中~重梱包用。(機械用)幅(mm)48厚さ(mm)0.053透明基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途中~重梱包用特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
  • 1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用) TRUSCO

    1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用)

    TRUSCO
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
    仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番243-8889材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055クリアタイプ替テープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
  • OPPテープ JAPPY

    OPPテープ

    JAPPY
    219税込241
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    材質OPP
  • OPPテープカラー No.333C オカモト

    OPPテープカラー No.333C

    オカモト
    28,980税込31,878
    1ケース(50巻)
    20日以内出荷
    アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
    用途中~重梱包用。各種色分用。タイプテープのみ伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
  • 包装用OPP粘着テープ ダンプロン 日東電工(旧:Permacel)

    包装用OPP粘着テープ ダンプロン

    日東電工(旧:Permacel)
    38,980税込42,878
    1箱(30巻)
    10日以内出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープとして。トラスコ品番435-3725材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.095段ボール長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用OPP粘着テープ ダンプロン 日東電工(旧:Permacel)

    包装用OPP粘着テープ ダンプロン

    日東電工(旧:Permacel)
    38,980税込42,878
    1箱(30巻)
    10日以内出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープとして。トラスコ品番435-3724材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.095透明長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリエンテープ#830 セキスイ

    オリエンテープ#830

    セキスイ
    23,980税込26,378
    1箱(20巻)ほか
    4日以内出荷
    ・丈夫で保持力抜群。・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。
    用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ
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
4ページ目: OPPテープ 【通販モノタロウ】