絞り込み
テープ幅(mm)
  • 75
  • 5(66)
  • 6(22)
  • 7(22)
  • 8(26)
  • 10(198)
  • 12(89)
  • 15(259)
  • 18(30)
  • 19(85)
  • 20(276)
  • 25(195)
  • 30(166)
  • 35(27)
  • 40(82)
  • 50(210)
  • 60(32)
  • 100(62)
  • 200(28)
  • 300(30)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(3)
  • 0.12(5)
  • 0.125(1)
  • 0.13(2)
  • 0.14(3)
  • 0.15(2)
  • 0.16(6)
  • 0.17(2)
  • 0.23(2)
  • 0.32(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(4)
  • 0.7(1)
  • 1(4)
  • 1.1(2)
  • 1.14(2)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(1)
  • 気密(4)
  • 耐久(2)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(4)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(2)
  • 防水(8)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(5)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • アクリル系(8)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(4)
  • 布系(25)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 0.06(1)
  • 0.14(4)
  • 15(2)
  • 20(20)
  • 30(3)
  • 50(15)
  • 140(4)
0.06・0.14・15・20・30・50・140
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(6)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(21)
クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(16)
  • マクセル(7)
  • エーモン(5)
  • MYST(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • フクビ化学(2)
  • セキスイ(1)
  • ニトムズ(1)
  • リンレイテープ(1)
  • 光洋化学(1)
  • HEIKO(1)
日東電工(旧:Permacel)・マクセル・エーモン・MYST・3M(スリーエム)・古藤工業(Monf)・フクビ化学・セキスイ・ニトムズ・リンレイテープ・光洋化学・HEIKO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ一般用両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
    用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
  • プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適) エーモン

    プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適)

    エーモン(19件のレビュー)
    599税込659
    1個(2枚)
    欠品中
    熱や紫外線に強い。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム。使いやすいサイズにカット済み(2枚入り)。【効果的に接着できる素材】。ガラス・ABS樹脂・軟質塩化ビニール・アクリル・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
    用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃テープ長さ(mm)60
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1箱(16巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 一般両面テープECO ニトムズ

    一般両面テープECO

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
    用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
  • スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5938

    マクセル(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)

    ブチルゴム両面防水気密テープ

    古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
    用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙両面テープ HEIKO

    紙両面テープ

    HEIKO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着) エーモン

    プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)

    エーモン
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    車内・車外・材質を問わず接着できる
    用途PP・PEへの接着に使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系粘着剤特性最強粘着
  • 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.510

    日東電工(旧:Permacel)
    23,980税込26,378
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • プロスペック両面テープ(樹脂面用) エーモン

    プロスペック両面テープ(樹脂面用)

    エーモン(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    樹脂面に最強。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)などの難接着樹脂のもピッタリ貼り付く。【効果的に接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニール・軟質塩化ビニール・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)・ガラス
    用途ダッシュボードへの機器(スマホホルダー/ETCなど)の取り付けに質量(g)13使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
  • 超強力両面テープ(プラスチック用) MYST

    超強力両面テープ(プラスチック用)

    MYST(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
    用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2924材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1.14ブラック長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~150主な用途プラスチック用
  • スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセル

    スリオン 防水用両面粘着テープ 5931

    マクセル(15件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1ケース(12巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
    用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
  • スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5958

    マクセル(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テープ(ガラス用) MYST

    超強力両面テープ(ガラス用)

    MYST(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
    用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2915材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1クリア長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~200主な用途ガラス用
  • プロスペック両面テープ(曲面用) エーモン

    プロスペック両面テープ(曲面用)

    エーモン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    曲面に最強。厚みのあるテープが曲面に超密着。振動に強い。【効果的に接着できる素材】。FRP・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)・ABS樹脂・アクリル・PC・硬質塩化ビニール。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
    用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に幅(mm)75厚さ(mm)2使用可能温度範囲-30~200℃テープ長さ(mm)140
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
    用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30
  • 超強力両面テープ(多用途) MYST

    超強力両面テープ(多用途)

    MYST
    499税込549
    1個
    当日出荷
    柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
    用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2879材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1.1長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~150
  • 布両面テープ マクセル

    布両面テープ

    マクセル(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1ケース(18巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
    引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]引張強度(N/25mm)137.25適合用途粗面主なワークパーツ再生材使用使用
  • スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセル

    スリオン 紙両面粘着テープ 5460

    マクセル(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1ケース(24巻)
    当日出荷から7日以内出荷
    不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
    用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
  • 防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)

    防水気密テープ(片面)

    古藤工業(Monf)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防水性、気密性に優れています。
    用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
  • アクリル気密防水テープ フクビ化学

    アクリル気密防水テープ

    フクビ化学
    39,980税込43,978
    1箱(24個)
    3日以内出荷
    手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
    用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • 防水両面テープ#5600 セキスイ

    防水両面テープ#5600

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
    用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23半透明長さ(m)20
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(13巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テープ(粗面コンクリート用) MYST

    超強力両面テープ(粗面コンクリート用)

    MYST
    499税込549
    1個
    当日出荷
    柔らかい独立発泡粘着剤が凸凹面、粗面に入り込み強力に接着します。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
    用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2892材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1ブラック長さ(m)140使用温度範囲(℃)-30~100特性耐候性、振動吸収性
  • ハイブリッド防水テープ フクビ化学

    ハイブリッド防水テープ

    フクビ化学
    29,980税込32,978
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    ブチル系・アクリル系粘着テープの両特性をひとつに集約。 通気層工法を採用している、主に住宅の開口部廻り防水用の防水テープです。
    タイプ両面適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • エースクロスSCW 下地透視可 光洋化学

    エースクロスSCW 下地透視可

    光洋化学
    27,980税込30,778
    1箱(15巻)
    4日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面適合用途粗面主なワークパーツ
  • 紙両面テープ No.5486 マクセル

    紙両面テープ No.5486

    マクセル
    94,980税込104,478
    1ケース(24巻)
    当日出荷から9日以内出荷
    不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
    用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.5主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • プロスペック両面テープ エーモン

    プロスペック両面テープ

    エーモン
    369税込406
    1個
    当日出荷
    粗面に入り込み強力接着
    用途コンクリート、モルタルへのクッション材の接着に幅(mm)75厚さ(mm)1テープ幅(mm)75基材不織布テープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系感圧型粘着剤使用可能温度範囲-30~100℃主な用途多用途テープ長さ(mm)140特性強力接着・耐候性・耐熱性
  • 印刷版固定用両面テープ NO.513 日東電工(旧:Permacel)

    印刷版固定用両面テープ NO.513

    日東電工(旧:Permacel)
    65,980税込72,578
    1箱(12巻)
    19日以内出荷から24日以内出荷
    金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
    用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
  • スーパーブチルテープ No.5957 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5957

    マクセル
    31,980税込35,178
    1ケース(12巻)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)40引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • 低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E

    日東電工(旧:Permacel)
    73,980税込81,378
    1箱(12巻)
    24日以内出荷
    有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。
    用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75
  • 両面接着テープ No.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ No.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    73,980税込81,378
    1箱(12巻)
    24日以内出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
  • 厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND 日東電工(旧:Permacel)

    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND

    日東電工(旧:Permacel)
    169,800税込186,780
    1箱(15巻)
    25日以内出荷
    厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
    用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)
    28,980税込31,878
    1箱(12巻)ほか
    10日以内出荷から25日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC粗面接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC粗面接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    46,980税込51,678
    1箱(12巻)
    24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • 低VOC両面接着テープNO.512 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.512

    日東電工(旧:Permacel)
    24,980税込27,478
    1箱(12巻)ほか
    24日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)7.4
  • 両面テープ(油面接着用低VOCタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    139,800税込153,780
    1箱(12巻)
    10日以内出荷から25日以内出荷
    除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ HS-103

    日東電工(旧:Permacel)
    15,980税込17,578
    1箱(12巻)
    翌日出荷から10日以内出荷
    初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
    用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1ホワイト
  • 一般用両面テープ”No.501K” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.501K”

    日東電工(旧:Permacel)
    23,980税込26,378
    1箱(12巻)
    24日以内出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
両面テープ