絞り込み
ブランド
  • ハイオス
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,295)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,236)
  • エスコ(868)
  • BOSCH(ボッシュ)(737)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(387)
  • ミルウォーキーツール(327)
  • 日東工器(321)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(120)
  • エクセン(118)
  • 大阪ジャッキ製作所(117)
  • IKURATOOLS(育良精機)(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45 ハイオス

    ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45

    ハイオス
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整仕様正逆切替可能
  • 熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    熟練工ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
    コード長さ(m)2
  • トランスレスドライバー ハイオス

    トランスレスドライバー

    ハイオス
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
    コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式トルク切替無段階調整
  • 電動ドライバー BLG-5000 ハイオス

    電動ドライバー BLG-5000

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
    仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
  • パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。
    用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スタート方式レバースタート式
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
    コード長さ(m)3トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6クリップ内径(Φmm)40長さ(mm)148付属品ドライバーコード長:3m(10P)適合電源装置BLT-AY-61規格欧州安全規格CE対応品仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10質量(kg)0.47回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940トルク(N・m)0.3~1適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

    ハイオス
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
    適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
  • スクリューカウンター BLOP-STC3 ハイオス

    スクリューカウンター BLOP-STC3

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
    仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    ハイオス
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
    スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
  • 垂直操作ドライバースタンド ハイオス

    垂直操作ドライバースタンド

    ハイオス
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    ドライバーを常に垂直にしたまま正確なネジ締めが可能です。
    トラスコ品番405-5815
  • スクリューカウンター VZOP-STC ハイオス

    スクリューカウンター VZOP-STC

    ハイオス
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
    仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●プラグ形状:A-1/A-2●対応ドライバー:VB-1510-OPC(100V/120V)/VB-1510-18-OPC(100V/120V)/VB-1820-OPC(100V/120V)/VB-3012-OPC(100V/120V)/ VB-1510PS-OPC(100V/120V)/VB-1510PS-18-OPC(100V/120V)/VB-1820PS-OPC(100V/120V)/VB-3012PS-OPC(100V/120V)VBH-1820-OPC(100V/120V)/VBH-3012-OPC(100V/120V)/ VBH-1820PS-OPC(100V/120V)/VBH-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-1510-OPC(100V)/VZ-1820-OPC(100V/120V)/VZ-3007-OPC(100V)/VZ-3012-OPC(100V/120V)VZ-1510PS-OPC(100V)/VZ-1820PS-OPC(100V/120V)/VZ-3007PS-OPC(100V)/VZ-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-4506PS-OPC(ショックレススタンド付き/100V)●コード番号:119-0162410電流(A)6入力電圧(V)AC100、AC120電源コード(m)1.8アズワン品番67-4832-30
  • スクリューカウンター CLT-70STC3 ハイオス

    スクリューカウンター CLT-70STC3

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
    仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403消費電力(W)45コード長さ(m)1.8アズワン品番67-4832-25入力電源(V)AC100~240(47-63Hz)
  • ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオス

    ブラシレス衝撃吸収型ドライバー

    ハイオス
    52,980税込58,278
    1台
    30日以内出荷
    超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
    トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
  • ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオス

    ブラシレス衝撃吸収型ドライバー

    ハイオス
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
    仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
  • 自動機用ブラシレスドライバー専用電源 ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー専用電源

    ハイオス
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    自動機用ブラシレスドライバー専用電源です。2WS(2WAYスピード仕様)、REV(逆転仕様)が標準装備です。外部制御機器(シーケンサー等)との接続が可能で、ドライバーの正転・逆転・低速回転操作が容易に行えます。
    幅(mm)202質量(kg)1.75高さ(mm)87奥行(mm)143消費電力(W)35電源コード(m)1.8(アース付)入力電源(V)AC100~240
  • 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
    対応帯電防止コード長さ(m)3
  • 螺子自動供給器 ハイオス

    螺子自動供給器

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
    4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
    用途大量のネジ供給に
  • 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    87,980税込96,778
    1台
    25日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。制御回路がシンプルで耐久性が向上。ブラシレスでメンテナンスも容易
    トラスコ品番430-4712無負荷回転数(min-1[r.p.m])940横(mm)40出力トルク(N・m)0.3~1.0
  • 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0 ハイオス

    自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0

    ハイオス
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5531セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM4.0 ハイオス

    自動機用ねじ供給機 ネジサイズM4.0

    ハイオス
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で7種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5526セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM4.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5 ハイオス

    自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5

    ハイオス
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で6種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5521セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 自動機用ねじ供給機 ハイオス

    自動機用ねじ供給機

    ハイオス
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。
    セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
  • 手動用ねじ供給機 ネジサイズM5.0 ハイオス

    手動用ねじ供給機 ネジサイズM5.0

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で5種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5517セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0 ハイオス

    手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で4種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5512セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215電源(V)100~240ねじサイズM4.0ねじ容量(cc)150
  • 手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5 ハイオス

    手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で3種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
    トラスコ品番703-5522セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
  • 手動用ねじ供給機 ハイオス

    手動用ねじ供給機

    ハイオス
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。
    セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
  • ブラシレスドライバー ハイオス

    ブラシレスドライバー

    ハイオス
    33,980税込37,378
    1台
    25日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。
    付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5903全長(mm)235グリップ径(Φmm)32~38(非円形)トルク調整無段階調整適合ねじ(mm)小ねじ2~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • 交換レール ハイオス

    交換レール

    ハイオス
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷
  • カウンター内蔵ドライバー ハイオス

    カウンター内蔵ドライバー

    ハイオス
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    コード長さ(m)2スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3グリップ径(Φmm)32.7長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000トルク(N・m)0.1~0.55適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具