カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(8)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 検出・センサ(4)
        • 電源(制御機器)(13)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み

制御機器 :「0.75sq」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ付コード 灰 0.75sq ノーブランド

    プラグ付コード 灰 0.75sq

    ノーブランド
    679税込747
    1本
    3日以内出荷
    300W程度まで使用可能なコンセント(オス)が付いたケーブルです。
    サイズ075SQ長さ(m)2(プラグ含む)極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • プラグ付コード 黒 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 黒 0.75sq 2m

    ノーブランド
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
    コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
    サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq ノーブランド

    プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq

    ノーブランド
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷
    300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
    サイズ075SQ長さ(m)3極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • プラグ付コード 白 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 白 0.75sq 2m

    ノーブランド
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
    ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
    サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 灰 0.75sq 2m

    ノーブランド
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
    家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
    サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

    ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付

    KHD(22件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    全長(m)3定格電圧(V)125
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • 国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V 行田電線

    国内用電源コードVFFプラグ付2M黒7A125V

    行田電線
    37,980税込41,778
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)0.75線心数2全長(m)2導体外径(Φmm)1.1規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC識別線心:突起により行う。絶縁体標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)2.7×5.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
  • 国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V 行田電線

    国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V

    行田電線
    3,500税込3,850
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)0.75線心数2全長(m)3導体外径(Φmm)1.1規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300材質(シース)ビニル材質(絶縁体)PVC識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
  • 補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF ) 福電

    補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )

    福電
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
    用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 > 福電

    補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >

    福電
    16,980税込18,678
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
    用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線

    プラグ付電源用コード 3m 灰

    川崎電線
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
    用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • リンクコネクター 38104 ユーボン

    リンクコネクター 38104

    ユーボン
    3,500税込3,850
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!
    種類角型コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧接材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ形状ストレート定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチ
  • ワニ口クリップ付きケーブル マリンテック

    ワニ口クリップ付きケーブル

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    ワニ口クリップ付きですぐに使える!。DCプラグ付きで配線簡単。ソーラーパネル・各種機器の電源ケーブルなどに。・規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。・7Aまでの負荷で使用可。・ケーブル規格18AWG(0.75SQ)。・オスプラグ or メスプラグ 購入時選択。・ケーブル長さ80cm
  • D シルバーコンタクト ハーティング

    D シルバーコンタクト

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • E シルバーコンタクト ハーティング

    E シルバーコンタクト

    ハーティング
    5,198税込5,718特価
    1袋(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
  • Han A シリーズ ハーティング

    Han A シリーズ

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACソケット(メス)付きコード(白色 2m) ノーブランド

    ACソケット(メス)付きコード(白色 2m)

    ノーブランド
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    家庭用AC100Vプラグが差し込めるソケットがついた、白色で長さ2mの平行電線です。コードの先端にACコンセントのソケットが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
    サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m) ノーブランド

    ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m)

    ノーブランド
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    家庭用AC100Vプラグを差し込むプラグ受けのついた、灰色で長さ2mの平行電線です。 コードの先端にACコンセントプラグ受けが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
    サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • 抗菌ACプラグ付コード ユーボン

    抗菌ACプラグ付コード

    ユーボン
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    SIAA抗菌対応外皮を使用。プラグ付ビニール平行コード(VFF)
    線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準/平刃タイプセット品 Anywire(エニイワイヤ)

    標準/平刃タイプセット品

    Anywire(エニイワイヤ)
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    質量(g)160外形寸法(mm)140×57×44表示通信:LED(同期信号により点滅)電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
  • 自動巻取りフィルター オーム電機

    自動巻取りフィルター

    オーム電機
    74,980税込82,478
    1本
    10日以内出荷
    長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)
  • COBソケット 新光電気

    COBソケット

    新光電気
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
    用途COB LEDの取付材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂取付ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 1A 汎用コンパクトコネクタ シリーズ ハーティング

    Han 1A 汎用コンパクトコネクタ シリーズ

    ハーティング
    949税込1,044
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器