カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • 接続・省配線(制御機器)(44)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(583)
        • 検出・センサ(25)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(5)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(41)
        • 冷却(制御機器)(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「0.9mm」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1本(5個)
    当日出荷
    仕様直径 = 0.9mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクサイズ = 0.9mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • RS Pro, ドリルビット, 0.9mm RS PRO

    RS Pro, ドリルビット, 0.9mm

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1本(5個)
    7日以内出荷
    仕様直径 = 0.9mm材質 = スチールHSS、研磨シャンクドリル. PCBドリル用のHSS製小型ツイストドリルビット ドリルのシャンク径は2.35 mm 多層基板をしっかりと穿孔
  • Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRD MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRD

    MURATA(村田製作所)
    249税込274
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 82.5mΩ●シリーズ: LQW21P_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN2R2MG0L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN2R2MG0L

    MURATA(村田製作所)
    229税込252
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.6A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R0MG0L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.6A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R0MG0L

    MURATA(村田製作所)
    239税込263
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 68.8mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mm MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mm

    MURATA(村田製作所)
    349税込384
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDDRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプライスコネクタ 0.4mm2 0.9mm2 26AWG 19AWG 絶縁 バット 黄 RS PRO

    RS PRO スプライスコネクタ 0.4mm2 0.9mm2 26AWG 19AWG 絶縁 バット 黄

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro IDC スプライスコネクタ. ゲル充填済みで気密性が高いこの RS Pro スプライスコネクタは、電気通信業界やその他の細ワイヤ用途で広く使用されています。 ハウジングにワイヤを挿入して圧着するだけで、絶縁置き換え機構が自動的に作動し、2本のワイヤを環境ジェル密閉装置に接続します。
    仕様スプライスタイプ = バット適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.9mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG絶縁 = 絶縁AWG色 = 黄絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 56 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 56 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7011-07
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 4.7 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6984-71
  • 巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    2,298税込2,528
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6982-59
  • 巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    46,980税込51,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7013-23
  • 巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    58,980税込64,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7012-74
  • 巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6982-51
  • 巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    52,980税込58,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6999-94
  • 巻線インダクタ 面実装 11 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 11 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    2,398税込2,638
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7015-07
  • 巻線インダクタ 面実装 56 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 56 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6983-01
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 4.7 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    47,980税込52,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6995-61
  • 巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    2,398税込2,638
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6982-74
  • 巻線インダクタ 面実装 11 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 11 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    53,980税込59,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7011-33
  • Bourns 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, CVH252009-2R2M BOURNS

    Bourns 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, CVH252009-2R2M

    BOURNS
    64,980税込71,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Bourns 1008 CVH252009シリーズ積層パワーチップインダクタ。BournsのCVH252009チップインダクタは、1008ケースサイズの低プロファイルソリューションです。モノリシック構造により、高信頼性を発揮します。このパワーインダクタは、低放射を実現する磁気シールド付き構造となっています。CVH252009は、DC抵抗の低いインダクタです。製品用途の情報. このパワーチップインダクタは、DC-DCコンバータ用途に推奨されます。使用例には、スマートフォン、タブレット、SSD、HDDS、DVC、DSCなどがあります。
    仕様インダクタンス = 2.2 μH、最大直流電流 = 1.3A、パッケージ/ケース = 252009、長さ = 2.5mm、奥行き = 2mm、高さ = 0.9mm、寸法 = 2.5 x 2 x 0.9mm、シールド = あり、最大直流抵抗 = 80mΩ、シリーズ = CVH252009、コア材料 = フェライト、最大自己共振周波数 = 40MHz、インダクタ構造 = 多層RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 47 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 47 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    52,980税込58,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6996-47
  • 巻線インダクタ 面実装 47 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 47 nH 600mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7157-33
  • 巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入

    BOURNS
    52,980税込58,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7005-65
  • 巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7007-41
  • Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 225mA, 2 x 1.6 x 0.9mm, LQH2MCN100K02L MURATA(村田製作所)

    Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 225mA, 2 x 1.6 x 0.9mm, LQH2MCN100K02L

    MURATA(村田製作所)
    38,980税込42,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 225mA●パッケージ/ケース: 0806●長さ: 2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.6×0.9mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH2MC_02●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 48MHz●動作温度 Max: +85℃●ムラタ0806 LQH2MC_02シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_02シリーズ低プロファイル(最大0.95 mm)巻線チップインダクタ. サイズ: 2.0×1.6 mm (0806)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN2R2NGCD MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN2R2NGCD

    MURATA(村田製作所)
    49,980税込54,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 288mΩ●シリーズ: LQM21P_GC●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0805 LQM21PN_C0Dシリーズチップコイル(チップインダクタ). LQM21PN_C0Dシリーズチップコイル積層インダクタは、焼結交互積層セラミック材が使用され、コイル導体構造となっています。. 小型 低プロファイル 低い直流抵抗 フェライトコア 優れた高周波特性 電源ライン用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    429,800税込472,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    タイプ【コンタクト】ピンシリーズAMPLIMITE定格電流(A)3.1材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスPIN
  • D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    タイプ【コンタクト】ピンシリーズAMPLIMITE定格電流(A)3.1適合電線(mm2)0.8 → 0.9適合電線サイズ【最大】17AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスPIN
  • PINフォトダイオード Vishay デイライト ±65 ° Si 表面実装 5 x 4 x 0.9 mm VISHAY

    PINフォトダイオード Vishay デイライト ±65 ° Si 表面実装 5 x 4 x 0.9 mm

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = デイライト。ピーク感度波長 = 940nm。パッケージタイプ = 5 x 4 x 0.9 mm。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 4。ダイオード材質 = Si。半値幅感度角度 = ±65 °
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(35件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル マリンテック

    アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    4日以内出荷
    長さ0.5m DCプラグ付きケーブル。アンダーソンコネクター30A付き。ソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!。キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当。規格品プラグ 外径7.9×0.9mm。~30Aまでの電流に対応。屋外使用も可能。ケーブル長さ50cm。※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください
    外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    ABRACON
    939税込1,033
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 6pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。長さ = 3.2mm。幅 = 1.5mm。高さ = 0.9mm。寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm。周波数許容性 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 60kΩ。動作温度 Min = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
  • 引抜工具 日本モレックス(molex)

    引抜工具

    日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
  • タクタイルスイッチ B3F Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ B3F

    Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)
    57税込63特価
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X onsemi

    onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X

    onsemi
    47,980税込52,778
    1セット(3000個)
    5日以内出荷
    ピン数 = 6。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-70。寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm。動作温度 Max = +85 ℃。TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    ABRACON
    329,800税込362,780
    1セット(3000個)
    5日以内出荷
    標準周波数 = 32.768MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 9pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。寸法 = 4.1 x 1.5 x 0.9mm。周波数許容性 = ±20ppm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    ABRACON
    259,800税込285,780
    1セット(3000個)
    5日以内出荷
    標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 9pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。長さ = 3.2mm。幅 = 1.5mm。高さ = 0.9mm。寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm。周波数許容性 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 70kΩ。動作温度 Min = -40℃。耐熱性水晶を円筒形パッケージに収めたプラスチックパッケージ 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ 低周波数 商業及び産業温度 ワイヤレス通信 PDA及びPalmPilot
    RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器