カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(104)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(75)
- 接続・省配線(制御機器)(72)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(105)
- 産業用PC用品(13)
- 電子部品(オンボード)(408)
- 検出・センサ(160)
- 報知器(26)
- 制御機器・PLC・リレー(170)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(65)
- 通信(制御機器)(8)
- 電源(制御機器)(771)
- 冷却(制御機器)(17)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(253)
- omron(オムロン)(162)
- 三菱電機(136)
- 日東工業(110)
- 富士電機(100)
- 内外電機(81)
- エスコ(70)
- RS PRO(63)
- 河村電器産業(42)
- IDEC(和泉電気)(38)
- TDKラムダ(37)
- JST(日本圧着端子製造)(27)
- 日立産機システム(27)
- ユーアールディ(27)
- VISHAY(26)
- コーセル(24)
- テンパール工業(24)
- LITTELFUSE(23)
- TDK(20)
- ブランドをもっと見る
制御機器 :「100A」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
Han 100Aアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から35日以内出荷サイズ2 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)100結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリ21 100A AL無
Panasonic(パナソニック)¥84,980~税込¥93,478~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)100ドア無リミッタースペース無![100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669242-180827-02.jpg)
100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷エスコ品番EA940MM-6寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)100定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5
100A-500A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥20,200税込¥22,2201セット翌日出荷可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)![100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669181-180827-02.jpg)
100A[AC220V]制御盤用遮断器
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷エスコ品番EA940ML-9定格電流(A)100定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
TDK 酸化金属バリスタ, 39V, 100A
TDK¥289税込¥3181袋(10個)翌々日出荷仕様バリスタ電圧 = 39V最大直流定格電圧 = 28V制限電圧 = 62Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 0.3J最大サージ電流 = 100A静電容量 = 430pF長さ = 2mm奥行き = 1.25mmパッケージ/ケース = 0805バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
バッテリーコネクタデュアルタイプ 100A,4AWG
日本コネクト工業¥10,980税込¥12,0781箱(2セット)3日以内出荷オスメス共用ユニセックスタイプ。セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セット色グレー/レッド電流容量(A)100RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)4
250Vx100A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-31全長(mm)145種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)100遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ28×95
主幹100A・200A 二次送りセット
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から4日以内出荷動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から61日以内出荷外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
バッテリーコネクタ シングルタイプ 100A,4AWG
日本コネクト工業¥9,698税込¥10,6681箱(2セット)4日以内出荷上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。定格電流(A)100適合電線範囲 AWG(#)4
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 100A,4AWG
日本コネクト工業¥10,980税込¥12,0781箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0色グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)100寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.22適合電線範囲 AWG(#)4挿抜力平均:88.9N
Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 100A, 800V, 3-Pin TO-240AA
VISHAY¥6,898税込¥7,5881個当日出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,680税込¥32,6481袋(3個)当日出荷から7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1995アズワン品番65-8084-56
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP
STMicro¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 90nsピーク逆電流 = 200μA整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100A
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100A
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ オス 8極 100A 690 V 24 B
ハーティング¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から4日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から7日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398










![100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669242-180827-02.jpg)

![100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669181-180827-02.jpg)

































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)