カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- 接続・省配線(制御機器)(1)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
- 電子部品(オンボード)(39)
- 検出・センサ(4)
- 制御機器・PLC・リレー(2)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
- 通信(制御機器)(6)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments(27)
- アライドテレシス(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- BROYCE CONTROL(5)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- XP POWER(3)
- 三菱電機(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- NXP(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- Murata Power Solutions(1)
- フェアチャイルド(1)
エコロジープロダクト
制御機器 :「CVR」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

XP Power カバーキット GCSシリーズ用 アクセサリ GCS150/180 EF CVR
XP POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様XP Power - GCSシリーズカバーキット. XP Powerでは、GCSシリーズの電源向けに頑強な金属製カバーキットを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品GCSシリーズ
XP Power カバーキット GCSシリーズ用 アクセサリ GCS150/180 CVR KIT
XP POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様XP Power - GCSシリーズカバーキット. XP Powerでは、GCSシリーズの電源向けに頑強な金属製カバーキットを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品GCSシリーズ
AT-CVR-1402/BK
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個12日以内出荷本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
AT-CVR-5403/BK
アライドテレシス¥1,798税込¥1,9781個12日以内出荷本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。材質PC+ABS質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39RoHS指令(10物質対応)対応
AT-CVR-5403/WD
アライドテレシス¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。材質PC+ABS質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39RoHS指令(10物質対応)対応
AT-CVR-1402/GY
アライドテレシス¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
AT-CVR-1402/WD
アライドテレシス¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
AT-CVR-5403/GY
アライドテレシス¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。材質PC+ABS質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39RoHS指令(10物質対応)対応
全面照光トグルスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥549税込¥6041個当日出荷から32日以内出荷種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
変換ケーブル 20cm
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
測温抵抗体出力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷直流入力信号に応じて測温抵抗体の抵抗値をエミュレート 高精度・高分解能 応答時間0.5s以下 抵抗値の出力回路には半導体スイッチを使用するため長寿命 電源断の場合でも固定した抵抗値で出力可能構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続供給電源100V AC
直流ポテンショメータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷から6日以内出荷直流信号を抵抗値変化に変換 ポテンショメータ許容電力1W 抵抗レンジ豊富構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)供給電源100~240V AC(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz)
直流ポテンショメータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥159,800税込¥175,7801個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を抵抗値変化に変換。 。ポテンショメータ許容電力1W。 。抵抗レンジ豊富用途アプリケーション例。 。手動設定形インバータをリモート設定に改造。 。モジュトロールモータの開度設定用。 。ポテンショメータ設定形の各種機器の自動化とリモート設定化
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 115V ac 17.5mm
BROYCE CONTROL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:115 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電圧検出範囲:121 → 144 (過電圧) V、86 → 109 (低電圧) V●位相感度:単相●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:17.5mm●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 17.5mm
BROYCE CONTROL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 1接点構成 = SPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 単相遅延時間 = 0.2 → 10s周波数検出範囲 = 48 → 63Hzシリーズ = L動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V 17.5mm
BROYCE CONTROL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:140 → 315 V●遅延時間:0.2 → 10秒●最大検出電圧:315V●UL認定. LCVR/2低電圧及び過電圧+時間遅延. Broyce Controls Lシリーズシグナルコンディショナは、QRバーコードマーキング方法を使用してすべての技術データシートに直接アクセスできるので、手元でいつでも正しい情報を確認できます。. 特長と利点. コンパクトな17.5 mm DINレールハウジング. マイクロプロセッサベース. 真のRMS監視. ほとんどの一般的な単相供給電圧に適合する公称電圧を選択可能. 自己電源を監視して、低電圧又は過電圧遮断レベルを超過したかどうかを検出. 低電圧及び過電圧遮断レベルを調整. 時間遅延の調整. 低電圧及び過電圧遮断レベル - 低電圧 / 過電圧監視. SPDTリレー出力5 A x 2. 電源ステータスを示す緑色のLED表示. リレーステータスを示す赤色のLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
Pro-face HMIエンクロージャ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から7日以内出荷PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMR20-1-ACV-R-C
Murata Power Solutions¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 29.9mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、 AC 電源システムの True-RMS 値を測定して表示するために使用する、セルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。測定されたユニットは、多くの DC-AC パワーインバータの三角、矩形、擬似正弦出力を含む AC 電源で歪みが発生します。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。このメータは、分解能が 0.1 V の AC 電圧を正確に表示します。リセット可能ヒューズを内蔵しているため、長期的な信頼性を確保しています。13 ビットの A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用しています。この電圧計は、頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められ、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。供給電圧範囲は 85 → 264 V ac です。特長と利点AC電源から直接給電するセルフパワー型 「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )丸形切抜きに設置できます 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ 別売でノックアウトパンチ及び工具あり アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 UL認定 cUL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm
BROYCE CONTROL¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
IC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIP
フェアチャイルド¥119税込¥1311個3日以内出荷Octal双方向トランシーバー、3ステート入出力 74AC245PC-N フェアチャイルド製を販売します。出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
IC TRANSCVR INVERT 6V 20DIP
NXP¥249税込¥2741個5日以内出荷シフトレジスタ 74HC640N,652 NXP製を販売します。仕様●ロジックタイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0354-49
IC RCVR/DRVR ECL DIFF 5V 8SOIC
ON SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷。AND/NANDゲート MC100EL04DG ON-Semiconductor製を販売します。仕様●ロジックタイプ:差動レシーバ/ドライバ●電源電圧:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0354-94
クランプ金具 5/ 2-STF MCVR 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板コネクタ( 2 つのポジション数)は、ねじ接続方式で定格電流も 8 A となっています。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 2-STF, MCVR 1●コード番号:224-9819アズワン品番65-7634-28
IC VREF SHUNT 1% SOT23-3
Texas Instruments¥109税込¥1201個13日以内出荷IC VREF SHUNT 1% SOT23-3仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:70μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-11
IC AUDIO DIFF RCVR 14SOIC
Texas Instruments¥999税込¥1,0991個13日以内出荷IC AUDIO DIFF RCVR 14SOIC仕様●機能:オーディオ差動ラインレシーバ●用途:-●チャンネル数:-●インターフェース:-●電圧 - 供給:8V~36V、±4V~18V●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-03
IC VREF SHUNT 4% 8SOIC
Texas Instruments¥159税込¥1751個13日以内出荷IC VREF SHUNT 4% 8SOIC仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.49V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±4%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:400μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-92
IC VREF SHUNT 2% 8SOIC
Texas Instruments¥289税込¥3181個13日以内出荷IC VREF SHUNT 2% 8SOIC仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-87
IC VREF SHUNT 2% 8SOIC
Texas Instruments¥219税込¥2411個13日以内出荷IC VREF SHUNT 2% 8SOIC仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-91
IC VREF SHUNT 4% 8SOIC
Texas Instruments¥169税込¥1861個13日以内出荷IC VREF SHUNT 4% 8SOIC仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.49V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±4%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:400μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-90
IC VREF SHUNT 2% TO92-3
Texas Instruments¥249税込¥2741個13日以内出荷IC VREF SHUNT 2% TO92-3仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-89
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品