カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(35)
        • 電子部品(オンボード)(12)
        • 検出・センサ(9)
        • 報知器(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)
        • 電源(制御機器)(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「E12 LED」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 電球 口金 e12 led
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

    富士電機(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro LED表示灯 Q6P3BXXG12E, 緑 6mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q6P3BXXG12E, 緑 6mm, 12 V dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 17.1 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
  • 押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用LEDランプ

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    光源LED
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    27,980税込30,778
    1箱(25個)ほか
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • RS Pro LED表示灯 Q8R3CXXR12E, 赤 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q8R3CXXR12E, 赤 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 25.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯 Q6F1BXXY12E, 白 6mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q6F1BXXY12E, 白 6mm, 12 V dc

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 27 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    保護構造IP40
  • Oxley LED電球 OXLEY

    Oxley LED電球

    OXLEY
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
  • LEDiL LEDレンズ LEDIL

    LEDiL LEDレンズ

    LEDIL
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V)

    YIJIA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ16LEDパイロットランプ(黄色・12V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(黄色・12V)

    YIJIA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P

    omron(オムロン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
    保護構造IP40
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
  • Φ16LEDパイロットランプ(緑色・12V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(緑色・12V)

    YIJIA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 14mm 12V dc

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
  • Apem LED表示灯 16mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 16mm 12V dc

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)12dc取付穴(mm)16電球の種類LED寸法(mm)【電球】10端子種別リードワイヤーIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色定格電流(mA)20長さ(mm)19.4
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
    保護構造IP40
  • Apem LED表示灯 8mm APEM

    Apem LED表示灯 8mm

    APEM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    取付穴(mm)8電球の種類LED
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から117日以内出荷
    胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
    保護構造IP00
  • LED付電源トランス スワロー電機

    LED付電源トランス

    スワロー電機
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷から33日以内出荷
    青色LEDで通電表示
    仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
    質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 150 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 4.3 lm寿命 = 7500h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    69,980税込76,978
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6P5CXXR12Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    69,980税込76,978
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6P5CXXG12Eスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を実現するよう設計されています。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)

    耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器