カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(19)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(10)
        • 通信(制御機器)(3)

制御機器 :「FCN」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) 三菱電機I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)三菱電機(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
共用ソケット保持金具 丸形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 丸形ソケット用omron(オムロン)
88税込97
1セット(2本)
当日出荷から62日以内出荷
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット 三菱電機40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
当日出荷
タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:1.5ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCA7シリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ/MIL端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC500
インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研インターフェイス(コネクタ端子台)東洋技研
5,498税込6,048
1個
欠品中
端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式DINレール
FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブルノーブランド
2,398税込2,638
1本
当日出荷から21日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブルノーブランド
3,998税込4,398
1本
当日出荷から25日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブルノーブランド
2,998税込3,298
1本
当日出荷から29日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
接続ケーブル(KB40Y-4F) 東洋技研接続ケーブル(KB40Y-4F)東洋技研
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
芯数40ケーブル形状PLC中継分岐シールドコネクタヒロセ電機(株)、富士通(株)/FCN-MIL×2
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット 三菱電機40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
タイプ40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)出力点数32点保護等級IP2X定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から113日以内出荷
接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研接続ケーブル(F7J40-28SV)東洋技研
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
角形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
499税込549
1個
11日以内出荷
角形照光ボタン
シールド無しケーブル ストレート 40極 東洋技研シールド無しケーブル ストレート 40極東洋技研
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線
材質非鉛耐熱PVC導体抵抗0.232以下絶縁抵抗(MΩ)100耐電圧(V/min)AC 500UL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VコネクタFCN-MILシールド無し芯数40RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。
取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)東洋技研
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600結線方法丸型圧着端子用
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット 三菱電機40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ) ワゴジャパンコネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)ワゴジャパン
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式MIL/FCN端子間ピッチ(mm)3.5/5入出力数1対1
17.4フラットボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)17.4フラットボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様フラットタイプ、17.4角適合機種KP-01シリーズ内容ボタン
F型変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)F型変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1袋(2個)
翌々日出荷
種類アダプタタイプ丸型結合方式ねじ
その他コネクタ付ケーブル 東洋技研その他コネクタ付ケーブル東洋技研
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
芯数40コネクタヒロセ電機(株)、富士通(株)/FCN-MIL×2シールドケーブル形状PLC中継分岐
三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 中継コネクタケーブル フエニックス・コンタクト三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 中継コネクタケーブルフエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷から22日以内出荷
片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ 長さ0.3m
用途三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用! ケーブル長さバリエーション 0.3m~5.0mまで選択可能!
接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1) 東洋技研接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1)東洋技研
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1) 東洋技研接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1)東洋技研
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
ケーブル長(m)5仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~azbil(旧:山武)
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,FCNコネクタ) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,FCNコネクタ)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
出力点数32点定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1外部接続1線式出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,FCNコネクタ) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,FCNコネクタ)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数32点定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,FCNコネクタ) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,FCNコネクタ)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
トランジスタ出力コネクタ azbil(旧:山武)トランジスタ出力コネクタazbil(旧:山武)
4,398税込4,838
1個
61日以内出荷
種類トランジスタ出力コネクタ内容はんだ付け型ジャックFCN361J040-AU、カバーFCN-360C040-B、各1個入りセット
接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研接続ケーブル(F7J40-28SV)東洋技研
12,980税込14,278
1個
28日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
SAシリーズ(ネジレス端子台) 進電テクノロジーSAシリーズ(ネジレス端子台)進電テクノロジー
4,498税込4,948
1台
37日以内出荷
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台 スプリング圧でしっかり固定(振動に強い) 2.別途工具なしでワンタッチ結線 3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい ( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D)) 4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応 5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置 振動が大きい装置(工作機、船舶等) 輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125定格電流(A)1適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
保持金具 表面接続丸形ソケット用 BUHINシリーズ omron(オムロン)保持金具 表面接続丸形ソケット用 BUHINシリーズomron(オムロン)
209税込230
1個
62日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

fcnケーブル特集
おすすめ人気ランキング
制御機器