カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(14)
        • 検出・センサ(1)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「FIX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ptfix
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー 壬生電機製作所

    凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー

    壬生電機製作所
    669税込736
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)

    基板対ケーブルコネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    349税込384
    1個ほか
    3日以内出荷
    LCDインターフェース用コネクタ
    使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(8個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。マストΦ60 mm~140 mm用マウント、8インチ×6インチのハウジング用一式。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)147銀色高さ(mm)275取付方式支柱または壁面に取付け番号1476923分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース部材スチール表面亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon MOSFETドライバ デュアル INFINEON

    Infineon MOSFETドライバ デュアル

    INFINEON
    299,800税込329,780
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    239税込263特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik クランプフィルタ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik, フェライトキット, 個数:33 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, フェライトキット, 個数:33

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様キット(含む) = スナップフェライト個数 = 33スナップフェライトSTARシリーズ設計キット. Wurth Elektronik社の設計キット742711には、セーフティキー技術を盛り込んだ有名なSTARスナップフェライトがすべて含まれています。STARスナップフェライトは再使用可能なので、テスト / 測定の目的や、手の届きにくいケーブルを使用した用途に最適です。このキットはNiZn及びMnZn材料を使用したフェライトを採用することにより、極めて幅広いEMI問題や周波数問題に対処しています。丸型ケーブル用のSTAR-TEC、高周波帯のEMI抑制用のSTAR-GAP、フレキシブルな取り付けが可能なSTAR-FIX、重量が変わり、サイズを最適化したSTAR-BUENOファミリが含まれています。大きなケーブルやケーブルハーネス用には、STAR-RINGファミリが含まれています。. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得のフレキシブルなケーブル固定方式 ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックケース分類: UL94-V0 動作温度: -25 ℃ → +105 ℃ 特許を取得した技術 コア材料: MnZn又はNiZn. 特長と利点:. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得済みのフレキシブルなケーブル固定具 ケーブル事前固定システムによりケーブルの組み立て工程を簡素化 ケーブルクランプ保護 パッケージングユニットごとにキー1本付属 プラスチックケースの等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 特許取得済み技術 コア素材: MnZn又はNiZn. STARシリーズのスナップフェライト設計キットに適した用途:. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHz. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトキー Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    フェライトキー Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様タイプ = セーフティキーアプリケーション = 一般的なアプリケーションフェライトスリーブアクセサリ. Wurth ElektronikのSTAR-CLIPは、STAR-TEC及びSTAR-FIXスナップ式フェライトスリーブ用です。 このクリップはUL94-V0プラスチック製です。フェルールスリーブに事前に取り付ける必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトスリーブ, 28 x 31 x 35.1mm, 内径:12.5mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    フェライトスリーブ, 28 x 31 x 35.1mm, 内径:12.5mm Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = スナップフェライトアプリケーション = EMI除去材料 = 8W5000キー = N開閉式 = Y外形寸法 = 28 x 31 x 35.1mm開口部直径 = 12.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 35.1mm外側の高さ = 28mm外側の幅 = 31mmケーブル径4.5 → 8 mm ( ; 736-1920 736-1920 )及び8.5 → 12.5 mm ( ; 736-1923 736-1923 )用。重量: 29 g ( ; 736-1920 736-1920 )及び73 g ( ; 736-1923 736-1923 )。. 安全ロック付きSTAR-FIX LFS分割フェライトコア. Wurth Elektronik STAR-FIXスナップ式フェライトは特許取得済みのフレキシブルケーブル固定を特長としています。また、プリフィックスケーブルクランプシステムでアセンブリが容易になります。キーテクノロジを採用しているためSTAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 セーフティキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのスナップ式フェライトスリーブは、300 → 30 MHzの低周波数範囲での抑制に適しています。代表的な用途は、照明業界の電子バラストの抑制などです(ネオン管)。. MnZnコア素材 UL94-V0プラスチックケース 特許を取得した技術RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM 太陽誘電

    FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM

    太陽誘電
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    サイズ0.118インチ長さ x 0.118インチ幅(3.00mm x 3.00mm)タイプ巻線電流(A)飽和:1.5定格電流(A)1.37直流抵抗90ミリオーム最大周波数(kHz)インダクタンス:100動作温度-25℃~120℃許容誤差±20%シールドシールド付き周波数(MHz)自己共振:78RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト実装タイプ面実装インダクタンス(μH)2.2
  • RDK X3 D-Robotics

    RDK X3

    D-Robotics
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    5 TOPS(Tera Operations per Second)の推論演算能力を備えた開発ボード 多様なセンサや、その他の拡張ハードウェア、接続方法に対応しています。 5Topsの強力な演算能力。 デュアルバンドWi-Fi搭載。 1GbEに対応。 最大64GBの大容量オンボードメモリ。 対応コーデック: H.265 (HEVC) エンコーディングおよびデコーディング メインプロファイル L5.1 4K、60fps H.264 エンコーディングおよびデコーディング ベースライン/メイン/ハイプロファイル L5.1 4K、60fps JPEG エンコードおよびデコード 16Mピクセル CBR、VBR、AVBR、FixQp、QpMap ビットレート制御
    仕様【BPU】デュアルコア Bernoulli Arch、5Tops内容D-Robotics RDK X3 ×1インターフェース【カメラ】2×MIPI CSI 2レーン【ディスプレイ】1×HDMI 1.4 (最大 1080p60)、40 PIN:GPIO&I2C&UART&SPI&I2S&PWMメモリー4GB LPDDR4 RAM入力電源5V、3Aネットワークタイプ【ワイヤレス】Wi-Fi/Bluetooth ツーインワンモジュール、Wi-Fi 2.4GHz、Bluetooth4.1【有線】RJ45インターフェース動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージmicroSDカードスロットありシリアルポートデバッグ/1×UARTシステム対応サポート/Ubuntu 20.04USB【ホスト】1×USB タイプA 3.0、2×USB タイプA 2.0【デバイス】1×マイクロUSB2.0
  • 取り付けキット Sick SICK

    取り付けキット Sick

    SICK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • セーフティライトカーテン Sick SICK

    セーフティライトカーテン Sick

    SICK
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
  • 28W Wirewound Resistor Fixing Brackets VISHAY

    28W Wirewound Resistor Fixing Brackets

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様巻線型 -調整可能 - ブラケット. これらのVishayブランドの巻線型可変ブラケットは、電気コンタクトを形成せず、デバイスとの干渉を発生せずに抵抗器を支持及び固定するように設計されています。 耐腐食性のある金属で作られたこれらの製品は、絶縁された接続箇所で固定する抵抗器に取り付けるように設計されています。このため、絶縁されていないパネルに取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik スタークリップ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik スタークリップ

    WURTH ELEKTRONIK
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
  • Roxburgh EMC RFIフィルタ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RFIフィルタ

    Roxburgh EMC
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
  • 出力保持時間延長モジュール TDKラムダ

    出力保持時間延長モジュール

    TDKラムダ
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)49.0×123.6×115.4出力最大20A出力電圧Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0~29.0VDC最大出力電力(W)Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時入力電圧Fixモード:23.0~30.0VDC、VIN-1モード:24.0~30.0VDC出力保持時間(ms)Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
  • PSRswitch フエニックス・コンタクト

    PSRswitch

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    82日以内出荷
    RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ FIX CODE)
    型番2702976RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器