カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(8)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
- 産業用PC用品(2)
- 電子部品(オンボード)(7)
- 検出・センサ(10)
- 報知器(4)
- 制御機器・PLC・リレー(128)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
- 電源(制御機器)(3)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(131)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 北陽電機(3)
- 日恵製作所(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- JKL COMPONENTS(2)
- RS PRO(2)
- PowerLED(2)
- スワロー電機(1)
- 富士電機(1)
- 篠原電機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ワイドミュラー(1)
- 壬生電機製作所(1)
- SIEMENS(1)
- Adafruit(1)
- FINDER(1)
- MARL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「LED 6000」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

PowerLED LEDライトバー
PowerLED¥3,998~税込¥4,398~特価1個当日出荷から7日以内出荷仕様標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力幅(mm)30タイプキャビネットライト、電球:LED定格電圧(V)DC24深さ(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から6日以内出荷盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM色白使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500
盤用LED照明 端子台一体型
篠原電機¥3,598税込¥3,9581本当日出荷端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から91日以内出荷明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)
富士電機¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から52日以内出荷光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 110 V ac
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 8.5 mm長さ = 28.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 6000 mcd定格電流 = 6 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から107日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
ワークライト
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷6000ルーメンの明るさのスポットライト。6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。質量(kg)0.85消費電力(W)60定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)6000LED使用数(個)5W×12照射角度(°)30
ニコスピナR100
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から9日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に回転数(回/分)130
M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660)
M5Stack¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ESP32-D0WDQ6-V3内蔵 (2.4G Wi-Fi対応) 300万画素カメラ OV3660 Ethernetチップ W5500 LANの最大速度は10Mbpsまたは100Mbps (回線による) PoE IEEE802.3 AF仕様 (最大電力6W) 通知用LEDライト内蔵 Ethernet標準インターフェース RJ45 標準LEGOインターフェースとカメラマウント 開発プラットフォーム:Arduino、ESP-IDF仕様【SoC】ESP32-D0WDQ6-V3【DFOV】65.5°【Ethernetチップ】W5500付属品M5PoECAM-W V1.1 ×1、カメラマウントクリップ ×1、LEGO互換クリップ ×1寸法(mm)64×24×18質量(g)38モジュール【カメラ】OV3660 @3Mピクセルインターフェース【Ethernet】RJ45メモリー【PSRAM】8MB制御機能【自動画像制御】自動露出制御(AEC)、自動ゲイン制御(AGC)、自動ホワイトバランス(AWB)、自動バンドフィルター(ABF)、自動ブラックレベル校正(ABLC)フラッシュ16MB視野角65°フォーマット形式【出力】RAW、RGB565/555/444、YUV422/420、YCbCr422、JPEGプロトコル【対応TCP/IP】TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEWi-Fi802.11 b/g/nピクセル1.75μm×1.75μmPoE対応PoE IEEE802.3af (最大電力6W)
モータ・リレー SE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から61日以内出荷質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
ニコライトテラス30W
日恵製作所¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器。今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製。発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用。高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用質量(kg)0.7消費電力(W)30定格電圧(V)AC100~240色温度6000K光束(Lm)2700LED使用数(個)1W×40
障害物検知用光電センサ
北陽電機¥119,800税込¥131,7801個欠品中距離3m幅2mの範囲を自由なエリア設定で物体検出する障害物検知センサのパイオニア。AGV(無人搬送台車)やロボットの障害物検知用途に。LED光源。仕様●エリアの設定:【出力1の設定】ポインタ最大7点で光軸方向に0~6mまで自由に設定【出力2・3の設定】正面方向に直線設定、光軸方向に扇形設定、出力1のポインタに対する%設定●ヒステリシス:検出距離の10%以下(60mmより小さくなりません)●検出エリア設定:入力1・2・3・4でエリアNo.の設定/入力1・2・3・4を全てONで発光停止(OFF/Hレベル入力、ON/Lレベル入力)●検出物体及び検出範囲:白ケント紙300mm□ (センサ投光面に対し平行に設置)、0.2~3m×2m(原点はスキャン中心位置)。但しスキャン角度180°以内●入力(入力1~4):フォトカプラ入力(アノードコモン、各入力電流4mA以上)。設定検出エリアの切換えを行います材質ケース前面部/ポリカーボネート、ケース背面部/ABS樹脂質量(g)約500保護構造IP64(IEC規格)出力フォトカプラNPN・オープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下)、出力1・2・3:エリア内検出で出力OFF、故障出力:正常時出力ON※ ※故障出力が出ると、出力1~3の全ての出力は検出を示す状態になります。接続ケーブル線引出し式1m電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲18~30、リップル10%以内)光源赤外LED応答時間出力:【通常動作モード】189ms以下(スキャン時間100ms /1回転)【低速スキャンモード】200ms以下(スキャン時間110ms /1回転)、2スキャン動作モードの場合は上記に各スキャン時間を加えた値 注)エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。、入力取込み周期/1スキャン時間(100msまたは110ms) (ただし外部入力より発光停止状態選択時は入力取込み周期1msです)消費電流(mA)250以下(発光停止時100以下)、但し、入出力端子電流と突入電流(500)を除く使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し結露、凍結がないこと)使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下 (注)太陽光など強い光を直接受けた場合は、誤出力する場合があり。動作モード【2スキャン動作モード(各検出エリア設定時、出力1~3に単独指定)】連続2スキャンの検出で障害物有りを判定、通常動作時は1スキャンで検出判定 【ミラー反射回避モード(各検出エリア設定時に指定)】20m遠方の高反射物体を誤検出しにくくします。ただし3m位置での最小検出幅は400mmと大きくなります。 【低速スキャンモード(ソフトウェアSWにより設定)】スキャン時間110ms(通常動作時100ms)通常動作のPBSとの相互干渉による応答遅れを1スキャン以内にします。表示灯【電源表示灯(緑)】故障認識で点滅、出力1・2・3【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間モーター寿命(年)5耐衝撃490m/s2(X、Y、Z方向各10回)
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
Seeed Studio¥3,398税込¥3,7381個欠品中カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
スマートインジケータ:SIシリーズ
azbil(旧:山武)¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷から72日以内出荷●LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。 ●コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。 ●汎用アナログ入力に対応:DC4?20mA、1?5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。用途●プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。 ●制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。 ●簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。 ●工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)
ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~特価1個当日出荷から5日以内出荷EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
Feather RP2350(HSTXポート付き)
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
カレント・センサ SAO
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器。モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~+65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向標高(m)2000m以下誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J
Aratas(旧:omron)¥669税込¥7361個当日出荷から112日以内出荷ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
EcoLine シリーズ
ワイドミュラー¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷動作温度(℃)-40 ...75保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-40
イーサネットスイッチ Siemens
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷CE、C-Tick.SCALANCEX200イーサネットスイッチ マネージド産業用イーサネットスイッチ10/100Mbit/sのイーサネットネットワークの設定用ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き範囲:26000mまでデバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続冗長電圧フィードLEDを使用してデバイス自体で診断アクセサリ、RS品番614-0643を確認伝送速度10/100Mbit/s
レーザ式バーコードリーダ V500-R2
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。保護構造IEC60529規格 IP54
光式距離センサ
北陽電機¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。仕様絶対精度:±200mm質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65消費電力(W)3以下出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF繰返し精度(mm)±100接続ケーブル線引出し式(1m長)入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。分解能(mm)40使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。検出距離(m)0.2~10(指定反射板使用時)使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下指向角(°)±2.5表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回ケースポリカーボネート応差(mm)300
G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V
omron(オムロン)¥769税込¥8461個翌々日出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V
omron(オムロン)¥769税込¥8461個翌々日出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V
omron(オムロン)¥759税込¥8351個翌々日出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品