カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
        • 電子部品(オンボード)(52)
        • 検出・センサ(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(12)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「NC30」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント SP-NO / NC APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント SP-NO / NC

    APEM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSP-NO / NCカットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
  • カムスイッチ Kraus & Naimer  3 Kraus & Naimer

    カムスイッチ Kraus & Naimer 3

    Kraus & Naimer
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick 誘導型センサ バレル形 SICK

    Sick 誘導型センサ バレル形

    SICK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 光電センサ ブロック形 Baumer

    Baumer 光電センサ ブロック形

    Baumer
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製 RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF16シリーズ

    ABB
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
    質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5保護構造IP68適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧(V)D24(-15%/+10%)使用環境温度(℃)-25~+60ヒューズ容量(A)2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
  • 1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製 RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムスイッチ Kraus & Naimer  2 Kraus & Naimer

    カムスイッチ Kraus & Naimer 2

    Kraus & Naimer
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)350接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクト寿命100000回コイル抵抗(Ω)86接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
  • Durakool リレー プラグイン DURAKOOL

    Durakool リレー プラグイン

    DURAKOOL
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:100 mA 30 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NC●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 UL94V-0 ハウジング材質: PET PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ Eaton  ネジ EATON(イートン)

    ロータリスイッチ Eaton ネジ

    EATON(イートン)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Durakool リレー 基板実装 DURAKOOL

    Durakool リレー 基板実装

    DURAKOOL
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格消費電力(W)1.5approx接続方法PCB Mounting絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH落下距離(m)1接点材質AgSnOInO保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン絶縁電圧(Vrms)500/1min抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
  • RS PRO 光電センサ フォーク形 RS PRO

    RS PRO 光電センサ フォーク形

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 容量センサ RS PRO

    RS PRO 容量センサ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperia

    Nexperia Nチャンネル MOSFET

    nexperia
    2,198税込2,418
    1袋(150個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Lorlin ロータリスイッチ 5極 LORLIN

    Lorlin ロータリスイッチ 5極

    LORLIN
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ バレル形 RS PRO

    RS PRO 光電センサ バレル形

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • メカニカルリレー(40A 1接点 12V) HSIN DA

    メカニカルリレー(40A 1接点 12V)

    HSIN DA
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:40A 14VDC、NC:30A 14VDCコイル定格電圧(V)DC12接点構成1Cコイル抵抗(Ω)75.6(±10%)コイル電流(mA)159動作電圧(V)コイル/DC7.8
  • メカニカルリレー(40A 1接点 24V) HSIN DA

    メカニカルリレー(40A 1接点 24V)

    HSIN DA
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:30A 28VDC、NC:20A 28VDCコイル定格電圧(V)DC24接点構成1Cコイル抵抗(Ω)309.8(±10%)コイル電流(mA)77動作電圧(V)コイル/DC15.6
  • MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247 STマイクロエレクトロニクス

    MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247

    STマイクロエレクトロニクス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    その他【技術】MOSFET(金属酸化物)、【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】299ミリオーム @ 9A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大5V @ 100μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】43nC @ 10V、【Vgs(最大)】±30V、【Vds印加時の入力静電容量(Ciss)(最大)】1645pF @ 100Vタイプ【FET】Nチャンネル電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):18.5(Tc)最大消費電力(W)250(Tc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)ドレイン・ソース電圧(V)900起動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン)10V
  • イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型・軽量で手にフィットするグリップスイッチ
    保護構造IP66/IP67:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット なし、IP65:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット あり適合規格【適用】EN 60947-5-1、EN IEC 60947-5-8、GS-ET-22ISO 12100 / EN ISO 12100、IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 11161 / EN ISO 11161、ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1、ANSI / RIA / ISO 10218-1、ANSI / RIA R15.06、ANSI B11.19、ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1、JIS C 8201-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:250(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは125)/30(表示灯付タイプ)本体質量(g)S-C1-21:約140、S-C1-21-E:約150、S-C1-21-E:約155、S-C1-21-MM:約155、S-C1-21-EMM:約165、S-C1-21-EMK:約170動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80落下距離(m)自重落下:1.0 1回(IEC 60068-2-32準拠)安全規格B10D:200万(ISO 13849-1付属書C 表C.1による)機械的耐久性ポジション 1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション 1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上(接点定格負荷)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)感電保護クラスClass Ⅱ( IEC 61140)、(2重絶縁)(表示灯付はClass Ⅲ)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズ(IEC 60127-1)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは1.5)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:150、耐久:1,000表示灯緑色LED、定格使用電圧:DC 24V±10%、定格電流:15mA定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチは5)開閉頻度(回/時)1200強度操作部:500N以上(グリップスイッチ)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoSH指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoSH規則〕定格使用電圧(V)【グリップスイッチ】3ポジションスイッチ(端子No. NO1-C1、NO2-C2):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/1、250V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.7、250V/0.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/1、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1、押込モニタスイッチ(端子No. 31-32):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27【非常停止用 押ボタンスイッチ(端子No. 1-2、1-2)】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/5、250V/3、誘導負荷(ACー15):125V/3、250V/1.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2、125V/0.4、250V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/1、125V/0.22、250V/0.1【モメンタリ型押ボタンスイッチ/キーセレクタスイッチ(端子No. C1-NO1、NC1、No. C2-NO2、NC2】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.3、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1動作ストローク(mm)直接間路:4.7以上(押込モニタスイッチ)短絡電流(A)条件付:50(250V)耐振動(Hz)誤動作:5~55、 片振幅0.5mm、耐久:16.7、 片振幅1.5mm
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から80日以内出荷
    復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
  • HE2B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE2B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    62,980税込69,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • LBWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBWシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • 接地端子盤 日東工業

    接地端子盤

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤
  • ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lorlin ロータリスイッチ 8極 LORLIN

    Lorlin ロータリスイッチ 8極

    LORLIN
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

nc39特集
おすすめ人気ランキング
制御機器