カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 検出・センサ(3)

制御機器 :「NITO N200」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル日東工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル日東工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向付属品RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付) 日東工業H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付)日東工業
4,898税込5,388
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別防水ハンドルE(小)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用キーハンドル 日東工業H キャビネット用キーハンドル日東工業(6件のレビュー)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
取り外しハンドル 内外電機取り外しハンドル内外電機(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
笹形ハンドルキー 内外電機笹形ハンドルキー内外電機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本×5組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り仕様止め金付キーNo.TAK80 2コセット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ材質SUS316キー番号No.TAK80RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 日東工業ハンドル日東工業
1,598税込1,758特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様盤外装用RoHS指令(10物質対応)対応
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 LockIDEC(和泉電気)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1655アズワン品番65-7798-08
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 LockIDEC(和泉電気)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●ロックスタイル:電源●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1659アズワン品番65-7798-58
HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 LockIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking forceThe head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operationMechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressedSpring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from looseningNo need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658アズワン品番65-7798-07

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器