カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 検出・センサ(2)
        • 報知器(1)
        • 電源(制御機器)(8)

制御機器 :「NL3」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付 Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付

    Panasonic(パナソニック)
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • アラームユニット扉側パネル側 河村電器産業

    アラームユニット扉側パネル側

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    アイセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • PNL-TM 協約型プラグイン電灯分電盤 自動点滅回路付(MC1個) 主幹サーキット 日東工業

    PNL-TM 協約型プラグイン電灯分電盤 自動点滅回路付(MC1個) 主幹サーキット

    日東工業
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
    用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。
  • アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PNL 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PNL 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    63,980税込70,378
    1台
    7日以内出荷
    主幹 サーキットブレーカ
    用途基本タイプ深さ(mm)120設置場所屋内用寸法横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20AIP等級IP2XD
  • 標準分電盤 日東工業

    標準分電盤

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 二次送りスイッチ付
    用途屋内用
  • ニコライトテラス30W 日恵製作所

    ニコライトテラス30W

    日恵製作所
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器。今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製。発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用。高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用
    質量(kg)0.7消費電力(W)30定格電圧(V)AC100~240色温度6000K光束(Lm)2700LED使用数(個)1W×40
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付 IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット 日東工業

    PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット

    日東工業
    72,980税込80,278
    1台
    7日以内出荷
    協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路) 主幹サーキット
    用途屋内用
  • PNL-TM2 協約型プラグイン電灯盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹サーキット 日東工業

    PNL-TM2 協約型プラグイン電灯盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹サーキット

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や商店の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
    用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。
  • Vishay 近接センサ及び赤外線エミッタ, 200mm 表面実装 VCNL3020-GS08 VISHAY

    Vishay 近接センサ及び赤外線エミッタ, 200mm 表面実装 VCNL3020-GS08

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    センサータイプ = 近接センサー。センシング距離 = 200mm。スイッチングモード = デジタル。出力タイプ = デジタル、オープンドレイン。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 10。最大供給電流 = 200 mA (LEDパルス)。寸法 = 4.9 x 2.4 x 0.83mm。高さ = 0.83mm。長さ = 4.9mm。幅 = 2.4mm。VCNL3020、近接センサ(赤外線エミッタ搭載)、Vishay Semiconductors. VCNL3020は、赤外線エミッタと割り込み機能を搭載した完全集積型の近接センサです。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット LED駆動電流: 10 → 200 mAで設定可能 最大近接距離: 200 mm 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • DBL 配電ブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DBL 配電ブロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
    用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 配電ブロック Entrelec

    Entrelec 配電ブロック

    Entrelec
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ A30NL omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A30NL

    omron(オムロン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    41,980税込46,178
    1個
    22日以内出荷
  • ハンドルロック HR 河村電器産業

    ハンドルロック HR

    河村電器産業
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    外形寸法(mm)150×100×20
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E
  • DXNL33 大日製作所

    DXNL33

    大日製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • EIA・側面端子盤プレート カナレ電気

    EIA・側面端子盤プレート

    カナレ電気
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 機能追加ユニットS3ユニット 日東工業

    機能追加ユニットS3ユニット

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • DXNL33 大日製作所

    DXNL33

    大日製作所
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護定格使用電圧(V)220保護等級IP40機能停電後再復帰防止、表示灯、過負荷保護RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器