制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
キャビネット / プラボックス (20) モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (3) 接続・省配線(制御機器) (10) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (10) 産業用PC用品 (5) 電子部品(オンボード) (100) 検出・センサ (13) 報知器 (4) 制御機器・PLC・リレー (6) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (8) 電源(制御機器) (63) カテゴリ: 制御機器価格: 50,000~100,000円すべて解除
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル (12件のレビュー) 当日出荷 から 82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ PB 端子形状 ねじ 動作表示灯 LED:緑 出力形式 単一出力
SDHCカード CLASS10 UHS-I アドテック 当日出荷 から 10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDXCカード CLASS10 UHS-I アドテック 当日出荷 から 10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
フラッシュ aMLC 転送速度(MB/sec) 読込90(最大)、書込70(最大) SDスピードクラス CLASS10 UHS-I
制動抵抗器 東芝シュネデール・インバータ 当日出荷 から 3日以内出荷
急制動/急減速や頻繁に運転停止を繰り返したいときに、設置してください。
回生運転/巻き上げ下げなど、回生運転を行いたいときに、設置してください。
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業 当日出荷 から 6日以内出荷
縦(mm) 320 深さ(mm) 110 仕様 フタ付 色 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体) 樹脂 種類 ホーム分電盤 相線式 単3 使用場所 露出形 リミッタースペース なし 機器スペース なし 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量 MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機 翌々日出荷 から 3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様 複巻 形状 TB 周波数(Hz) 50/60 適合規格 JIS C 5310・6436 取付穴 有 1次電圧 240V-220V-200V-0V 2次電圧 240V-220V-200V-0V 絶縁種別 E 回路方式 単相・複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V) 240-220-200-0 2次電圧(V) 240-220-200-0 接地端子 有
reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵) Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス
reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。
・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。
・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。
・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。
・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。
・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。
・製品保証:2年間
電源 入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売) メモリー 8GB 輝度 400(nit) 最大解像度 1280×800 視野角 H170°//V170° 使用CPU CM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz 画面サイズ 10.1インチ OS 【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOS RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
HE5B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気) ¥ 57,980税込 ¥ 63,778
1セット(10個)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。
機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。
丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付
小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様 端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し) 種別 ゴムカバー付 質量(g) 約9 保護構造 IP65(IEC 60529) 適合規格 IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 接点構成 3ポジションスイッチ:2 端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 125 適合電線(mm2 ) 0.5以下(1本) 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性 ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性 10万回以上 条件付短絡電流 50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV) 1.5 汚染度(使用環境) 2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A) 3 開閉頻度(回/時) 1200 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.29~0.49(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m) 0.29~0.49(ロックナット) 端子強度(N) 20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
PLC FP7 CPU ユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
セキュリティ強化タイプ代替商品:FP7代替品番:AFP7CPS3RS代替型番:AFP7CPS3RS
規格 商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 制御方式 サイクリック演算方式 本体質量(g) 約220(端子台・エンドユニット含む) 外部出力 Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 機能 内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 消費電流(mA) 200以下 通信方式 半二重方式 インターフェース RS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 使用周囲温度(℃) 0~+55、保存時:-40~+70 耐ノイズ 1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による) プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 耐衝撃(m/s2 ) 147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 同期方式 調歩同期方式 雰囲気 腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 外部入力 X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 端子 端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 プログラムメモリ容量 メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。 伝送プロトコル ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 伝送距離(m) 15 処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~ プログラム仕様 リレーシンボル方式 使用周囲湿度(%RH) 10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動(Hz) 5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 定格電圧範囲(V) DC20.4~28.8
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPBL-3025ESGC KINGBRIGHT ¥ 86,980税込 ¥ 95,678
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力
仕様 LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 4ビュー角 = 100 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 3 x 2.5 x 1.4mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPB-3025SURKCGKC KINGBRIGHT ¥ 76,980税込 ¥ 84,678
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力
仕様 LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 60 mcd、250 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 3 x 2.5 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPBL-3025SURKCGKC KINGBRIGHT ¥ 86,980税込 ¥ 95,678
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0 x 2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力
仕様 LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 120 mcd、600 mcdピン数 = 4ビュー角 = 100 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 / 630 nm寸法 = 3 x 2.5 x 1.4mm RoHS指令(10物質対応) 対応
標準制御盤 日東工業 4日以内出荷 から 7日以内出荷
種類 制御盤 電圧(V) 200(三相3線式) 表面処理 粉体塗装 色(マンセル値) ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ 遮断器+サーマルリレー
HE2B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気) ¥ 59,980~税込 ¥ 65,978~
1セット(10個)
翌々日出荷 から 14日以内出荷
端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 250 適合電線(mm2 ) 0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5 定格通電電流(A) 3 端子強度(N) 20以上
enステーション(太陽光発電対応) EL6T 河村電器産業 5日以内出荷
太陽光発電(1次送り)対応
縦(mm) 320 深さ(mm) 110 仕様 フタ付 色 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体) 樹脂 種類 ホーム分電盤 相線式 単3 使用場所 露出形 リミッタースペース 付 機器スペース なし 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量 MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数 0 太陽電池側ブレーカ ELB3P2E30A×1(1次送り)
TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 926475-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 86,980税込 ¥ 95,678
1袋(1000個)
5日以内出荷
極数 5行数 1ピッチ 2.54mmオス/メス メス実装タイプ ケーブルマウントシリーズ AMPMODU MOD IV接続方向 ストレートハウジング材質 ガラス繊維強化PBT2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IVレセプタクルハウジング. AMPMODU IVレセプタクルハウジングシリーズ。. 黒ポリエステルのメスフライングコネクタ コンタクトについては品番 233-1889 233-1889 ; 233-1895 233-1895 などを参照 オプションの保持プラグ(代表品番 509-2701 509-2701 )及びキープラグ(代表品番 509-2717 509-2717 )
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RXファミリ対応) 彗星電子システム 5日以内出荷
制御ソフトのGUIで使用する機能を選択するとPBTファイル(スクリプトファイル)を自動生成
パソコンからのダウンロードやMCUへの書き込み速度が向上
USBバスパワー経由で、5.0Vに加えて3.3Vの供給が可能
EFP-LC2のSTARTボタンに加えて、制御ソフトからスクリプトの実行が可能
プログラムファイルおよびスクリプトファイルを一括でダウンロード/アップロード可能
専用ファイル(HXWファイル)への変換なしに、ダウンロードが可能
制御ソフトからデータを登録した後、STARTボタンを押すだけで書き込みが可能
EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品 ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 (※USBケーブル(Type-C)は別途ご準備ください) 質量(g) 40 電源 USBバスパワーから電源を供給(3.3V or 5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V) 方式 ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式 対応OS Windows11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×47×15(突起部除く) 消費電力(mA) 3.3V時:100、5V時:80 メモリー ROM 32MB 対象 書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(RXファミリ) 通信インターフェース USB 2.0
enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業 5日以内出荷
太陽光発電(1次送り)対応
縦(mm) 320 深さ(mm) 110 仕様 フタ付 色 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体) 樹脂 種類 ホーム分電盤 相線式 単3 使用場所 露出形 リミッタースペース なし 機器スペース なし 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量 MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数 0 太陽電池側ブレーカ ELB3P2E30A×1(1次送り)
reTerminal DM Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス
Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。
※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。
・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載
・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成
・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作
・多様なインターフェースを搭載
・2年間の製品保証
その他 【放熱】ファンレス 質量(kg) 1.8 本体寸法(mm) 259.4×191×42.2 メモリー 8GB ディスプレイ 10.1インチ 解像度 1280×800 外装 アルミニウム合金ダイキャスト 使用CPU Raspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHz OS Raspbian、SenseCraft Edge OS マウント パネル、VESA、レール RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
enステーション ENB 河村電器産業 5日以内出荷
縦(mm) 320 深さ(mm) 110 仕様 フタ付 色 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体) 樹脂 種類 ホーム分電盤 相線式 単3 使用場所 露出形 リミッタースペース なし 機器スペース なし 主幹ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量 MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数 0
EdgeBox RPi200(4GB) Seeed Studio 5日以内出荷
4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ
Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。
・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載
・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載
・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載
・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応
・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様
・35mmDINレールと壁掛けに対応
その他 【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO 寸法(mm) 124×76×35 インターフェース 1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション) メモリー 4GB RAM 使用CPU Broadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHz EMI規格 IEC 61000-6-2 ワイヤレス通信 2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE 保管温度範囲(℃) -20~+75 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 技術基準適合証明、CE、FCC 動作温度範囲(℃) -20~+60 ストレージ 16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで) ESD保護 4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります