カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(45)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
- 接続・省配線(制御機器)(137)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(59)
- 産業用PC用品(12)
- 電子部品(オンボード)(382)
- 検出・センサ(55)
- 報知器(6)
- 制御機器・PLC・リレー(22)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
- 通信(制御機器)(11)
- 電源(制御機器)(153)
- 冷却(制御機器)(3)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER(95)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- LINKMAN(54)
- omron(オムロン)(48)
- WURTH ELEKTRONIK(42)
- SICK(41)
- SAMTEC(37)
- SUSUMU(36)
- 鎌田信号機(30)
- ニチコン(25)
- VISHAY(22)
- Wieland(21)
- IDEC(和泉電気)(20)
- AMPHENOL(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- パトライト(PATLITE)(15)
- 共立電子産業(15)
- MICROCHIP(15)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「WT」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Wieland アースブロック 58.503.9055.0 WT 2.5 PEシリーズ
Wieland¥6,898税込¥7,5881袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:WT 2.5 PE●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 2.5 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 2.5 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 1.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズ
Wieland¥9,598税込¥10,5581袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:WT 6 PE●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 6 Feed-Through Terminals and Earth Terminal. Feed-through block with scree connection for mounting on TS35 DIN rail Nominal cross section: 6mm2 Maximum electrical current: 57A/10mm2 Connector capacity: 2 wires, equal size 0.2-4mm2 For the compatible WT 6 PE earth (ground) block: See RS ; 811-3817 811-3817RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズ
Wieland¥6,298税込¥6,9281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:WT 10 PE●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 10フィードスルー端子及びアース端子. TS35にねじ込んで取り付けるフィードスルー端子台 公称断面積: 10 mm2 最大電流: 76 A/16 mm2 接続容量: 2ワイヤ、0.5 → 6 mm2の同じサイズ 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS ; 811-3823 811-3823 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ
鎌田信号機¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から23日以内出荷取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色青シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.7 WT 2.5シリーズ
Wieland¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色緑シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.4 WT 4シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色茶シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色黒シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590WT
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 120 x 80 x 59mm。IP保護等級 = IP65。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.8 WT 2.5シリーズ
Wieland¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色黄シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.6 WT 2.5シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色青シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ
鎌田信号機¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
Wieland 接続式端子台 58.510.0055.0 WT 10シリーズ
Wieland¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷色グレーシリーズWT 10端子種別スクリュー定格電流(A)57RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→6
三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ
鎌田信号機¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から23日以内出荷周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ
鎌田信号機¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から23日以内出荷取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.7 WT 4シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色緑シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.4 WT 2.5シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色茶シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.1 WT 2.5シリーズ
Wieland¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色黒シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland アースブロック 58.504.9255.0 WT 4 E PEシリーズ
Wieland¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:WT 4 E PE●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:緑, 黄●レベル数:ダブル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●WT 4 E多層ブロック、ねじ接続. TS35 DINレールに取り付けるための多層ブロック 公称断面積4 mm2 接続容量: ワイヤ2本、0.14 → 2.5 mm2の同サイズ 互換WT 4 E PEアース(グランド)ブロックについては、品番 ; 811-3882 811-3882 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズ
Wieland¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:WT 2.5/4 PE●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:プラグイン●定格電圧:800 V●WTP 2.5/4フィードスルー端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。. 公称断面積: 2.5 / 4 mm2 幅: 5 mm 互換性のあるWTP 2.5/4アース(接地)端子台については、品番RS ; 811-3930 811-3930 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 多段式端子台 58.504.6955.1 WT 4 Eシリーズ
Wieland¥8,198税込¥9,0181袋(10個)7日以内出荷色黒シリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WT
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3 → 15 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 多段式端子台 58.504.7055.6 WT 4 Eシリーズ
Wieland¥6,198税込¥6,8181袋(10個)7日以内出荷色青シリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 多段式端子台 58.504.7055.0 WT 4 Eシリーズ
Wieland¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷色グレーシリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥919税込¥1,0111個当日出荷付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)極数1使用温度範囲(℃)-30~70端子形状ねじシールタイプ材質(アクチュエータ)真鍮動作方式ラッチ機能全防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5、12.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4機能動作ON-ON回路単極双投アズワン品番67-0358-44最大取付パネル厚(mm)4電流容量10A 125VAC、10A 30VDC耐電圧(V/min)AC1.5k以上アクチュエータ長さ(mm)17.5
Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT
MICROCHIP¥26,980税込¥29,6781セット(50個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.47mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT
MICROCHIP¥26,980税込¥29,6781セット(50個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 33 Vレギュレータ機能 = バックレギュレータ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 36 V出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = あり高さ = 4.47mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
Wieland DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP WT 2.5シリーズ
Wieland¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●シリーズ:AP WT 2.5●併用可能製品:WT DINレール端子台●WT2.5 → WT10エンドプレート. DINレール端子台タイプWT 2.5 → WT 10。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86
ROHM¥29,980税込¥32,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 590 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズ
Wieland¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷色グレーシリーズWT 4 D2/2定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート TW WTシリーズ
Wieland¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:パーティションプレート●シリーズ:TW WT●併用可能製品:WT DINレール端子台●WT2.5 → WT10パーティションプレート. DINレール端子台タイプWT 2.5 → WT 10用パーティションプレート 色: グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86
ROHM¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 6.3 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 1.6 x 0.8mm●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは●1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29152WT
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷MIC29152 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品