カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(6)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
- 接続・省配線(制御機器)(15)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(119)
- 検出・センサ(47)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 通信(制御機器)(1)
- 電源(制御機器)(6)
- 冷却(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- RS PRO(20)
- azbil(旧:山武)(14)
- TELEMECANIQUE SENSORS(12)
- IDEM(12)
- omron(オムロン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SICK(10)
- AMPHENOL(9)
- SIEMENS(9)
- KEMET(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- SCHMERSAL(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- BOURNS(5)
- パトライト(PATLITE)(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- DiodesZetex(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「m20×1.5」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

Hood 6pole M20x1.5
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及び TOP エントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8717アズワン品番65-7583-88
Hood 10/15pole M20x1.5
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ A10 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8722アズワン品番65-7585-47
Hood M20x1.5size 3A
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Amphenol Industrial フードサイズ A3 (ロックなし)は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●コード番号:221-8746アズワン品番65-7585-58
Hood metric 16/25pol M20x1.5
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。Amphenol 産業用フードサイズ E16 は、シングルレバー及びサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8728アズワン品番65-7541-27
安全ヒンジスイッチ Siemens 3NC, M20×1.5
SIEMENS¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE2 、 通常の状態の構成:3NC 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 3SE2 283シリーズ. シンプルでコンパクトなIP65ドアヒンジ安全スイッチ アクセサリとして追加のノンセーフティヒンジを用意 スイッチング角度 4 °→ 13 ° 分離型ヒンジも用意、品番528-0778RoHS指令(10物質対応)対応
Hood 6pole M20x1.5 1箱 10個入
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8716アズワン品番65-7540-40
Hood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入
AMPHENOL¥34,980税込¥38,4781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8721アズワン品番65-7585-72
Hood metric 16/25pol M20x1.5 1箱 10個入
AMPHENOL¥44,980税込¥49,4781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8727アズワン品番65-7540-21
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors 2NC (メイン), 2NC (安全), M20×1.5
TELEMECANIQUE SENSORS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSLF 、 極の設定:DP 、 通常の状態の構成:2NC (メイン), 2NC (安全) 、 施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:M20 x 1.5 、 長さ:44mm 、 幅:51mm 、 深さ:205mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大AC電圧:240V 、 IP評価:IP66, IP67 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LF装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応
Binder 六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 Connector
BINDER(ビンダー)¥209税込¥2301個当日出荷タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM20 x 1.5併用可能製品M12コネクタ
ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
安全ヒンジスイッチ NO/NC M20 x 1.5
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能●コード番号:764-4165アズワン品番65-7796-56
安全ヒンジスイッチ NO / 2NC M20 x 1.5
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能●コード番号:764-4177アズワン品番65-7796-41
安全ヒンジスイッチ NO / 2NC M20 x 1.5
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコアズワン品番65-7796-31
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
配管用温度検出器
azbil(旧:山武)¥189,800~税込¥208,780~1個当日出荷から82日以内出荷シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M
omron(オムロン)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷取付方式表面実装ピッチ(mm)0.5使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF2M定格電圧(V)AC/DC50端子の種類上接点及び下接点定格電流(A)0.5材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0)行数1材質(コンタクト)ばね用銅合金ロック機構ありボディ向きライトアングルジェンダーメス表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ
CHINO(チノー)¥189,800~税込¥208,780~1台15日以内出荷・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 20MΩ ±1%, SM104032005FE
ARCOL(OHMITE)¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●抵抗:20MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●リード間隔:22.86mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 赤 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合色赤RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 青 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色青RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 黒 C20/C19
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応色黒RoHS指令(10物質対応)対応
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
配管用温度センサ TY783シリーズ
azbil(旧:山武)¥599,800税込¥659,7801個32日以内出荷Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型
omron(オムロン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から69日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュ
SICK¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 0 → 40 mm アナログ出力信号: 10 V 及び 4 mA .。20 mA エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 高分解能及び繰り返し精度 距離制御及び連続位置検出あなたの利点高い位置決め精度 遠くまで監視するための機械式アドオン部品は仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:その他●検出範囲:0 → 20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:73.5mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●材質:金属●逆極性保護:ありアズワン品番65-7321-52
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 準フラッシュ 200Hz
SICK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作に仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●出力開閉電流:200 mA●材質:金属●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7322-12
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 500Hz
SICK¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3/4 ワイヤ エンクロージャの定格: IP68、IP 69K 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 食品対応ステンレススチール製ハウジング、プラスチック製検出面 光調整インジケータ、IO-Link 対応 産業用洗浄剤、Ecolab 認定に耐性がありますあなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張された高精度の検出範囲により、信頼性 頻繁な洗浄サイクルにさらされてもサービス寿命が長いため、機械のダウンタイムが短縮されます 光学式調整インジケータにより、すばやく簡単に取り付け可能ですIMF 誘導近接センサは、食品業界における信頼性の新たな基準です。長い検出範囲を備え、Sick ASIC 技術により高精度を実現している IMF は、信頼性の高い安定したプロセスを実現します。さらに、広範な仕様制限により、IMF は食品生産のあらゆる分野で使用できます。製品の選定や倉庫管理には大きなメリットがあります。光学式調整インジケータにより、試運転中の時間を節約し、エラーの発生を削減できます。IO-Linkを介した通信も可能で、オートメーション用途にかける柔軟性が増し、機能が強化されます。広範な標準製品ポートフォリオが用意されているため、特殊なデバイスでもすばやく簡単に動作させることができます。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会IO-Link による高い柔軟性と通信オプション モジュール式の概念により、お客様固有のバリエーションを簡単に実装できます仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+100℃●逆極性保護:あり●コード番号:209-2482アズワン品番65-7322-43
抵抗器 1.5Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081セット(20個)7日以内出荷Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 1.5 Ω と 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7019-72
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷誘導型センサXS1 M30 - L55 mm - 黄銅 - Sn20 mm - 12 → 24 V dc M12仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+50℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7307-82
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 200Hz
SICK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。特長と利点。幅広い検出範囲: 1.5 → 38 mm ・エンクロージャ定格: IP 67 ・ ニッケルめっき黄銅ハウジング、プラスチック製検出面付き ・ 頑丈な設計により、高い機械可用性を実現します ・ 精密なスイッチング動作により、高い位置決め精度を実現しています
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 200Hz
SICK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 IO-Link 500Hz
SICK¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3/4 ワイヤ エンクロージャの定格: IP68、IP 69K 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 食品対応ステンレススチール製ハウジング、プラスチック製検出面 光調整インジケータ、IO-Link 対応 産業用洗浄剤、Ecolab 認定に耐性がありますあなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張された高精度の検出範囲により、信頼性 頻繁な洗浄サイクルにさらされてもサービス寿命が長いため、機械のダウンタイムが短縮されます 光学式調整インジケータにより、すばやく簡単に取り付け可能ですIMF 誘導近接センサは、食品業界における信頼性の新たな基準です。長い検出範囲を備え、Sick ASIC 技術により高精度を実現している IMF は、信頼性の高い安定したプロセスを実現します。さらに、広範な仕様制限により、IMF は食品生産のあらゆる分野で使用できます。製品の選定や倉庫管理には大きなメリットがあります。光学式調整インジケータにより、試運転中の時間を節約し、エラーの発生を削減できます。IO-Linkを介した通信も可能で、オートメーション用途にかける柔軟性が増し、機能が強化されます。広範な標準製品ポートフォリオが用意されているため、特殊なデバイスでもすばやく簡単に動作させることができます。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会IO-Link による高い柔軟性と通信オプション モジュール式の概念により、お客様固有のバリエーションを簡単に実装できます仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2484アズワン品番65-7321-68
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398












































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)