カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(4)
        • 電子部品(オンボード)(4)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)

制御機器 :「tr51」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digitイベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から31日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
デジタル指示調節計 C26TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(7.48MB)
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から90日以内出荷
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics マイコン STM32F STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32FSTMicro
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)フッ素樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
欠品中
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃仕様空気中:約80秒(90%応答)適合TR-52i材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)45防水仕様ケーブル 防水RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 C26TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TR~azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(7.48MB)
MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)omron(オムロン)
459,800税込505,780
1パック(500個)
21日以内出荷から81日以内出荷
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)
98,980税込108,878
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TR~azbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C36制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit関連資料(7.73MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器