絞り込み
口金
  • GZ4
  • B15D(13)
  • B22D(24)
  • BA9S(30)
  • BA15(12)
  • E10(51)
  • E11(244)
  • E12(304)
  • E14(64)
  • E17(743)
  • E26(1,364)
  • E39(298)
  • EZ10(72)
  • G4(19)
  • G9(20)
  • GU5.3(29)
  • GY6.35(27)
  • R7s(26)
  • RX7s(13)
  • その他(28)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(6)
  • 電球の種類白熱電球(6)
電圧(V)
  • 12(14)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(11)
電球形状
ビーム球(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(13)
  • 30~40未満(12)
光色
  • 光色電球色(1)
電球色
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13)
  • ELPA(3)
  • ウシオライティング(2)
  • 岩崎電気(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・ウシオライティング・岩崎電気・Panasonic(パナソニック)・日立
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

    ウシオライティング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • エコクールハロゲン中角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
  • アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
    種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲン狭角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角20W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角定格電圧(V)12口金GZ4電球形状ハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン広角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • ダイクロハロゲン 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 広角

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲン広角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別35W形 広角寸法(mm)全長40×径35消費電力(W)35口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34
  • ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30° ELPA

    ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°

    ELPA
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
    全長(mm)48消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35最大光度(cd)1500入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20° ELPA

    ダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20°

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲン狭角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角35W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン広角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角35W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    取扱い終了
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ広角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)34明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン広角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角20W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    取扱い終了
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ広角消費電力(W)20定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)2000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)30明るさ20WRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン中角20W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角20W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    取扱い終了
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ中角消費電力(W)20定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)2000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)19明るさ20WRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン狭角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    取扱い終了
    ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。 UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。 商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    仕様角度名称:狭角材質ガラス質量(g)12消費電力(W)35口金GZ4定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×40×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコクールハロゲン狭角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    取扱い終了
    ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。 UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。 商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    仕様角度名称:狭角材質ガラス全長(mm)40質量(g)12消費電力(W)20口金GZ4外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×40×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコクールハロゲン中角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角35W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    取扱い終了
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ中角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • ダイクロビーム  12V用GZ4口金 Panasonic(パナソニック)

    ダイクロビーム 12V用GZ4口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    長さ(mm)35質量(g)19管径(Φmm)36口金GZ4定格寿命(時間)3000
  • エコクールハロゲン35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    取扱い終了
    UVカットラバーガラスにより紫外線を低減します。
    用途店舗のダウンライト照明などに最適径(Φmm)35定格寿命(時間)3000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲン20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    UVカットラバーガラスにより紫外線を低減します。
    用途店舗のダウンライト照明などに最適径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲン電球 クリアクール(12V用) 日立

    ミニハロゲン電球 クリアクール(12V用)

    日立
    取扱い終了
    ダイクロイックミラーによる熱線を抑えた光。前面ガラスとハロゲン電球発光管本体で紫外線(UV)をカット。
    用途ブティック・貴金属店・生鮮食料品店などの店舗照明。定格電圧(V)12電球形状ビーム形電球の種類ハロゲン
電球