絞り込み
口金
電球の種類
HIDランプ(27)
LED(389)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(47)
コンパクト蛍光灯(2)
シリカ電球(17)
ハロゲン(98)
レフランプ(10)
白熱電球(158)
耐振電球(11)
蛍光灯(8)
電球型蛍光灯(6)
電圧(V)
電球形状
消費電力(W)
- 5未満(402)
- 5~10未満(419)
- 10~20未満(216)
- 20~30未満(128)
- 30~40未満(121)
- 40~50未満(107)
- 50~60未満(99)
- 60~70未満(88)
- 70~80未満(38)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(48)
- 100~200未満(96)
- 200~300未満(31)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(6)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(4)
- 2000以上(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーム電機(414)
- 旭光電機工業(355)
- ELPA(288)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(166)
- 岩崎電気(150)
- エスコ(123)
- 東京メタル(100)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(44)
- ウシオライティング(36)
- アイリスオーヤマ(32)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- 光商事(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝ライテック(23)
- STE(エス・ティー・イー)(21)
- 東芝(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・アイリスオーヤマ・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・光商事・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

LEDフィラメント電球 E26 調光 黄金色
光商事¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別エジソン型スパイラルフィラメント質量(g)44消費電力(W)6口金E26全光束(Lm)350入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)64.5×135色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上調光の可否対応エコロジー商品省エネ
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光
光商事¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E17 フィラメント
オーム電機¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球エコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 60形相当 広配光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷から翌々日出荷小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り質量(g)約50消費電力(W)6.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)110電球の種類LED
小形LED電球 E17 40形相当 広配光
オーム電機¥919税込¥1,0111セット(2個)当日出荷から翌々日出荷小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り質量(g)約33消費電力(W)4.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ボール電球 E26 40W形 G95
オーム電機¥359税込¥3951個翌々日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
エコクールハロゲンシャイン中角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ 光色切替タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。高さ(mm)(回転用ツメを除く)38外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)5000定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色ナチュラル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事¥17,980税込¥19,7781個欠品中バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応質量(g)849電圧(V)AC100~240対応消費電力(W)35口金E39対応密閉器具非対応寸法(Φ×mm)165×215.2配光角度(°)110電球の種類LEDIP等級65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球 広配光40W相当(2P)
東芝(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱当日出荷一般電球40W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)46口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2電球形状一般球入力電流(A)0.08配光角度(°)180入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当
オーム電機¥999税込¥1,0991箱(2個)当日出荷から翌々日出荷定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
セラルクスTCP 35W
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷種類透明形口金EU10全光束(Lm)3600定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.49平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)92ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.35ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数35W(電子安定器専用)
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥9,980~税込¥10,978~1箱(7個)当日出荷から8日以内出荷電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット
ニッケンハードウエア¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームストレートアーム(伸縮式)調光方式×
パイロットランプ5Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥629~税込¥692~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
LED G30E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色青エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 T形 E26 4W
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)600定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)136.3光色昼光色定格入力電流(mA)82
LED電球 E17 C形 2W
オーム電機(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
LED電球 A形 E26 7W
オーム電機¥699税込¥7691個翌々日出荷ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.12定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)全光束(Lm)857(100%点灯時)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数82Raエネルギー消費効率(Lm/W)117.4光色電球色エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 25W
オーム電機¥279税込¥3071個当日出荷日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35色ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V22W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
バルーンミニクリ球 PS35E17 57W
オーム電機¥399~税込¥439~1個翌々日出荷省エネタイプ屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)67形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ