絞り込み
口金
電圧(V)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(61)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(120)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
消費電力(W)
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
モノタロウ・オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・アイリスオーヤマ・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・光商事・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 電球

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,321件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナツメ球 T20E17 10W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 10W

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-10W全高(mm)48口金E17直径(mm)20
  • シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32クリア定格100/110V-25W全高(mm)97口金E17直径(mm)37
  • ボール球 G30E12 15W オーム電機

    ボール球 G30E12 15W

    オーム電機(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)46口金E12直径(mm)30
  • シャンデリア球 C32E12 60W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 60W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-60W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
  • シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
  • ナツメ球 オーム電機

    ナツメ球

    オーム電機
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48定格100/110V-5W口金E12
  • LEDioc LEDアイランプ 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 11W

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格電圧(V)100~242口金E26定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED
  • ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE ウシオライティング

    ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE

    ウシオライティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
    用途スポット照明、全体照明定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • 0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ

    0.9W/E12ナツメ球(LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9口金E12全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個エコロジー商品省エネ
  • バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ Panasonic(パナソニック)

    バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)157質量(g)525定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)12.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)1200色温度(K)5000定格入力電流(A)0.223ビーム角(度)120中心光度(cd)450光色昼白色相当グリーン購入法適合電球の種類バラストレス水銀灯
  • LEDボール球 広配光タイプ E26 Verbatim(バーベイタム)

    LEDボール球 広配光タイプ E26

    Verbatim(バーベイタム)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質(ヒートシンク)アルミニウム(ヒートシンク)White口金E26入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDボール球
  • クリア白熱電球 オーム電機

    クリア白熱電球

    オーム電機
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旭光電機工業製造・クリア仕上げ。
    口金E26定格寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
  • 電球形蛍光灯E1760 ELPA

    電球形蛍光灯E1760

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電球の種類電球型蛍光灯
  • 電球型蛍光灯A形60W2P ELPA

    電球型蛍光灯A形60W2P

    ELPA
    1,327税込1,460
    1箱(2個)
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比) 電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)
    電源(V)交流:100 50/60Hz共用電球の種類電球型蛍光灯
  • 電球アダプタ Panasonic(パナソニック)

    電球アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    口金変換 E26→E17
    長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50定格消費電力(W)30
  • ベビーボール球20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球10W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球10W口金

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア高さ(mm)96質量(g)11径(Φmm)32消費電力(W)10口金E12定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48電圧(V)140消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-42寸法(mm)Φ10×28電圧(V)12口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • ナツメ球 白 ELPA

    ナツメ球 白

    ELPA
    209税込230
    1セット(2個)
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 国民球白 ELPA

    国民球白

    ELPA
    161税込177
    1セット(2個)
    欠品中
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ボール球10W ELPA

    ボール球10W

    ELPA(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • シャンデリアE26 ELPA

    シャンデリアE26

    ELPA
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)102ホワイト定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)37電球の種類白熱電球
  • ミニボール球10W ELPA

    ミニボール球10W

    ELPA
    429税込472
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
  • 冷蔵庫庫内灯 ELPA

    冷蔵庫庫内灯

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • E14ミニボール40 ELPA

    E14ミニボール40

    ELPA
    369税込406
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)78定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • ミニボール 60W ELPA

    ミニボール 60W

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • スペース球 ELPA

    スペース球

    ELPA
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
    クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球形状スペース球電球の種類白熱電球
  • ナツメ球ロング ELPA

    ナツメ球ロング

    ELPA(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • シャンデリア E26 60W ELPA

    シャンデリア E26 60W

    ELPA
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    消費電力(W)60定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
  • アイ マルチメタルランプ 岩崎電気

    アイ マルチメタルランプ

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    高効率で、演色性も優れた白色光。
    口金E39
  • アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
    種類カバーガラス付定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • セラルクス150W4200K(T管拡散形) 岩崎電気

    セラルクス150W4200K(T管拡散形)

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • LED電球 ビームランプ形 東芝ライテック

    LED電球 ビームランプ形

    東芝ライテック
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格寿命:40,000時間。屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
    全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
  • ボールランプG50 E26 220V 旭光電機工業

    ボールランプG50 E26 220V

    旭光電機工業
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震電球E26 東西電気産業

    耐震電球E26

    東西電気産業
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明
    口金E26
  • 低電圧用電球E26 東西電気産業

    低電圧用電球E26

    東西電気産業
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    小型漁船の船内照明や作業灯バッテリー等、低電圧利用の照明電球です。低電圧の照明及び作業灯
    全長(mm)105口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)55
  • ナツメ球 東西電気産業

    ナツメ球

    東西電気産業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用
    全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20エコロジー商品長寿命
  • 防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当) OSRAM(オスラム)

    防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当)

    OSRAM(オスラム)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・使用しながら自動的にバッテリーに充電。・停電を感知すると非常灯のように自動点灯。・付属のスイッチ付き携帯用ソケットで持ち運び。・口金をつまめば点灯するので非常時の懐中電灯代わりに
    仕様【密閉器具】非対応定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)700【リチウム電池使用時】200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)62×118定格ランプ電力(W)5.4色温度(K)5000電池寿命リチウム電池:充電回数約500回充電時間(時間)リチウム電池:約8配光角度(°)134光色昼白色連続点灯時間(時間)リチウム電池:約3調光の可否不可エコロジー商品省エネ
電球