絞り込み
口金
電圧(V)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(61)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(120)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
消費電力(W)
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
モノタロウ・オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・アイリスオーヤマ・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・光商事・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 電球

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,321件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長寿命ナツメ球 E12 10W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 10W

    オーム電機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 室内用モーションセンサーLEDライト RONA 2個セット AUKEY(オーキー)

    室内用モーションセンサーLEDライト RONA 2個セット

    AUKEY(オーキー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    室内用モーションセンサーLEDライト「RONA」は、人感センサーが人を感知すると自動で照明を点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。玄関、トイレ、廊下はもちろん、寝室のフットライトとしての使用や、クローゼット、物置など照明がない暗い場所で使用すればとても便利でおすすめです。停電や非常時には緊急時用ライトとしても使用できます。便利な2個セットです。
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クリヤーボール G125 旭光電機工業

    クリヤーボール G125

    旭光電機工業
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)163ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボール G125 旭光電機工業

    ホワイトボール G125

    旭光電機工業
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    ガラス球:ホワイト口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般球110V200W 旭光電機工業

    一般球110V200W

    旭光電機工業
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全長(mm)155定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26 東京メタル

    60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61エコロジー商品省エネ
  • 保温電球 カバー付 minimal LAND

    保温電球 カバー付

    minimal LAND
    4,298税込4,728
    1箱
    5日以内出荷
    赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。カンタンに取り付けられるフック付きです。ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。
    用途【ご使用時の目安】。保温電球20W:室温+4℃。保温電球40W:室温+7℃。保温電球60W:室温+10℃。セラミックヒーター100W:室温+15℃対象動物小鳥・小動物・爬虫類
  • エコクールハロゲンシャイン JR12Vシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン JR12Vシリーズ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。
  • ランプ JC24V300W 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JC24V300W

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様●定格電力:300W●定格電圧:24V●コード番号:119-0160696アズワン品番67-4827-50
  • ハロゲンランプ 6V10W 7387 Philips

    ハロゲンランプ 6V10W 7387

    Philips
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    仕様●電力(V):6●ワット数(W):10●コード番号:119-0162477アズワン品番67-4832-48
  • LED電球ビーム球形 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ビーム球形

    ODELIC(オーデリック)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光エコロジー商品省エネ
  • 50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル

    50W相当ミニクリプトン型LEDランプ

    東京メタル
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
    その他PESマーク付き材質ガラス(ホワイト)質量(g)14タイプ50W相当ホワイトガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 昼光ミニクリプトン球 60形相当 PS-35 E17 オーム電機

    昼光ミニクリプトン球 60形相当 PS-35 E17

    オーム電機
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。
    形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)35×67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
  • ナツメ球 15W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球 15W クリア 1個入り

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ
    仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32エコロジー商品長寿命
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1箱(10個)
    翌日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
    仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
  • ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角

    ELPA
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)2000入数1個ビーム角度(°)広角35
  • LEDフィラメント型A形 東京メタル

    LEDフィラメント型A形

    東京メタル
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
    仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71エコロジー商品省エネ
  • 長寿命ボール電球E26 100W形 G95 オーム電機

    長寿命ボール電球E26 100W形 G95

    オーム電機
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63エコロジー商品省エネ
  • 白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト 東洋ライテック

    白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト

    東洋ライテック
    229税込252
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
  • PAR38ハロゲンランプ2850K30° 東洋ライテック

    PAR38ハロゲンランプ2850K30°

    東洋ライテック
    41,980税込46,178
    1箱(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)132定格電圧(V)110口金E26電球形状ハロゲン色温度(K)2850ビーム角(度)30(中角)入数(個)20平均寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E12

    ENDO(遠藤照明)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
  • 調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26 OSRAM(オスラム)

    調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26

    OSRAM(オスラム)
    8,998税込9,898
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
  • LED電球22W フロスト 日動工業

    LED電球22W フロスト

    日動工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ●割れにくいPC樹脂のLED電球です。
    トラスコ品番411-0652RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)71質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)73質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ミニランプS35 40W 旭光電機工業

    ミニランプS35 40W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ミニランプ
  • ミニランプS35 25W 旭光電機工業

    ミニランプS35 25W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ミニランプ
  • パイロットランプT10220V5W 旭光電機工業

    パイロットランプT10220V5W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    全長(mm)28定格電圧(V)220口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)300径(mm)10
  • パイロットランプT1035V0.11A 旭光電機工業

    パイロットランプT1035V0.11A

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
    全光束(Lm)22
  • パイロットランプT1024V0.11A 旭光電機工業

    パイロットランプT1024V0.11A

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • パイロットランプT1330V2Wクリア 旭光電機工業

    パイロットランプT1330V2Wクリア

    旭光電機工業
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • ウエッジ球T1012V3.4W 旭光電機工業

    ウエッジ球T1012V3.4W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
  • バイブラランプ 旭光電機工業

    バイブラランプ

    旭光電機工業
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ニューフリッカーC32 100V0.6W 旭光電機工業

    ニューフリッカーC32 100V0.6W

    旭光電機工業
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    電球形状フリッカーランプ
  • C32E17フリッカー フリッカーランプ100V 1-2W E17 旭光電機工業

    C32E17フリッカー フリッカーランプ100V 1-2W E17

    旭光電機工業
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    電球形状フリッカーランプ
  • ミニボールランプG30透明5W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30透明5W

    旭光電機工業
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)46径(Φmm)30定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)3000電球形状ミニボール球
  • ナツメ球透明カラー5W 旭光電機工業

    ナツメ球透明カラー5W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
電球